Produkt-Sitemap
- N 82 Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8
- N 83 Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 6
- N 84 Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8
- N 110 T-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Außen-Ø 4 mm, MS vern.
- N 112 T-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, MS vern.
- N 115 T-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, MS vern.
- N 116 T-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, MS vern.
- N 117 T-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, MS vern.
- N 118 T-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, MS vern.
- N 119 T-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, MS vern.
- N 120 T-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, MS vern.
- N 121 T-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, MS vern.
- N 124 T-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, MS vern.
- N 125 T-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, MS vern.
- N 126 T-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Außen-Ø 18 mm, MS vern.
- N 130 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, MS vern.
- N 135 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW 9, SW1 12, MS vern.
- N 136 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 11, SW1 14, MS vern.
- N 137 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 13, SW1 19, MS vern.
- N 138 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, SW 15, SW1 22, MS vern.
- N 139 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, SW 17, SW1 27, MS vern.
- N 140 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, SW 22, SW1 32, MS vern.
- VH 10 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 12/10 mm, Messing blank
- VH 12 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 15/12 mm, Messing blank
- VH 14 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 18/14 mm, Messing blank
- VH 2 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 4/2 mm, Messing blank
- VH 4 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 6/4 mm, Messing blank
- VH 6 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 8/6 mm, Messing blank
- VH 8 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 10/8 mm, Messing blank
- VH 9 Verstärkungshülse, Rohr-Außen-Ø 12/9 mm, Messing blank
- N 101 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 10
- N 102 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 12
- N 103 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 15
- N 104 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 18
- N 89 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 4
- N 90 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6
- N 91 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8
- N 92 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 6
- N 93 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8
- N 94 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 10
- N 97 Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 8
- N 98 Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10
- N 99 Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12
- N 73 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, MS vern.
- N 74 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW 9, SW1 12, MS vern.
- N 75 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 11, SW1 14, MS vern.
- N 76 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 13, SW1 19, MS vern.
- N 77 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 12 mm, SW 15, SW1 22, MS vern.
- N 78 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 15 mm, SW 17, SW1 27, MS vern.
- N 79 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 18 mm, SW 22, SW1 32, MS vern.
- N 400 Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, MS vernickelt
- N 402 Überwurfmutter, M10x1,0, Rohr-Außen-Ø 6 mm, MS vernickelt
- N 403 Überwurfmutter, M12x1,0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, MS vernickelt
- N 407 Überwurfmutter, M16x1,5, Rohr-Außen-Ø 10 mm, MS vernickelt
- N 408 Überwurfmutter, M18x1,5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Messing vern.
- N 409 Überwurfmutter, M22x1,5, Rohr-Außen-Ø 15 mm, Messing vern.
- N 410 Überwurfmutter, M26x1,5, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Messing vern.
- V 170 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
- V 171 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
- V 172 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 10 mm, Stahl verzinkt
- V 173 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 12 mm, Stahl verzinkt
- V 174 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 15 mm, Stahl verzinkt
- V 175 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
- V 176 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 22 mm, Stahl verzinkt
- V 210-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 8/6 mm, Stahl verzinkt
- V 211-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/6 mm, Stahl verzinkt
- V 212-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, Stahl verzinkt
- V 213-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 12/6 mm, Stahl verzinkt
- V 214-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 12/8 mm, Stahl verzinkt
- V 215-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 12/10 mm, Stahl verzinkt
- V 216-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/6 mm, Stahl verzinkt
- V 217-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/8 mm, Stahl verzinkt
- V 218-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/10 mm, Stahl verzinkt
- V 219-VM Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/12 mm, Stahl verzinkt
- V 350 Schneidring, Rohr-Außen-Ø4mm, PN max. 100bar, Stahl verzinkt
- V 351 Schneidring, Rohr-Außen-Ø5mm, PN max. 100bar, Stahl verzinkt
- V 352 Schneidring, Rohr-Außen-Ø6mm, PN max. 100bar, Stahl verzinkt
- V 353 Schneidring, Rohr-Außen-Ø8mm, PN max. 100bar, Stahl verzinkt
- V 360 Schneidring, Rohr-Außen-Ø6mm, PN max. 315bar, Stahl verzinkt
- V 361 Schneidring, Rohr-Außen-Ø8mm, PN max. 315bar, Stahl verzinkt
- V 362 Schneidring/Rohr-Außen-Ø10mm/PN max. 315bar/Stahl verzinkt
- V 363 Schneidring/Rohr-Außen-Ø12mm/PN max. 315bar/Stahl verzinkt
- V 364 Schneidring/Rohr-Außen-Ø15mm/PN max. 315bar/Stahl verzinkt
- V 365 Schneidring/Rohr-Außen-Ø18mm/PN max. 315bar/Stahl verzinkt
- V 366 Schneidring/Rohr-Außen-Ø22mm/PN max. 160bar/Stahl verzinkt
- V 112 T-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
- V 113 T-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8, Stahl verz.
- V 116 T-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
- V 117 T-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8, Stahl verz.
- V 118 T-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Außen-Ø 10, Stahl verz.
- V 121 T-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12, Stahl verz.
- V 125 T-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Außen-Ø 15, Stahl verz.
- V 126 T-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Außen-Ø 18, Stahl verz.
- V 127 T-Einschraubverschr., R3/4 a., Rohr-Außen-Ø 22, Stahl verz.
- V 130 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Stahl verzinkt
- V 131 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 5 mm, Stahl verzinkt
- V 132 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt, 100 bar
- V 133 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt, 100 bar
- V 135 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
- V 136 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
- V 137 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, Stahl verzinkt
- V 138 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Stahl verzinkt
- V 139 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, Stahl verzinkt
- V 140 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
- V 141 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, Stahl verzinkt
- V 100 Winkel-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Ø 15, Stahl verz.
- V 102 Winkel-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 103 Winkel-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Ø 15, Stahl verz.
- V 104 Winkel-Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
- V 106 Winkel-Einschraubverschr., R3/4 a., Rohr-Ø 22, Stahl verz.
- V 85 Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Ø 4, Stahl verz.
- V 86 Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Ø 5, Stahl verz.
- V 87 Winkel-Einschraubverschr. R1/8 a. Rohr-Ø6, Stahl ver. 100bar
- V 88 Winkel-Einschraubverschr. R1/8 a. Rohr-Ø8, Stahl ver. 100bar
- V 90 Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 91 Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 92 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 93 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 94 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
- V 97 Winkel-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 98 Winkel-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
- V 99 Winkel-Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 180 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
- V 181 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
- V 182 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 10 mm, Stahl verzinkt
- V 183 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 12 mm, Stahl verzinkt
- V 184 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 15 mm, Stahl verzinkt
- V 400 Überwurfmutter/M8x1,0/Rohr-Außen-Ø4mm/SW1 10/Stahl verzinkt
- V 401 ÜberwurfmutteRM10x1,0/Rohr-Außen-Ø5mm/SW1 12/Stahl verzinkt
- V 402 ÜberwurfmutteRM10x1,0/Rohr-Außen-Ø6mm/SW1 12/Stahl verzinkt
- V 403 ÜberwurfmutteRM12x1,0/Rohr-Außen-Ø8mm/SW1 14/Stahl verzinkt
- V 405 ÜberwurfmutteRM12x1,5/Rohr-Außen-Ø6mm/SW1 14/Stahl verzinkt
- V 406 ÜberwurfmutteRM14x1,5/Rohr-Außen-Ø8mm/SW1 17/Stahl verzinkt
- V 407 Überwurfmutter, M16x1,5, Rohr-Außen-Ø10mm, SW1 19, Stahl vz
- V 408 ÜberwurfmutteRM18x1,5/Rohr-Außen-Ø12mm,SW1 22/Stahl verzinkt
- V 409 Überwurfmutter, M22x1,5, Rohr-Außen-Ø15mm, SW1 27, Stahl vz
- V 410 Überwurfmutter, M26x1,5, Rohr-Außen-Ø18mm, SW1 32, Stahl vz
- V 411 Überwurfmutter, M30x2,0, Rohr-Außen-Ø22mm, SW1 36, Stahl vz
- V 25-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/8 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 26-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/8 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 28-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 29-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 30-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
- V 31-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 33-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 34-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 35-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
- V 36-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 37-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., Rohr-Ø 15, Stahl verz.
- V 38-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 39-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
- V 40-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 41-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., Rohr-Ø 15, Stahl verz.
- V 42-ZW Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
- V 43-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/4 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
- V 44-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/4 a., Rohr-Ø 22, Stahl verz.
- V 310-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/8 i., Stahl verzinkt
- V 311-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 1/2 a., G 1/4 i., Stahl verzinkt
- V 312-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 3/4 a., G 1/4 i., Stahl verzinkt
- V 313-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 3/4 a., G 3/8 i., Stahl verzinkt
- V 314-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 1 a., G 1/2 i., Stahl verzinkt
- V 315-ZW Kurze Wechselreduzierung, G1 1/4 a., G3/4 i., Stahl verzinkt
- V 316-ZW Kurze Wechselreduzierung, G1 1/2 a., G3/4 i., Stahl verzinkt
- V 317-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 1 1/2 a., G 1 i., Stahl verzinkt
- V 300-ZW Lange Wechselreduzierung, G 1/4 a., G 1/8 i., Stahl verzinkt
- V 301-ZW Lange Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/4 i., Stahl verzinkt
- V 302-ZW Lange Wechselreduzierung, G 1/2 a., G 3/8 i., Stahl verzinkt
- V 304-ZW Lange Wechselreduzierung, G 1 a., G 3/4 i.,Stahl verzinkt
- V 305-ZW Lange Wechselreduzierung, G1 1/2 a. G1 1/4 i. Stahl verzinkt
- ES 21 Gerade Einschraubverschr., R1/8, Rohr-Ø 4, ES 1.4571, 100bar
- ES 23 Gerade Einschraubverschr., R1/8, Rohr-Ø 6, ES 1.4571, 100bar
- ES 24 Gerade Einschraubverschr., R1/8, Rohr-Ø 8, ES 1.4571, 100bar
- ES 25 Gerade Einschraubverschr., R1/8, Rohr-Ø 6, ES 1.4571, 315bar
- ES 26 Gerade Einschraubverschr., R1/8, Rohr-Ø 8, ES 1.4571, 315bar
- ES 28 Gerade Einschraubverschr., R1/4, Rohr-Ø 6, ES 1.4571, 315bar
- ES 29 Gerade Einschraubverschr., R1/4, Rohr-Ø 8, ES 1.4571, 315bar
- ES 30 Gerade Einschraubverschr., R1/4, Rohr-Ø10, ES 1.4571, 315bar
- ES 31 Gerade Einschraubverschr., R1/4, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
- ES 33 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø 6, ES 1.4571, 315bar
- ES 34 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø 8, ES 1.4571, 315bar
- ES 35 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø10, ES 1.4571, 315bar
- ES 36 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
- ES 37 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø15, ES 1.4571, 315bar
- ES 38 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø 8, ES 1.4571, 315bar
- ES 39 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø10, ES 1.4571, 315bar
- ES 40 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
- ES 41 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø15, ES 1.4571, 315bar
- ES 42 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø18, ES 1.4571, 315bar
- ES 43 Gerade Einschraubverschr., R3/4, Rohr-Ø18, ES 1.4571, 315bar
- ES 44 Gerade Einschraubverschr., R3/4, Rohr-Ø22, ES 1.4571, 160bar
- ES 50 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, ES 1.4571, 100bar
- ES 52 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, ES 1.4571, 100bar
- ES 53 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, ES 1.4571, 100bar
- ES 54 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 55 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 56 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 57 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 58 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 59 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 60 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 22mm, ES 1.4571, 160bar
- ES 70 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, ES 1.4571, 100bar
- ES 72 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, ES 1.4571, 100bar
- ES 73 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, ES 1.4571, 100bar
- ES 74 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 76 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 77 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12mm, ES 1.4571, 315bar
- ES 79 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18mm, ES 1.4571, 315bar
- V 21 Gerade Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Ø 4, Stahl verz.
- V 23 Gerade Einschraubverschr. R1/8 a. Rohr-Ø6, Stahl vz 100bar
- V 24 Gerade Einschraubverschr. R1/8 a. Rohr-Ø8, Stahl vz 100bar
- V 25 Gerade Einschraubverschr., R1/8 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 29 Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
- V 30 Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
- V 31 Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 33 Gerade Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
- V 36 Gerade Einschraubverschr., R3/8 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 40 Gerade Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.
- V 41 Gerade Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Ø 15, Stahl verz.
- V 42 Gerade Einschraubverschr., R1/2 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
- V 43 Gerade Einschraubverschr., R3/4 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
- V 44 Gerade Einschraubverschr., R3/4 a., Rohr-Ø 22, Stahl verz.
- V 50 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Stahl verzinkt
- V 52 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verz., 100bar
- V 53 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verz., 100bar
- V 54 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
- V 55 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
- V 56 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, Stahl verzinkt
- V 57 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Stahl verzinkt
- V 58 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, Stahl verzinkt
- V 59 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
- V 60 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, Stahl verzinkt
- V 70 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Stahl verzinkt
- V 72 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt, 100bar
- V 73 Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt, 100bar
- V 74 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
- V 75 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
- V 76 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, Stahl verzinkt
- V 77 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Stahl verzinkt
- V 78 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, Stahl verzinkt
- V 79 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
- V 80 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, Stahl verzinkt
- LW3-10 Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. f.Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm
- 276.014 3/2-Wegeventil >Blaue Serie<, AG/AGR1/4, Gewindebeschichtung
- 276.018 3/2-Wegeventil »Blaue Serie«,AG/AG R1/8, Gewindebeschichtung
- 276.038 3/2-Wegeventil >Blaue Serie<, AG/AGR3/8, Gewindebeschichtung
- 275.014 3/2-Wegeventil >Blaue Serie<, AG/AGG1/4, Kunststoff/MS vern.
- 275.018 3/2-Wegeventil >Blaue Serie<, AG/AGG1/8, Kunststoff/MS vern.
- 275.038 3/2-Wegeventil >Blaue Serie<, AG/AGG3/8, Kunststoff/MS vern.
- 232.012-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/2 außen Ø10mm
- 232.012-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/2 außen Ø12mm
- 232.014-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 außen Ø10mm
- 232.014-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 außen Ø12mm
- 232.014-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 außen Ø6mm
- 232.014-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 außen Ø8mm
- 232.018-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/8 außen Ø6mm
- 232.018-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/8 außen Ø8mm
- 232.038-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 außen Ø10mm
- 232.038-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 außen Ø12mm
- 232.038-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 außen Ø6mm
- 232.038-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 außen Ø8mm
- 231.012-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/2 außen Ø10mm
- 231.012-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/2 außen Ø12mm
- 231.014-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 außen Ø10mm
- 231.014-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 außen Ø12mm
- 231.014-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 außen Ø6mm
- 231.014-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 außen Ø8mm
- 231.018-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/8 außen Ø6mm
- 231.018-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/8 außen Ø8mm
- 231.038-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 außen Ø10mm
- 231.038-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 außen Ø12mm
- 231.038-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 außen Ø6mm
- 231.038-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 außen Ø8mm
- 274.012-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/2 a. S-GØ10mm
- 274.012-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/2 a. S-GØ12mm
- 274.014-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 a. S-GØ10mm
- 274.014-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 a. S-GØ12mm
- 274.014-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 a. S-GØ6mm
- 274.014-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/4 a. S-GØ8mm
- 274.018-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/8 a. S-GØ6mm
- 274.018-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R1/8 a. S-GØ8mm
- 274.038-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 a. S-GØ10mm
- 274.038-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 a. S-GØ12mm
- 274.038-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 a. S-GØ6mm
- 274.038-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, R3/8 a. S-GØ8mm
- 273.012-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/2 a. S-GØ10mm
- 273.012-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/2 a. S-GØ12mm
- 273.014-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 a. S-GØ10mm
- 273.014-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 a. S-GØ12mm
- 273.014-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 a. S-GØ6mm
- 273.014-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 a. S-GØ8mm
- 273.018-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/8 a. S-GØ6mm
- 273.018-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/8 a. S-GØ8mm
- 273.038-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 a. S-GØ10mm
- 273.038-12 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 a. S-GØ12mm
- 273.038-6 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 a. S-GØ6mm
- 273.038-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G3/8 a. S-GØ8mm
- 233.008 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, Schlauch-Außen-Ø8
- 233.010 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, Schlauch-Außen-Ø10
- 233.012 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, Schlauch-Außen-Ø12
- 192.012-10 Absperrventil , Steckanschluss, R1/2 a. Schl.-Ø10
- 192.012-12 Absperrventil , Steckanschluss, R1/2 a. Schl.-Ø12
- 192.014-10 Absperrventil , Steckanschluss, R1/4 a. Schl.-Ø10
- 192.014-12 Absperrventil , Steckanschluss, R1/4 a. Schl.-Ø12
- 192.014-6 Absperrventil , Steckanschluss, R1/4 a. Schl.-Ø6
- 192.014-8 Absperrventil , Steckanschluss, R1/4 a. Schl.-Ø8
- 192.018-6 Absperrventil , Steckanschluss, R1/8 a. Schl.-Ø6
- 192.018-8 Absperrventil , Steckanschluss, R1/8 a. Schl.-Ø8
- 192.038-10 Absperrventil , Steckanschluss, R3/8 a. Schl.-Ø10
- 192.038-12 Absperrventil , Steckanschluss, R3/8 a. Schl.-Ø12
- 192.038-8 Absperrventil , Steckanschluss, R3/8 a. Schl.-Ø8
- 193.012-10 Absperrventil , Steckanschluss, G1/2 a. Schl.-Ø10
- 193.012-12 Absperrventil , Steckanschluss, G1/2 a. Schl.-Ø12
- 193.014-10 Absperrventil , Steckanschluss, G1/4 a. Schl.-Ø10
- 193.014-12 Absperrventil , Steckanschluss, G1/4 a. Schl.-Ø12
- 193.014-6 Absperrventil , Steckanschluss, G1/4 a. Schl.-Ø6
- 193.014-8 Absperrventil , Steckanschluss, G1/4 a. Schl.-Ø8
- 193.018-6 Absperrventil , Steckanschluss, G1/8 a. Schl.-Ø6
- 193.018-8 Absperrventil , Steckanschluss, G1/8 a. Schl.-Ø8
- 193.038-10 Absperrventil , Steckanschluss, G3/8 a. Schl.-Ø10
- 193.038-12 Absperrventil , Steckanschluss, G3/8 a. Schl.-Ø12
- 193.038-8 Absperrventil , Steckanschluss, G3/8 a. Schl.-Ø8
- 190.006 Absperrventil m. Steckanschluss >Blaue Serie<, f.Schlauch-Ø6
- 190.008 Absperrventil m. Steckanschluss >Blaue Serie<, f.Schlauch-Ø8
- 190.010 Absperrventil m. Steckanschluss , f.Schlauch-Ø10
- 190.012 Absperrventil m. Steckanschluss , f.Schlauch-Ø12
- 188.005-4 Drosselrückschlagven , Abluftdros. M5 a. 15baRØ4mm
- 188.005-6 Drosselrückschlagven , Abluftdros. M5 a. 15baRØ6mm
- 188.012-10 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/2 a. 15baRØ10mm
- 188.012-8 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/2 a. 15baRØ8mm
- 188.014-10 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/4 a. 15baRØ10mm
- 188.014-12 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/4 a. 15baRØ12mm
- 188.014-4 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/4 a. 15baRØ4mm
- 188.014-6 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/4 a. 15baRØ6mm
- 188.014-8 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/4 a. 15baRØ8mm
- 188.018-10 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/8 a. 15baRØ10mm
- 188.018-4 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/8 a. 15baRØ4mm
- 188.018-6 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/8 a. 15baRØ6mm
- 188.018-8 Drosselrückschlagven Abluftdros. G1/8 a. 15baRØ8mm
- 188.038-10 Drosselrückschlagven Abluftdros. G3/8 a. 15baRØ10mm
- 188.038-12 Drosselrückschlagven Abluftdros. G3/8 a. 15baRØ12mm
- 188.038-8 Drosselrückschlagven Abluftdros. G3/8 a. 15baRØ8mm
- 186.012-10 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/2 a. Ø10mm
- 186.012-12 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/2 a. Ø12mm
- 186.012-6 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/2 a. Ø6mm
- 186.012-8 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/2 a. Ø8mm
- 186.014-10 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/4 a. Ø10mm
- 186.014-12 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/4 a. Ø12mm
- 186.014-4 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/4 a. Ø4mm
- 186.014-6 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/4 a. Ø6mm
- 186.014-8 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/4 a. Ø8mm
- 186.018-10 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/8 a. Ø10mm
- 186.018-4 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/8 a. Ø4mm
- 186.018-6 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/8 a. Ø6mm
- 186.018-8 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/8 a. Ø8mm
- 186.038-10 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R3/8 a. Ø10mm
- 186.038-12 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R3/8 a. Ø12mm
- 186.038-6 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R3/8 a. Ø6mm
- 186.038-8 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R3/8 a. Ø8mm
- 285.005-4 Drosselrückschlagventil Abluftdros. M5 a. 10baRØ4
- 285.012-10 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/2 a. 10baRØ10
- 285.012-12 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/2 a. 10baRØ12
- 285.012-8 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/2 a. 10baRØ8
- 285.014-10 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/4 a. 10baRØ10
- 285.014-4 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/4 a. 10baRØ4
- 285.014-6 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/4 a. 10baRØ6
- 285.014-8 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/4 a. 10baRØ8
- 285.018-4 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/8 a. 10baRØ4
- 285.018-6 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/8 a. 10baRØ6
- 285.038-10 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G3/8 a. 10baRØ10
- 285.038-12 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G3/8 a. 10baRØ12
- 285.038-6 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G3/8 a. 10baRØ6
- 285.038-8 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G3/8 a. 10baRØ8
- 182.012-10 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/2 außen Ø10mm
- 182.012-12 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/2 außen Ø12mm
- 182.014-10 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/4 außen Ø10mm
- 182.014-12 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/4 außen Ø12mm
- 182.014-6 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/4 außen Ø6mm
- 182.014-8 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/4 außen Ø8mm
- 182.018-4 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/8 außen Ø4mm
- 182.018-6 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/8 außen Ø6mm
- 182.018-8 Drosselrückschlagventil , gerade, R1/8 außen Ø8mm
- 182.038-10 Drosselrückschlagventil , gerade, R3/8 außen Ø10mm
- 182.038-12 Drosselrückschlagventil , gerade, R3/8 außen Ø12mm
- 182.038-8 Drosselrückschlagventil , gerade, R3/8 außen Ø8mm
- 183.012-10 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/2 außen Ø10mm
- 183.012-12 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/2 außen Ø12mm
- 183.014-10 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/4 außen Ø10mm
- 183.014-12 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/4 außen Ø12mm
- 183.014-6 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/4 außen Ø6mm
- 183.014-8 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/4 außen Ø8mm
- 183.018-4 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/8 außen Ø4mm
- 183.018-6 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/8 außen Ø6mm
- 183.018-8 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/8 außen Ø8mm
- 183.038-10 Drosselrückschlagventil , gerade, G3/8 außen Ø10mm
- 183.038-12 Drosselrückschlagventil , gerade, G3/8 außen Ø12mm
- 183.038-8 Drosselrückschlagventil , gerade, G3/8 außen Ø8mm
- 181.0404 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø4
- 181.0606 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø6
- 181.0808 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø8
- 181.1010 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø10
- 181.1212 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø12
- 185.012-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/2 a. Ø10mm
- 185.012-12 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/2 a. Ø12mm
- 185.012-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/2 a. Ø6mm
- 185.012-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/2 a. Ø8mm
- 185.014-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/4 a. Ø10mm
- 185.014-12 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/4 a. Ø12mm
- 185.014-4 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/4 a. Ø4mm
- 185.014-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/4 a. Ø6mm
- 185.014-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/4 a. Ø8mm
- 185.018-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/8 a. Ø10mm
- 185.018-4 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/8 a. Ø4mm
- 185.018-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/8 a. Ø6mm
- 185.018-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R1/8 a. Ø8mm
- 185.038-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R3/8 a. Ø10mm
- 185.038-12 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R3/8 a. Ø12mm
- 185.038-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R3/8 a. Ø6mm
- 185.038-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. R3/8 a. Ø8mm
- 187.005-4 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. M5 a. Ø4mm
- 187.005-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. M5 a. Ø6mm
- 187.012-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/2 a. Ø10mm
- 187.012-12 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/2 a. Ø12mm
- 187.012-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/2 a. Ø8mm
- 187.014-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/4 a. Ø10mm
- 187.014-12 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/4 a. Ø12mm
- 187.014-4 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/4 a. Ø4mm
- 187.014-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/4 a. Ø6mm
- 187.014-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/4 a. Ø8mm
- 187.018-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/8 a. Ø10mm
- 187.018-4 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/8 a. Ø4mm
- 187.018-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/8 a. Ø6mm
- 187.018-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G1/8 a. Ø8mm
- 187.038-10 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G3/8 a. Ø10mm
- 187.038-12 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G3/8 a. Ø12mm
- 187.038-8 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. G3/8 a. Ø8mm
- 149.004 Gerade Schott-SteckverbindunG, M12x1,0, Schl.-Ø4
- 149.006 Gerade Schott-SteckverbindunG, M14x1,0, Schl.-Ø6
- 149.008 Gerade Schott-SteckverbindunG, M16x1,0, Schl.-Ø8
- 149.010 Gerade Schott-SteckverbindunG, M20x1,0, Schl.-Ø10
- 149.012 Gerade Schott-SteckverbindunG, M22x1,0, Schl.-Ø12
- 149.016 Gerade Schott-SteckverbindunG, M27x1,0, Schl.-Ø16
- 151.012-12 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M22x1,0, Rc 1/2 i.
- 151.014-10 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M20x1,0, Rc 1/4 i.
- 151.014-12 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M22x1,0, Rc 1/4 i.
- 151.014-6 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M14x1,0, Rc 1/4 i.
- 151.014-8 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M16x1,0, Rc 1/4 i.
- 151.018-4 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M12x1,0, Rc 1/8 i.
- 151.018-6 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M14x1,0, Rc 1/8 i.
- 151.018-8 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M16x1,0, Rc 1/8 i.
- 151.038-10 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M20x1,0, Rc 3/8 i.
- 151.038-12 Ger. Schott-Steckverschr.>Blaue Serie<, M22x1,0, Rc 3/8 i.
- 135.004 Gerade Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 4
- 135.008 Gerade Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 8
- 135.010 Gerade Steckverbindung >Blaue Serie<, fürSchlauch-Außen-Ø 10
- 135.012 Gerade Steckverbindung >Blaue Serie<, fürSchlauch-Außen-Ø 12
- 135.014 Gerade Steckverbindung >Blaue Serie<, fürSchlauch-Außen-Ø 14
- 136.0604 Gerade SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø6/4
- 136.0804 Gerade SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø8/4
- 136.0806 Gerade SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø8/6
- 136.1006 Gerade SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø10/6
- 136.1008 Gerade SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø10/8
- 136.1208 Gerade SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø12/8
- 136.1210 Gerade SteckverbindunG, reduzier. Schlauch-Ø12/10
- 136.1612 Gerade SteckverbindunG, reduzier. Schlauch-Ø16/12
- 143.0406 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 4, Stecknippel 6
- 143.0408 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 4, Stecknippel 8
- 143.0608 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 6, Stecknippel 8
- 143.0610 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 6, Stecknippel 10
- 143.0612 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 6, Stecknippel 12
- 143.0812 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 8, Stecknippel 12
- 143.1012 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 10, Stecknippel 12
- 208.012-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 10mm
- 208.012-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 12mm
- 208.012-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 16mm
- 208.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 6 mm
- 208.012-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 8 mm
- 208.014-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/4 außen Ø 10mm
- 208.014-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/4 außen Ø 4 mm
- 208.014-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/4 außen Ø 6 mm
- 208.014-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/4 außen Ø 8 mm
- 208.018-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/8 außen Ø 10mm
- 208.018-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/8 außen Ø 4 mm
- 208.018-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/8 außen Ø 6 mm
- 208.018-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/8 außen Ø 8 mm
- 208.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 10mm
- 208.038-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 12mm
- 208.038-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 16mm
- 208.038-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 6 mm
- 208.038-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 8 mm
- 207.005-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, M5 außen Ø 4 mm
- 207.005-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, M5 außen Ø 6 mm
- 207.012-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/2 außen Ø 10mm
- 207.012-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/2 außen Ø 12mm
- 207.012-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/2 außen Ø 16mm
- 207.012-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/2 außen Ø 8 mm
- 207.014-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/4 außen Ø 10mm
- 207.014-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/4 außen Ø 12mm
- 207.014-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/4 außen Ø 4 mm
- 207.014-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/4 außen Ø 6 mm
- 207.014-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/4 außen Ø 8 mm
- 207.018-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/8 außen Ø 10mm
- 207.018-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/8 außen Ø 12mm
- 207.018-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/8 außen Ø 4 mm
- 207.018-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/8 außen Ø 6 mm
- 207.018-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G1/8 außen Ø 8 mm
- 207.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 10mm
- 207.038-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 12mm
- 207.038-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 16mm
- 207.038-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 6 mm
- 207.038-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 8 mm
- 123.012-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/2 a., Schlauch-Ø 10
- 123.012-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 123.012-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/2 a., Schlauch-Ø 16
- 123.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/2 a., Schlauch-Ø 6
- 123.012-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/2 a., Schlauch-Ø 8
- 123.014-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 123.014-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/4 a., Schlauch-Ø 12
- 123.014-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 123.014-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 123.014-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 123.018-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/8 a., Schlauch-Ø 10
- 123.018-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/8 a., Schlauch-Ø 12
- 123.018-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 123.018-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 123.018-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 123.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 123.038-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 123.038-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 16
- 123.038-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 6
- 123.038-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 122.005-4 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, M5 a., Schlauch-Ø 4
- 122.005-6 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, M5 a., Schlauch-Ø 6
- 122.012-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 10
- 122.012-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 122.012-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 16
- 122.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 6
- 122.012-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 8
- 122.014-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 122.014-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/4 a., Schlauch-Ø 12
- 122.014-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 122.014-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 122.014-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 122.018-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/8 a., Schlauch-Ø 10
- 122.018-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/8 a., Schlauch-Ø 12
- 122.018-4 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 122.018-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 122.018-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 122.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 122.038-12 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 122.038-16 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 16
- 122.038-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 6
- 122.038-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 124.005-4 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, M5 innen, Ø 4 mm
- 124.005-6 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, M5 innen, Ø 6 mm
- 124.012-10 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/2 innen, Ø 10 mm
- 124.012-12 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/2 innen, Ø 12 mm
- 124.012-16 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/2 innen, Ø 16 mm
- 124.012-6 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/2 innen, Ø 6 mm
- 124.012-8 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/2 innen, Ø 8 mm
- 124.014-10 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/4 innen, Ø 10 mm
- 124.014-12 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/4 innen, Ø 12 mm
- 124.014-4 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/4 innen, Ø 4 mm
- 124.014-6 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/4 innen, Ø 6 mm
- 124.014-8 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/4 innen, Ø 8 mm
- 124.018-10 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/8 innen, Ø 10 mm
- 124.018-4 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/8 innen, Ø 4 mm
- 124.018-6 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/8 innen, Ø 6 mm
- 124.018-8 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/8 innen, Ø 8 mm
- 124.038-10 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G3/8 innen, Ø 10 mm
- 124.038-12 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G3/8 innen, Ø 12 mm
- 124.038-6 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 3/8 innen, Ø 6 mm
- 124.038-8 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 3/8 innen, Ø 8 mm
- 215.012-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/2 a. Ø12mm
- 215.014-10 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø10mm
- 215.014-6 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø6mm
- 215.014-8 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø8mm
- 215.018-6 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
- 215.018-8 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
- 215.038-10 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 215.038-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R3/8 a. Ø12mm
- 214.012-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
- 214.014-10 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 214.014-6 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 214.014-8 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 214.018-6 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 214.018-8 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 214.038-10 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 214.038-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 226.012-12 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/2 a. Ø12mm
- 226.038-10 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 226.038-12 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R3/8 a. Ø12mm
- 225.012-12 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
- 225.014-10 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 225.014-6 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 225.014-8 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 225.018-6 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 225.018-8 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 225.038-10 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 225.038-12 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 164.012-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R1/2 a. Ø10mm
- 164.012-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R1/2 a. Ø12mm
- 164.012-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/2 a. Ø8mm
- 164.014-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R1/4 a. Ø10mm
- 164.014-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R1/4 a. Ø12mm
- 164.014-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/4 a. Ø4mm
- 164.014-6 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/4 a. Ø6mm
- 164.014-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/4 a. Ø8mm
- 164.018-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
- 164.018-6 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
- 164.018-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
- 164.038-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 164.038-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
- 164.038-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R3/8 a. Ø4mm
- 164.038-6 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R3/8 a. Ø6mm
- 164.038-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R3/8 a. Ø8mm
- 171.012-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G1/2 a. Ø10mm
- 171.012-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G1/2 a. Ø12mm
- 171.012-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/2 a. Ø8mm
- 171.014-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 171.014-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G1/4 a. Ø12mm
- 171.014-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/4 a. Ø4mm
- 171.014-6 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 171.014-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 171.018-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
- 171.018-6 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 171.018-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 171.038-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 171.038-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 171.038-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G3/8 a. Ø4mm
- 171.038-6 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G3/8 a. Ø6mm
- 171.038-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, G3/8 a. Ø8mm
- 165.014-10 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, R1/4 a. Ø10mm
- 165.014-12 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, R1/4 a. Ø12mm
- 165.014-6 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/4 a. Ø6mm
- 165.014-8 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/4 a. Ø8mm
- 165.018-4 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
- 165.018-6 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
- 165.018-8 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
- 165.038-10 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 165.038-12 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
- 165.038-8 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R3/8 a. Ø8mm
- 172.014-10 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 172.014-12 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, G1/4 a. Ø12mm
- 172.014-6 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 172.014-8 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 172.018-4 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
- 172.018-6 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 172.018-8 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 172.038-10 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 172.038-12 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 172.038-8 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G3/8 a. Ø8mm
- 152.006 L-Schott-Steckverbindung>Blaue Serie<, M14x1,0, Schlauch-Ø 6
- 152.008 L-Schott-Steckverbindung>Blaue Serie<, M16x1,0, Schlauch-Ø 8
- 152.010 L-Schott-Steckverbindung>Blaue Serie<, M20x1,0, Schlauch-Ø10
- 137.004 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 4
- 137.006 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6
- 137.014 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 14
- 137.016 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16
- 126.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 10 mm
- 126.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 12 mm
- 126.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 16 mm
- 126.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 6 mm
- 126.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 8 mm
- 126.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 10 mm
- 126.014-12 L-Steckverschr.»Blaue Serie«, drehbar, R1/4 außen, Ø 12 mm
- 126.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 4 mm
- 126.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 6 mm
- 126.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8 mm
- 126.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4 mm
- 126.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 6 mm
- 126.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
- 126.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
- 126.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 12 mm
- 126.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 16 mm
- 126.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 6 mm
- 126.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 8 mm
- 125.005-4 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 4 mm
- 125.005-6 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm
- 125.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 10 mm
- 125.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 12 mm
- 125.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 16 mm
- 125.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 6 mm
- 125.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 8 mm
- 125.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 10 mm
- 125.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 12 mm
- 125.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 4 mm
- 125.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 6 mm
- 125.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8 mm
- 125.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 10 mm
- 125.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4 mm
- 125.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 6 mm
- 125.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8 mm
- 125.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
- 125.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 12 mm
- 125.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 16 mm
- 125.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 6 mm
- 125.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 8 mm
- 219.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/2 a., max.15 Ø10mm
- 219.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/2 a., max.15 Ø12mm
- 219.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/2 a., max.15, Ø8mm
- 219.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15 Ø10mm
- 219.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15 Ø12mm
- 219.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15, Ø6mm
- 219.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15, Ø8mm
- 219.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/8 a., max.15, Ø4mm
- 219.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/8 a., max.15, Ø6mm
- 219.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/8 a., max.15, Ø8mm
- 219.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15 Ø10mm
- 219.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15 Ø12mm
- 219.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15, Ø6mm
- 219.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15, Ø8mm
- 145.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 a., max.15, Ø 4mm
- 145.005-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 a., max.15, Ø 6mm
- 145.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15 Ø10mm
- 145.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15 Ø12mm
- 145.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15, Ø6mm
- 145.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15, Ø8mm
- 145.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15 Ø10mm
- 145.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15 Ø12mm
- 145.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15, Ø4mm
- 145.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15, Ø6mm
- 145.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15, Ø8mm
- 145.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/8 a., max.15 Ø10mm
- 145.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/8 a., max.15, Ø4mm
- 145.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/8 a., max.15, Ø6mm
- 145.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/8 a., max.15, Ø8mm
- 145.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G3/8 a., max.15 Ø10mm
- 145.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G3/8 a., max.15 Ø12mm
- 145.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G3/8 a., max.15, Ø6mm
- 145.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G3/8 a., max.15, Ø8mm
- 220.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/2 i./a. Ø10mm
- 220.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/2 i./a. Ø12mm
- 220.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/2 i./a., Ø6mm
- 220.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/2 i./a., Ø8mm
- 220.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a. Ø10mm
- 220.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a. Ø12mm
- 220.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a., Ø4mm
- 220.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a., Ø6mm
- 220.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a., Ø8mm
- 220.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/8 i./a. Ø10mm
- 220.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/8 i./a., Ø4mm
- 220.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/8 i./a., Ø6mm
- 220.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/8 i./a., Ø8mm
- 220.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R3/8 i./a. Ø10mm
- 220.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R3/8 i./a. Ø12mm
- 220.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R3/8 i./a., Ø6mm
- 220.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R3/8 i./a., Ø8mm
- 221.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, M5 i./a., max.15 Ø4mm
- 221.005-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, M5 i./a., max.15 Ø6mm
- 221.012-10 L-Steckverschr. drehbar, G1/2 i./a. max.15, Ø10mm
- 221.012-12 L-Steckverschr. drehbar, G1/2 i./a. max.15, Ø12mm
- 221.012-6 L-Steckverschr. drehbar, G1/2 i./a. max.15, Ø6mm
- 221.012-8 L-Steckverschr. drehbar, G1/2 i./a. max.15, Ø8mm
- 221.014-10 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø10mm
- 221.014-12 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø12mm
- 221.014-4 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø4mm
- 221.014-6 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø6mm
- 221.014-8 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø8mm
- 221.018-10 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø10mm
- 221.018-4 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø4mm
- 221.018-6 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø6mm
- 221.018-8 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø8mm
- 221.038-10 L-Steckverschr. drehbar, G3/8 i./a. max.15, Ø10mm
- 221.038-12 L-Steckverschr. drehbar, G3/8 i./a. max.15, Ø12mm
- 221.038-6 L-Steckverschr. drehbar, G3/8 i./a. max.15, Ø6mm
- 221.038-8 L-Steckverschr. drehbar, G3/8 i./a. max.15, Ø8mm
- 168.005-4 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 4 mm
- 168.005-6 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 6 mm
- 168.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 innen, Ø 10 mm
- 168.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 innen, Ø 12 mm
- 168.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 innen, Ø 16 mm
- 168.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 innen, Ø 6 mm
- 168.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 innen, Ø 8 mm
- 168.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 10 mm
- 168.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 12 mm
- 168.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 4 mm
- 168.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 6 mm
- 168.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 8 mm
- 168.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 innen, Ø 10 mm
- 168.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 innen, Ø 4 mm
- 168.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 innen, Ø 6 mm
- 168.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 innen, Ø 8 mm
- 168.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 10 mm
- 168.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 12 mm
- 168.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 16 mm
- 168.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 6 mm
- 168.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 8 mm
- 163.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 a., L=34,7mm
- 163.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=29,9mm
- 163.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=30,8mm
- 163.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=24,5mm
- 163.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=23,5mm
- 163.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a., L=26,5mm
- 163.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 a., L=22,5mm
- 163.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 a., L=21,5mm
- 163.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 a., L=24,5mm
- 163.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=31,9mm
- 163.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=32,8mm
- 163.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=28,5mm
- 170.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 a., L=35,4mm
- 170.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 a., L=29,9mm
- 170.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 a., L=30,8mm
- 170.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 a., L=23,5mm
- 170.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 a., L=26,5mm
- 170.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=22,5mm
- 170.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=21,5mm
- 170.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=24,5mm
- 170.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=31,9mm
- 170.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=32,8mm
- 170.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=28,5mm
- 128.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø10mm
- 128.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø12mm
- 128.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø16mm
- 128.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø 6mm
- 128.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø 8mm
- 128.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/4 a., Ø10mm
- 128.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/4 a., Ø12mm
- 128.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/4 a., Ø 4mm
- 128.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/4 a., Ø 6mm
- 128.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/4 a., Ø 8mm
- 128.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/8 a., Ø10mm
- 128.018-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/8 a., Ø12mm
- 128.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/8 a., Ø 4mm
- 128.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/8 a., Ø 6mm
- 128.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/8 a., Ø 8mm
- 128.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø10mm
- 128.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø12mm
- 128.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø16mm
- 128.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø 6mm
- 128.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø 8mm
- 127.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, M5 außen, Ø 4mm
- 127.005-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, M5 außen, Ø 6mm
- 127.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/2 a., Ø10mm
- 127.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/2 a., Ø12mm
- 127.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/2 a., Ø16mm
- 127.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/2 a., Ø 6mm
- 127.012-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/2 a., Ø 8mm
- 127.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø10mm
- 127.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø12mm
- 127.014-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø 4mm
- 127.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø 6mm
- 127.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø 8mm
- 127.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø10mm
- 127.018-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø12mm
- 127.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø 4mm
- 127.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø 6mm
- 127.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø 8mm
- 127.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø10mm
- 127.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø12mm
- 127.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø16mm
- 127.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø 6mm
- 127.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G3/8 a., Ø 8mm
- 217.014-4 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø4mm
- 217.014-6 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø6mm
- 217.018-4 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
- 217.018-6 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
- 216.014-4 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø4mm
- 216.014-6 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 216.018-4 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
- 216.018-6 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 218.006-4 Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø6/4x4
- 218.008-6 Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø8/4x6
- 566.006 Schalldämpfer mit Stecknippel, >Blaue Serie<, Stecknippel 6
- 9961191000 Sortimentsbox Steckverbinder Blaue Serie
- 154.012-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø10mm
- 154.012-12 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø12mm
- 154.012-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 6mm
- 154.012-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 8mm
- 154.014-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø10mm
- 154.014-12 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø12mm
- 154.014-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 4mm
- 154.014-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 6mm
- 154.014-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8mm
- 154.018-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø10mm
- 154.018-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4mm
- 154.018-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 6mm
- 154.018-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8mm
- 154.038-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø10mm
- 154.038-12 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø12mm
- 154.038-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 6mm
- 154.038-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 8mm
- 167.005-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, M5 außen Ø 4 mm
- 167.005-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm
- 167.012-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø10mm
- 167.012-12 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø12mm
- 167.012-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 6mm
- 167.012-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 8mm
- 167.014-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø10mm
- 167.014-12 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø12mm
- 167.014-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 4mm
- 167.014-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 6mm
- 167.014-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8mm
- 167.018-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø10mm
- 167.018-4 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4mm
- 167.018-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 6mm
- 167.018-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8mm
- 167.038-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø10mm
- 167.038-12 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø12mm
- 167.038-6 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 6mm
- 167.038-8 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 8mm
- 174.0146 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 4x6
- 174.0148 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 4x8
- 174.0184 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4x4
- 174.0186 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4x6
- 174.0188 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4x8
- 174.0388 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 4x8
- 175.01446 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 1x6
- 175.01448 T-MehrfachverteileR, drehbar, R1/4 außen Ø1x8/3x4
- 175.0146 T-MehrfachverteileR, drehbar, R1/4 außen Ø1x8/3x6
- 175.0184 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 1x6
- 175.0386 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 1x8
- 175.0388 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie< drehbar, R3/8 außen, Ø 1x8
- 147.0144 T-MehrfachverteileR, drehbar, G1/4 außen Ø1x8/3x4
- 147.01446 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 1x6
- 147.0146 T-MehrfachverteileR, drehbar, G1/4 außen Ø1x8/3x6
- 147.0184 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 1x6
- 147.0386 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 1x8
- 147.0388 T-Mehrfachverteiler>Blaue Serie< drehbar, G3/8 außen, Ø 1x10
- 174.014-10 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, R1/4 a. Ø10mm
- 174.014-12 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, R1/4 a. Ø12mm
- 174.014-6 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø6mm
- 174.014-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/4 a. Ø8mm
- 174.018-4 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
- 174.018-6 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
- 174.018-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
- 174.038-10 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 174.038-12 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
- 174.038-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R3/8 a. Ø8mm
- 176.014-10 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 176.014-12 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, G1/4 a. Ø12mm
- 176.014-6 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 176.014-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 176.018-4 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
- 176.018-6 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 176.018-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 176.038-10 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 176.038-12 T-MehrfachverteileR, 4-fach drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 176.038-8 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G3/8 a. Ø8mm
- 175.014-10 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, R1/4 a. Ø10mm
- 175.014-12 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, R1/4 a. Ø12mm
- 175.014-6 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/4 a. Ø6mm
- 175.014-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/4 a. Ø8mm
- 175.018-4 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
- 175.018-6 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
- 175.018-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
- 175.038-10 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 175.038-12 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
- 175.038-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R3/8 a. Ø8mm
- 177.014-10 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 177.014-12 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, G1/4 a. Ø12mm
- 177.014-6 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 177.014-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 177.018-4 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
- 177.018-6 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 177.018-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 177.038-10 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 177.038-12 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 177.038-8 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G3/8 a. Ø8mm
- 162.004 T-Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø5x4
- 162.006 T-Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø5x6
- 162.008 T-Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø5x8
- 146.0604 T-Mehrfachverteiler, Steckanschl. , Schl.-Ø2x6/3x4
- 146.0804 T-Mehrfachverteiler, Steckanschl. , Schl.-Ø2x8/3x4
- 146.0806 T-Mehrfachverteiler, Steckanschl. , Schl.-Ø2x8/3x6
- 146.1006 T-Mehrfachverteiler, Steckanschl. , Schl.-Ø2x10/3x6
- 146.1008 T-Mehrfachverteiler, Steckanschl. , Schl.-Ø2x10/3x8
- 224.006-4 T-Mehrfachvert. 3fach, Stecknippel 6 mm Schl.-Ø4x4
- 224.008-4 T-Mehrfachvert. 3fach, Stecknippel 8 mm Schl.-Ø4x4
- 224.010-8 T-Mehrfachvert. 3fach, Stecknippel 10 mm Schl.-Ø4x8
- 138.004 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 4
- 138.006 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6
- 138.008 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 8
- 138.010 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 10
- 138.012 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 12
- 138.014 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 14
- 138.016 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16
- 288.0406 T-Steckverbindung>Blaue Serie<, reduzierend, Schlauch-Ø4/4/6
- 138.0406 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x4/1x6
- 138.0604 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x6/1x4
- 138.0608 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x6/1x8
- 138.0804 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x8/1x4
- 138.0806 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x8/1x6
- 138.0810 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x8/1x10
- 138.1006 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x10/1x6
- 138.1008 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x10/1x8
- 138.1012 T-SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø2x10/1x12
- 138.1208 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x12/1x8
- 138.1210 T-SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø2x12/1x10
- 138.1612 T-SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø2x16/1x12
- 132.012-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 10 mm
- 132.012-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 12 mm
- 132.012-16 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 16 mm
- 132.012-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 6 mm
- 132.012-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 8 mm
- 132.014-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 10 mm
- 132.014-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 12 mm
- 132.014-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 4 mm
- 132.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 6 mm
- 132.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen Ø 8 mm
602 von 627
- 1 von 627
- 2 von 627
- 3 von 627
- 4 von 627
- 5 von 627
- 6 von 627
- 7 von 627
- 8 von 627
- 9 von 627
- 10 von 627
- 11 von 627
- 12 von 627
- 13 von 627
- 14 von 627
- 15 von 627
- 16 von 627
- 17 von 627
- 18 von 627
- 19 von 627
- 20 von 627
- 21 von 627
- 22 von 627
- 23 von 627
- 24 von 627
- 25 von 627
- 26 von 627
- 27 von 627
- 28 von 627
- 29 von 627
- 30 von 627
- 31 von 627
- 32 von 627
- 33 von 627
- 34 von 627
- 35 von 627
- 36 von 627
- 37 von 627
- 38 von 627
- 39 von 627
- 40 von 627
- 41 von 627
- 42 von 627
- 43 von 627
- 44 von 627
- 45 von 627
- 46 von 627
- 47 von 627
- 48 von 627
- 49 von 627
- 50 von 627
- 51 von 627
- 52 von 627
- 53 von 627
- 54 von 627
- 55 von 627
- 56 von 627
- 57 von 627
- 58 von 627
- 59 von 627
- 60 von 627
- 61 von 627
- 62 von 627
- 63 von 627
- 64 von 627
- 65 von 627
- 66 von 627
- 67 von 627
- 68 von 627
- 69 von 627
- 70 von 627
- 71 von 627
- 72 von 627
- 73 von 627
- 74 von 627
- 75 von 627
- 76 von 627
- 77 von 627
- 78 von 627
- 79 von 627
- 80 von 627
- 81 von 627
- 82 von 627
- 83 von 627
- 84 von 627
- 85 von 627
- 86 von 627
- 87 von 627
- 88 von 627
- 89 von 627
- 90 von 627
- 91 von 627
- 92 von 627
- 93 von 627
- 94 von 627
- 95 von 627
- 96 von 627
- 97 von 627
- 98 von 627
- 99 von 627
- 100 von 627
- 101 von 627
- 102 von 627
- 103 von 627
- 104 von 627
- 105 von 627
- 106 von 627
- 107 von 627
- 108 von 627
- 109 von 627
- 110 von 627
- 111 von 627
- 112 von 627
- 113 von 627
- 114 von 627
- 115 von 627
- 116 von 627
- 117 von 627
- 118 von 627
- 119 von 627
- 120 von 627
- 121 von 627
- 122 von 627
- 123 von 627
- 124 von 627
- 125 von 627
- 126 von 627
- 127 von 627
- 128 von 627
- 129 von 627
- 130 von 627
- 131 von 627
- 132 von 627
- 133 von 627
- 134 von 627
- 135 von 627
- 136 von 627
- 137 von 627
- 138 von 627
- 139 von 627
- 140 von 627
- 141 von 627
- 142 von 627
- 143 von 627
- 144 von 627
- 145 von 627
- 146 von 627
- 147 von 627
- 148 von 627
- 149 von 627
- 150 von 627
- 151 von 627
- 152 von 627
- 153 von 627
- 154 von 627
- 155 von 627
- 156 von 627
- 157 von 627
- 158 von 627
- 159 von 627
- 160 von 627
- 161 von 627
- 162 von 627
- 163 von 627
- 164 von 627
- 165 von 627
- 166 von 627
- 167 von 627
- 168 von 627
- 169 von 627
- 170 von 627
- 171 von 627
- 172 von 627
- 173 von 627
- 174 von 627
- 175 von 627
- 176 von 627
- 177 von 627
- 178 von 627
- 179 von 627
- 180 von 627
- 181 von 627
- 182 von 627
- 183 von 627
- 184 von 627
- 185 von 627
- 186 von 627
- 187 von 627
- 188 von 627
- 189 von 627
- 190 von 627
- 191 von 627
- 192 von 627
- 193 von 627
- 194 von 627
- 195 von 627
- 196 von 627
- 197 von 627
- 198 von 627
- 199 von 627
- 200 von 627
- 201 von 627
- 202 von 627
- 203 von 627
- 204 von 627
- 205 von 627
- 206 von 627
- 207 von 627
- 208 von 627
- 209 von 627
- 210 von 627
- 211 von 627
- 212 von 627
- 213 von 627
- 214 von 627
- 215 von 627
- 216 von 627
- 217 von 627
- 218 von 627
- 219 von 627
- 220 von 627
- 221 von 627
- 222 von 627
- 223 von 627
- 224 von 627
- 225 von 627
- 226 von 627
- 227 von 627
- 228 von 627
- 229 von 627
- 230 von 627
- 231 von 627
- 232 von 627
- 233 von 627
- 234 von 627
- 235 von 627
- 236 von 627
- 237 von 627
- 238 von 627
- 239 von 627
- 240 von 627
- 241 von 627
- 242 von 627
- 243 von 627
- 244 von 627
- 245 von 627
- 246 von 627
- 247 von 627
- 248 von 627
- 249 von 627
- 250 von 627
- 251 von 627
- 252 von 627
- 253 von 627
- 254 von 627
- 255 von 627
- 256 von 627
- 257 von 627
- 258 von 627
- 259 von 627
- 260 von 627
- 261 von 627
- 262 von 627
- 263 von 627
- 264 von 627
- 265 von 627
- 266 von 627
- 267 von 627
- 268 von 627
- 269 von 627
- 270 von 627
- 271 von 627
- 272 von 627
- 273 von 627
- 274 von 627
- 275 von 627
- 276 von 627
- 277 von 627
- 278 von 627
- 279 von 627
- 280 von 627
- 281 von 627
- 282 von 627
- 283 von 627
- 284 von 627
- 285 von 627
- 286 von 627
- 287 von 627
- 288 von 627
- 289 von 627
- 290 von 627
- 291 von 627
- 292 von 627
- 293 von 627
- 294 von 627
- 295 von 627
- 296 von 627
- 297 von 627
- 298 von 627
- 299 von 627
- 300 von 627
- 301 von 627
- 302 von 627
- 303 von 627
- 304 von 627
- 305 von 627
- 306 von 627
- 307 von 627
- 308 von 627
- 309 von 627
- 310 von 627
- 311 von 627
- 312 von 627
- 313 von 627
- 314 von 627
- 315 von 627
- 316 von 627
- 317 von 627
- 318 von 627
- 319 von 627
- 320 von 627
- 321 von 627
- 322 von 627
- 323 von 627
- 324 von 627
- 325 von 627
- 326 von 627
- 327 von 627
- 328 von 627
- 329 von 627
- 330 von 627
- 331 von 627
- 332 von 627
- 333 von 627
- 334 von 627
- 335 von 627
- 336 von 627
- 337 von 627
- 338 von 627
- 339 von 627
- 340 von 627
- 341 von 627
- 342 von 627
- 343 von 627
- 344 von 627
- 345 von 627
- 346 von 627
- 347 von 627
- 348 von 627
- 349 von 627
- 350 von 627
- 351 von 627
- 352 von 627
- 353 von 627
- 354 von 627
- 355 von 627
- 356 von 627
- 357 von 627
- 358 von 627
- 359 von 627
- 360 von 627
- 361 von 627
- 362 von 627
- 363 von 627
- 364 von 627
- 365 von 627
- 366 von 627
- 367 von 627
- 368 von 627
- 369 von 627
- 370 von 627
- 371 von 627
- 372 von 627
- 373 von 627
- 374 von 627
- 375 von 627
- 376 von 627
- 377 von 627
- 378 von 627
- 379 von 627
- 380 von 627
- 381 von 627
- 382 von 627
- 383 von 627
- 384 von 627
- 385 von 627
- 386 von 627
- 387 von 627
- 388 von 627
- 389 von 627
- 390 von 627
- 391 von 627
- 392 von 627
- 393 von 627
- 394 von 627
- 395 von 627
- 396 von 627
- 397 von 627
- 398 von 627
- 399 von 627
- 400 von 627
- 401 von 627
- 402 von 627
- 403 von 627
- 404 von 627
- 405 von 627
- 406 von 627
- 407 von 627
- 408 von 627
- 409 von 627
- 410 von 627
- 411 von 627
- 412 von 627
- 413 von 627
- 414 von 627
- 415 von 627
- 416 von 627
- 417 von 627
- 418 von 627
- 419 von 627
- 420 von 627
- 421 von 627
- 422 von 627
- 423 von 627
- 424 von 627
- 425 von 627
- 426 von 627
- 427 von 627
- 428 von 627
- 429 von 627
- 430 von 627
- 431 von 627
- 432 von 627
- 433 von 627
- 434 von 627
- 435 von 627
- 436 von 627
- 437 von 627
- 438 von 627
- 439 von 627
- 440 von 627
- 441 von 627
- 442 von 627
- 443 von 627
- 444 von 627
- 445 von 627
- 446 von 627
- 447 von 627
- 448 von 627
- 449 von 627
- 450 von 627
- 451 von 627
- 452 von 627
- 453 von 627
- 454 von 627
- 455 von 627
- 456 von 627
- 457 von 627
- 458 von 627
- 459 von 627
- 460 von 627
- 461 von 627
- 462 von 627
- 463 von 627
- 464 von 627
- 465 von 627
- 466 von 627
- 467 von 627
- 468 von 627
- 469 von 627
- 470 von 627
- 471 von 627
- 472 von 627
- 473 von 627
- 474 von 627
- 475 von 627
- 476 von 627
- 477 von 627
- 478 von 627
- 479 von 627
- 480 von 627
- 481 von 627
- 482 von 627
- 483 von 627
- 484 von 627
- 485 von 627
- 486 von 627
- 487 von 627
- 488 von 627
- 489 von 627
- 490 von 627
- 491 von 627
- 492 von 627
- 493 von 627
- 494 von 627
- 495 von 627
- 496 von 627
- 497 von 627
- 498 von 627
- 499 von 627
- 500 von 627
- 501 von 627
- 502 von 627
- 503 von 627
- 504 von 627
- 505 von 627
- 506 von 627
- 507 von 627
- 508 von 627
- 509 von 627
- 510 von 627
- 511 von 627
- 512 von 627
- 513 von 627
- 514 von 627
- 515 von 627
- 516 von 627
- 517 von 627
- 518 von 627
- 519 von 627
- 520 von 627
- 521 von 627
- 522 von 627
- 523 von 627
- 524 von 627
- 525 von 627
- 526 von 627
- 527 von 627
- 528 von 627
- 529 von 627
- 530 von 627
- 531 von 627
- 532 von 627
- 533 von 627
- 534 von 627
- 535 von 627
- 536 von 627
- 537 von 627
- 538 von 627
- 539 von 627
- 540 von 627
- 541 von 627
- 542 von 627
- 543 von 627
- 544 von 627
- 545 von 627
- 546 von 627
- 547 von 627
- 548 von 627
- 549 von 627
- 550 von 627
- 551 von 627
- 552 von 627
- 553 von 627
- 554 von 627
- 555 von 627
- 556 von 627
- 557 von 627
- 558 von 627
- 559 von 627
- 560 von 627
- 561 von 627
- 562 von 627
- 563 von 627
- 564 von 627
- 565 von 627
- 566 von 627
- 567 von 627
- 568 von 627
- 569 von 627
- 570 von 627
- 571 von 627
- 572 von 627
- 573 von 627
- 574 von 627
- 575 von 627
- 576 von 627
- 577 von 627
- 578 von 627
- 579 von 627
- 580 von 627
- 581 von 627
- 582 von 627
- 583 von 627
- 584 von 627
- 585 von 627
- 586 von 627
- 587 von 627
- 588 von 627
- 589 von 627
- 590 von 627
- 591 von 627
- 592 von 627
- 593 von 627
- 594 von 627
- 595 von 627
- 596 von 627
- 597 von 627
- 598 von 627
- 599 von 627
- 600 von 627
- 601 von 627
- 602 von 627
- 603 von 627
- 604 von 627
- 605 von 627
- 606 von 627
- 607 von 627
- 608 von 627
- 609 von 627
- 610 von 627
- 611 von 627
- 612 von 627
- 613 von 627
- 614 von 627
- 615 von 627
- 616 von 627
- 617 von 627
- 618 von 627
- 619 von 627
- 620 von 627
- 621 von 627
- 622 von 627
- 623 von 627
- 624 von 627
- 625 von 627
- 626 von 627
- 627 von 627