163.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=31,9mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:163.038-10
Rubix:340679
Hersteller:109388
EAN:4047322198400




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 et |
Dokumente
Produktdetails : 163.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=31,9mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 et |
| Profil | l-steckverschraubung (push-in l) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage