V 180 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
Winkel-Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 180
Rubix:348454
Hersteller:112212
EAN:4047322166805



Dokumente
Produktdetails : V 180 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
Winkel-Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 17, SW3 12, Stahl verzinktWinkel-Schottverschraubung, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
