0901 19 10 Doppelnippel, M5 - G1/8 AG, MS vernickelt
Legris Doppelnippel, M5 - G1/8 AG, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0901 19 10
Rubix:69196
Hersteller:0901 19 10
EAN:0820099151878

Produktdetails : 0901 19 10 Doppelnippel, M5 - G1/8 AG, MS vernickelt
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M5x0,8 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: Metrisch / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.008
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M5x0,8 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: Metrisch / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 435 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
