0915 00 10 T-Muffe, G1/8 IG, MS vernickelt
Legris T-Stück, Innengewinde, gleich BSPP und M5-Gewinde 915
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0915 00 10
Rubix:218444
Hersteller:0915 00 10
EAN:0820099078243

Produktdetails : 0915 00 10 T-Muffe, G1/8 IG, MS vernickelt
Für die Verbindung von drei Verschraubungen mit Innengewinde im 90°-Winkel.
Erhältlich mit M5 bis 1' Gewinden.
Erhältlich mit M5 bis 1' Gewinden.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.022
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.022
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1099 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std