Referenzen
Parker:RK17/21
Rubix:161791
Hersteller:RK17/21
EAN:4039747138000

Produktdetails : RK17/21 Reduziernippel (MS)
Parker Legris bietet eine breite Palette von Adaptern und Verteilern an, die mit den verschiedenen Verschraubungssystemen von Parker Legris kompatibel sind. Diese Produktpalette bietet dem Benutzer eine komplette Lösung für zahlreiche Anwendungen, sowohl in nicht-korrosiven als auch in korrosiven Umgebungen.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Reduzierbuchse Stecker auf Buchse - kurz
Produkttyp: Adapterverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Reduzierbuchse Stecker auf Buchse - kurz
Produkttyp: Adapterverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Stärken
-Große Auswahl & Flexibilität
Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für eine hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde
Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für eine hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde
Anwendungen
Fabrikautomation;Verschiedene Fertigungsverfahren;Verpackung;Fahrzeugmontage;Bekleidung;Lebensmittel und Getränke;Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen;Geeignet für hohen und mittleren Druck
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
