LQ1L4C-M Fluorpolymerfitting für ReinheitsbeDIN gungen

Hochreines Winkelstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:LQ1L4C-M
Rubix:2179756
LQ1L4C-M Fluorpolymerfitting für ReinheitsbeDIN gungen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpfa
Anschluss 11/2

Produktdetails : LQ1L4C-M Fluorpolymerfitting für ReinheitsbeDIN gungen


SMCs hochreine HYPER FITTING Serie LQ* entspricht den neuesten Anforderungen der Prozesskontrolle. Von der Teilereinigung bis hin zur Montage und Verpackung werden alle Prozesse auf ihre Sauberkeit hin kontrolliert. Durch den Einsatz des neuen PFA werden die Partikelbildung und der TOC (Total Organic Carbon) praktisch eliminiert, so dass ein zuverlässiger Einsatz für die anspruchsvollsten Anwendungen möglich ist. Wenn sich die chemische Zusammensetzung oder die Durchflussanforderungen während des Prozesses ändern, ermöglicht unsere Gleitringdichtung einen schnellen Wechsel der Schläuche und/oder Rohrdurchmesser unter Verwendung desselben Verschraubungskörpers.
Hochreines Fluorpolymer-Fitting
-Gewindeanschluss
-Maximaler Betriebsdruck (bei 20°): 0,7MPa
-Betriebstemperatur: 0 bis 150°C
-Vielfältige Größenkombinationen verfügbar

Modell: LQ1L4C (Gewinde 1/2", Schlauchgröße 1/2" x 3/8")
Rohranschluss: M (Außengewinde)
Gewinde: R,Rc
Verpackung: Clean Packaging Äquiv. zu Klasse M3.5

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpfa
Anschluss 11/2
38,38 exkl. MwSt.
/ Stück
46,06 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage