219.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:219.038-6
Rubix:802901
Hersteller:109428
EAN:4047322265355


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 bu |
Dokumente
Produktdetails : 219.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung mit Außensechskant Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 bu |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »blaue serie« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage