KCL10-03S Steckverschraubung Winkel mit Rückschlagventil

Selbstdichtender Fitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KCL10-03S
Rubix:2174728
KCL10-03S Steckverschraubung Winkel mit Rückschlagventil
brand logo
Dokumente

Produktdetails : KCL10-03S Steckverschraubung Winkel mit Rückschlagventil


Die selbstdichtenden Verschraubungen der Serie KC eignen sich am besten für Bereiche, in denen der Druck nicht abgestellt werden kann. One-Touch-Verschraubungen (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) werden verwendet, um das Entweichen von Luft beim Entfernen des Rohrs zu verhindern. Es sind 10 Ausführungen erhältlich, einschließlich chemisch vernickelter Ausführungen für kupferfreie Anwendungen.
KCL, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, Winkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x44x19 mm
Bruttogewicht38 g
Anschluss 210
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,20 exkl. MwSt.
/ Stück
12,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen