122.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 6
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:122.012-6
Rubix:340062
Hersteller:109129
EAN:4047322022507




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
Dokumente
Produktdetails : 122.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G1/2 a., Schlauch-Ø 6
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie , M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen