Produkt-Sitemap
- 132.018-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen Ø 4 mm
- 132.018-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen Ø 6 mm
- 132.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen Ø 8 mm
- 132.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen Ø 10 mm
- 132.038-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen Ø 12 mm
- 132.038-16 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen Ø 16 mm
- 132.038-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen Ø 6 mm
- 132.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen Ø 8 mm
- 131.005-4 T-Steckverschraubung >Blaue Serie<, drehbar, M5 außen Ø 4 mm
- 131.005-6 T-Steckverschraubung >Blaue Serie<, drehbar, M5 außen Ø 6 mm
- 131.012-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 10 mm
- 131.012-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 12 mm
- 131.012-16 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 16 mm
- 131.012-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 6 mm
- 131.012-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 8 mm
- 131.014-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 10 mm
- 131.014-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 12 mm
- 131.014-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 4 mm
- 131.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 6 mm
- 131.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 8 mm
- 131.018-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen Ø 4 mm
- 131.018-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen Ø 6 mm
- 131.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen Ø 8 mm
- 131.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 10 mm
- 131.038-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 12 mm
- 131.038-16 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 16 mm
- 131.038-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 6 mm
- 131.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 8 mm
- 148.005-4 T-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 4 mm
- 148.005-6 T-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 6 mm
- 148.012-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 innen, Ø 10 mm
- 148.014-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 10 mm
- 148.014-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 4 mm
- 148.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 6 mm
- 148.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 8 mm
- 148.018-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 innen, Ø 4 mm
- 148.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 innen, Ø 8 mm
- 148.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 10 mm
- 148.038-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 6 mm
- 148.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 8 mm
- 166.014-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 10 mm
- 166.014-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 12 mm
- 166.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 6 mm
- 166.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8 mm
- 166.018-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4 mm
- 166.018-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 6 mm
- 166.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
- 166.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
- 166.038-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 12 mm
- 166.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 8 mm
- 173.014-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 10 mm
- 173.014-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 12 mm
- 173.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 6 mm
- 173.014-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8 mm
- 173.018-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4 mm
- 173.018-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 6 mm
- 173.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8 mm
- 173.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
- 173.038-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 12 mm
- 173.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 8 mm
- 129.018-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/8 a. Ø10mm
- 129.018-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/8 a. Ø12mm
- 129.018-4 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
- 129.018-6 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
- 129.018-8 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/8 a. Ø8mm
- 129.038-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 129.038-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø12mm
- 129.038-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø16mm
- 129.038-6 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø6mm
- 129.038-8 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø8mm
- 129.005-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, L-Form, drehbar, M5 a., Ø4mm
- 129.005-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, L-Form, drehbar, M5 a., Ø6mm
- 129.012-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø10mm
- 129.012-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
- 129.012-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø16mm
- 129.012-6 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø6mm
- 129.012-8 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø8mm
- 129.014-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø10mm
- 129.014-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø12mm
- 129.014-4 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø4mm
- 129.014-6 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
- 129.014-8 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø8mm
- 130.012-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø10 mm
- 130.012-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø12 mm
- 130.012-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø16 mm
- 130.012-6 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø6 mm
- 130.012-8 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø8 mm
- 130.014-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø10 mm
- 130.014-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø12 mm
- 130.014-4 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø4 mm
- 130.014-6 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø6 mm
- 130.014-8 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø8 mm
- 130.018-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/8 a. Ø10 mm
- 130.018-4 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/8 a. Ø4 mm
- 130.018-6 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/8 a. Ø6 mm
- 130.018-8 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/8 a. Ø8 mm
- 130.038-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø10 mm
- 130.038-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø12 mm
- 130.038-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø16 mm
- 130.038-6 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø6 mm
- 130.038-8 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R3/8 a. Ø8 mm
- 184.003 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 3 mm
- 184.004 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
- 184.006 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 184.008 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
- 184.010 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
- 184.012 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
- 184.016 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16 mm
- 144.004 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 4 mm
- 144.006 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 6 mm
- 144.008 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 8 mm
- 144.010 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 10 mm
- 144.012 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 12 mm
- 139.006 X-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 139.008 X-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
- 140.004 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
- 140.006 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 140.008 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
- 140.010 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
- 140.012 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
- 140.014 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 14 mm
- 140.016 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16 mm
- 141.006 Y-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø1x6/2x4
- 141.008 Y-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø1x8/2x6
- 141.010 Y-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø1x10/2x8
- 141.012 Y-SteckverbindunG reduzierend, Schlauch-Ø1x12/2x10
- 141.0804 Y-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø1x8/2x4
- 141.1006 Y-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø1x10/2x6
- 141.1208 Y-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø1x12/2x8
- 142.010 Y-Steckverbindung, Stecknippel , Schl./Stecker-Ø10
- 142.012 Y-Steckverbindung, Stecknippel , Schl./Stecker-Ø12
- 158.0806 Y-Steckverbindung, Stecknippel 8 mm , Schlauch-Ø6
- 158.1210 Y-Steckverbindung, Stecknippel 12 mm Schlauch-Ø10
- 134.012-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 10 mm
- 134.012-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 12 mm
- 134.012-16 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 16 mm
- 134.012-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 6 mm
- 134.012-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 8 mm
- 134.014-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 10 mm
- 134.014-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 12 mm
- 134.014-4 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 4 mm
- 134.014-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 6 mm
- 134.014-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8 mm
- 134.018-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 10 mm
- 134.018-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 12 mm
- 134.018-4 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4 mm
- 134.018-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 6 mm
- 134.018-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
- 134.038-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
- 134.038-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 12 mm
- 134.038-16 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 16 mm
- 134.038-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 6 mm
- 134.038-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 8 mm
- 133.005-4 Y-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 4 mm
- 133.005-6 Y-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm
- 133.012-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 10 mm
- 133.012-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 12 mm
- 133.012-16 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 16 mm
- 133.012-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 6 mm
- 133.012-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 8 mm
- 133.014-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 10 mm
- 133.014-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 12 mm
- 133.014-4 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 4 mm
- 133.014-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 6 mm
- 133.014-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8 mm
- 133.018-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 10 mm
- 133.018-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 12 mm
- 133.018-4 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4 mm
- 133.018-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 6 mm
- 133.018-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8 mm
- 133.038-10 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
- 133.038-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 12 mm
- 133.038-16 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 16 mm
- 133.038-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 6 mm
- 133.038-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 8 mm
- 211.012-12 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen
- 211.014-8 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 a. Ø 8mm
- 211.018-6 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 a. Ø 6mm
- 211.038-10 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a. Ø10mm
- 210.005-4 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 außen Ø 4mm
- 210.012-12 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
- 210.014-8 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 a. Ø 8mm
- 210.018-6 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a. Ø 6mm
- 210.038-10 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a. Ø10mm
- 212.005-4 Y-Winkelsteckverschraubung >Blaue Serie<, drehbar, M5 i./a.
- 212.012-12 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie< drehbar, G1/2 i./a.
- 212.014-8 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie< drehbar, G1/4 i./a.
- 212.018-6 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie< drehbar, G1/8 i./a.
- 212.038-10 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie< drehbar, G3/8 i./a.
- 213.012-12 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G/R1/2 i./a.
- 213.014-8 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbaRG/R1/4 i./a.
- 213.018-6 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbaRG/R1/8 i./a.
- 213.038-10 Y-Winkelsteckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G/R3/8 i./a.
- PSR-43 Gerade Steckverbindung, Schl.-Ø3, Stecknip. 4, mini
- PSR-64 Gerade Steckverbindung, Schl.-Ø4, Stecknip. 6, mini
- PA-33 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie< mini, M3 i., Schlauch-Ø 3
- PA-34 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie< mini, M3 i., Schlauch-Ø 4
- PA-53 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie< mini, M5 i., Schlauch-Ø 3
- PA-54 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie< mini, M5 i., Schlauch-Ø 4
- PWS-104 L-Schott-SteckverbindunG mini, M10x1,0, Schl.-Ø4
- PWS-126 L-Schott-SteckverbindunG mini, M12x1,0, Schl.-Ø6
- PWS-83 L-Schott-SteckverbindunG mini, M8x0,75, Schl.-Ø3
- PLS-33 L-Steckverbindung, Stecknippel 3 mm mini, Schl.-Ø3
- PLS-44 L-Steckverbindung, Stecknippel 4 mm mini, Schl.-Ø4
- PLS-66 L-Steckverbindung, Stecknippel 6 mm mini, Schl.-Ø6
- PL-74 L-Steckverschraubung >Blaue Serie< mini, drehbar, M7
- PL-76 L-Steckverschraubung >Blaue Serie< mini, drehbar, M7
- PYS-3 Y-Steckverbindung, Stecknippel 3 mm mini, Schl.-Ø3
- PYS-4 Y-Steckverbindung, Stecknippel 4 mm mini, Schl.-Ø4
- PYS-6 Y-Steckverbindung, Stecknippel 6 mm mini, Schl.-Ø6
- PYSR-43 Y-Steckverbindung, Stecknippel 4 mm mini, Schl.-Ø3
- PYSR-64 Y-Steckverbindung, Stecknippel 6 mm mini, Schl.-Ø4
- 751.008-3 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M8x0,75/Schl.-A.Ø3
- 751.012-4 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M11x1,0/Schl.-A.Ø4
- 751.014-5 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M14x1,0/Schl.-A.Ø5
- 751.014-6 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M13x1,0/Schl.-A.Ø6
- 751.016-8 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M15x1,0/Schl.-A.Ø8
- 751.020-10 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M17x1,0/Schl.-A.Ø10
- 751.022-12 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M20x1,0/Schl.-A.Ø12
- 751.024-14 Gerade Schott-Steckverbind.>click-clock< M24x1,0/Schl.-A.Ø14
- 751.013-46 Gerade Schott-Steckverbind.reduzierend >click-clock</M13x1,0
- 751.015-48 Gerade Schott-Steckverbind.red. >click-clock</M15x1,0 Ø4/8mm
- 751.015-68 Gerade Schott-Steckverbind.red. >click-clock</M15x1,0 Ø6/8mm
- 751.017-610 Gerade Schott-Steckverbind.red. /M17x1,0 Ø6/10mm
- 751.017-810 Gerade Schott-Steckverbind.red. M17x1,0/Ø8/10mm
- 751.020-1012 Gerade Schott-Steckverbind.red. M20x1,0 Ø10/12mm
- 751.020-612 Gerade Schott-Steckverbind.red. M20x1,0/Ø6/12mm
- 751.020-812 Gerade Schott-Steckverbind.red. M20x1,0/Ø8/12mm
- 747.003-3 Gerade Steckverbind.>click-clock</M8x0,75/Schlauch-Außen-Ø3
- 747.004 Gerade Steckverbind.>click-clock</M11x1,0/Schlauch-Außen-Ø4
- 747.006 Gerade Steckverbind.>click-clock</M13x1,0/Schlauch-Außen-Ø6
- 747.008 Gerade Steckverbind.>click-clock</M15x1,0/Schlauch-Außen-Ø8
- 747.010 Gerade Steckverbind.>click-clock< M17x1,0/Schlauch-Außen-Ø10
- 747.012 Gerade Steckverbind.>click-clock< M20x1,0/Schlauch-Außen-Ø12
- 747.014 Gerade Steckverbind.>click-clock< M24x1,0/Schlauch-Außen-Ø14
- 757.1412 Gerade Steckverb. Stecknippel red. 14mm/Schl.12
- 745.003-3 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M3 a., Schlauch-Ø 3
- 745.005-3 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M5 a., Schlauch-Ø 3
- 745.005-4 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M5 a., Schlauch-Ø 4
- 745.005-5 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M5 a., Schlauch-Ø 5
- 745.005-6 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M5 a., Schlauch-Ø 6
- 745.007-4 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M7 a., Schlauch-Ø 4
- 745.007-6 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M7 a., Schlauch-Ø 6
- 745.012-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/2 a., Schlauch-Ø 10
- 745.012-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 745.012-14 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/2 a., Schlauch-Ø 14
- 745.014-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 745.014-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 12
- 745.014-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 745.014-5 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 5
- 745.014-6 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 745.014-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 745.018-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 745.018-5 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 a., Schlauch-Ø 5
- 745.018-6 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 745.018-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 745.038-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 745.038-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 745.038-14 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 a., Schlauch-Ø 14
- 745.038-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 744.012-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 744.014-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 744.014-6 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 744.014-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 744.018-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 744.018-6 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 744.018-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 744.038-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 744.038-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 744.038-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 746.005-3 Gerade Steckverschraubung >click-clock<, M5 i., Schlauch-Ø 3
- 746.012-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/2 i., Schlauch-Ø 12
- 746.014-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 10
- 746.014-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 4
- 746.014-5 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 5
- 746.014-6 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 6
- 746.014-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 8
- 746.018-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 i., Schlauch-Ø 4
- 746.018-5 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 i., Schlauch-Ø 5
- 746.018-6 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 i., Schlauch-Ø 6
- 746.018-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/8 i., Schlauch-Ø 8
- 746.038-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 i., Schlauch-Ø 10
- 746.038-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 i., Schlauch-Ø 12
- 748.006 L-Steckverbindung>click-clock< Schlauch-Außen-Ø6mm, MS vern.
- 748.008 L-Steckverbindung>click-clock< Schlauch-Außen-Ø8mm, MS vern.
- 748.010 L-Steckverbindung>click-clock< Schlauch-Außen-Ø10mm/MS vern.
- 748.014 L-Steckverbindung>click-clock< Schlauch-Außen-Ø14mm/MS vern.
- 752.014-10 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 10
- 752.014-6 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 6
- 752.014-8 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 8
- 752.018-4 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 4
- 752.018-6 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 6
- 752.018-8 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 8
- 7754.012-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/2 außen, Ø 12 mm
- 7754.014-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen, Ø 10 mm
- 7754.014-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen, Ø 4 mm
- 7754.014-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen, Ø 6 mm
- 7754.014-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8 mm
- 7754.018-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/8 außen, Ø 4 mm
- 7754.018-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/8 außen, Ø 6 mm
- 7754.018-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
- 7754.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
- 7754.038-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen, Ø 12 mm
- 7754.038-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen, Ø 8 mm
- 754.005-4 L-Steckverschraubung>click-clock<, drehbar, M5 außen, Ø 4 mm
- 754.005-5 L-Steckverschraubung>click-clock<, drehbar, M5 außen, Ø 5 mm
- 754.005-6 L-Steckverschraubung>click-clock<, drehbar, M5 außen, Ø 6 mm
- 754.012-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/2 außen, Ø 10 mm
- 754.012-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/2 außen, Ø12 mm
- 754.012-14 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/2 außen, Ø 14 mm
- 754.014-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 10 mm
- 754.014-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 12 mm
- 754.014-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 4 mm
- 754.014-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 5 mm
- 754.014-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 6 mm
- 754.014-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8 mm
- 754.018-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen, Ø 4 mm
- 754.018-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen, Ø 5 mm
- 754.018-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen, Ø 6 mm
- 754.018-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen, Ø 8 mm
- 754.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
- 754.038-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen, Ø 12 mm
- 754.038-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen, Ø 8 mm
- 756.003-3 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M3 a., Schlauch-Ø 3
- 756.005-3 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 3
- 756.005-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4
- 756.005-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 5
- 756.005-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 6
- 756.007-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M7 a., Schlauch-Ø 4
- 756.007-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M7 a., Schlauch-Ø 6
- 756.012-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/2 a., Schl.-Ø 12
- 756.014-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl.-Ø 10
- 756.014-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl.-Ø 6
- 756.014-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl.-Ø 8
- 756.018-4 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl.-Ø 4
- 756.018-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl.-Ø 5
- 756.018-6 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl.-Ø 6
- 756.018-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl.-Ø 8
- 756.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl.-Ø 10
- 756.038-12 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl.-Ø 12
- 756.038-8 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl.-Ø 8
- 759.005-4 M L-MehrfachverteileR2-fach /drehbar/M5 außen Ø4mm
- 759.005-6 M L-MehrfachverteileR2-fach /drehbar/M5 außen Ø6mm
- 759.014-10 M L-MehrfachverteileR2-fach /drehbar/G1/4 a. Ø10mm
- 759.014-6 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø6mm
- 759.014-8 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø8mm
- 759.018-4 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø4mm
- 759.018-5 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø5mm
- 759.018-6 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø6mm
- 759.018-8 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø8mm
- 760.014-10 M L-MehrfachverteileR3-fach /drehbar/G1/4 a. Ø10mm
- 760.014-6 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø6mm
- 760.014-8 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø8mm
- 760.018-4 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø4mm
- 760.018-6 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø6mm
- 760.018-8 M L-Mehrfachverteiler3-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø8mm
- 761.005-4 M T-MehrfachverteileR4-fach /drehbar/M5 außen Ø4mm
- 761.005-6 M T-MehrfachverteileR4-fach /drehbar/M5 außen Ø6mm
- 761.014-10 M T-MehrfachverteileR4-fach /drehbar/G1/4 a. Ø10mm
- 761.014-6 M T-Mehrfachverteiler4-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø6mm
- 761.014-8 M T-Mehrfachverteiler4-fach >click-clock</drehbar/G1/4 a. Ø8mm
- 761.018-4 M T-Mehrfachverteiler4-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø4mm
- 761.018-6 M T-Mehrfachverteiler4-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø6mm
- 761.018-8 M T-Mehrfachverteiler4-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø8mm
- 765.005-4 L-Ringstück, für Hohlschraube M5, Schlauch-Ø 4 mm, MS vern.
- 765.014-10 L-Ringstück, f.Hohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 10 mm, MS vern.
- 765.014-12 L-Ringstück, f.Hohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 12 mm, MS vern.
- 765.014-6 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 6 mm, MS vern.
- 765.014-8 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
- 765.018-4 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 4 mm, MS vern.
- 765.018-6 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 6 mm, MS vern.
- 765.018-8 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
- 765.038-10 L-Ringstück, f.Hohlschraube G3/8, Schlauch-Ø 10 mm, MS vern.
- 765.038-12 L-Ringstück, f.Hohlschraube G3/8, Schlauch-Ø 12 mm, MS vern.
- 765.038-8 L-Ringstück, füRHohlschraube G3/8, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
- 766.005-4 T-Ringstück, für Hohlschraube M5, Schlauch-Ø 4 mm, MS vern.
- 766.014-10 T-Ringstück, f.Hohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 10 mm, MS vern.
- 766.014-6 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 6 mm, MS vern.
- 766.014-8 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
- 766.018-4 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 4 mm, MS vern.
- 766.018-6 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 6 mm, MS vern.
- 766.018-8 T-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
- 766.038-10 T-Ringstück, f.Hohlschraube G3/8, Schlauch-Ø 10 mm, MS vern.
- 766.038-12 T-Ringstück, f.Hohlschraube G3/8, Schlauch-Ø 12 mm, MS vern.
- 766.038-8 T-Ringstück, füRHohlschraube G3/8, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
- 749.004 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø 4, MS vern.
- 749.005 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø 5, MS vern.
- 749.006 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
- 749.008 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø 8, MS vern.
- 749.010 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø10, MS vern.
- 749.012 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø12, MS vern.
- 7755.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen Ø 8 mm
- 7755.018-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/8 außen Ø 4 mm
- 7755.018-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/8 außen Ø 6 mm
- 7755.018-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/8 außen Ø 8 mm
- 7755.038-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen Ø 10 mm
- 7755.038-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen Ø 8 mm
- 7755.014-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen Ø 10 mm
- 7755.014-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen Ø 4 mm
- 7755.014-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen Ø 6 mm
- 755.005-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5a, SchlauchØ 4 SW9
- 755.005-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5a, SchlauchØ 6 SW9
- 755.012-12 T-Steckverschr.>click-clock<,drehbar,G1/2 a.,Schlauch-Ø12
- 755.012-14 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G1/2 a.,Schlauch-Ø14
- 755.014-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G1/4 a.,Schlauch-Ø10
- 755.014-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a.,Schlauch-Ø4
- 755.014-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a.,Schlauch-Ø6
- 755.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a.,Schlauch-Ø8
- 755.018-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G1/8 a.,Schlauch-Ø4
- 755.018-5 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a.,Schlauch-Ø5
- 755.018-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a.,Schlauch-Ø6
- 755.018-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a.,Schlauch-Ø8
- 755.038-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G3/8 a.,Schlauch-Ø10
- 755.038-12 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G3/8 a.,Schlauch-Ø12
- 755.038-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a.,Schlauch-Ø8
- 758.005-4 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4
- 758.005-5 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 5
- 758.005-6 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 6
- 758.007-4 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M7 a., Schlauch-Ø 4
- 758.007-6 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M7 a., Schlauch-Ø 6
- 758.012-12 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/2 a., Schl-Ø 12
- 758.014-10 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 10
- 758.014-12 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 12
- 758.014-6 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 6
- 758.014-8 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 8
- 758.018-4 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl-Ø 4
- 758.018-5 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl-Ø 5
- 758.018-6 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl-Ø 6
- 758.018-8 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl-Ø 8
- 758.038-10 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl-Ø 10
- 758.038-12 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl-Ø 12
- 758.038-8 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 a., Schl-Ø 8
- 738.012-12 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/2 außen Ø 12 mm
- 738.014-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 10 mm
- 738.014-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 6 mm
- 738.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 8 mm
- 738.018-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen Ø 4 mm
- 738.018-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen Ø 6 mm
- 738.018-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 außen Ø 8 mm
- 738.038-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen Ø 10 mm
- 738.038-12 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen Ø 12 mm
- 758.014 Verschlussstecker >click-clock<, Stecknippel 14 mm, MS vern.
- 767.004 X-Steckverbindung >click-clock< Schlauch-Außen-Ø 4, MS vern.
- 61.012-12 ES L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, ES 1.4404
- 61.014-10 ES L-Ringstück, G 1/4, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, ES 1.4404
- 61.014-6 ES L-Ringstück, G 1/4, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, ES 1.4404
- 61.014-8 ES L-Ringstück, G 1/4, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, ES 1.4404
- 61.018-4 ES L-Ringstück, G 1/8, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, ES 1.4404
- 61.018-6 ES L-Ringstück, G 1/8, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, ES 1.4404
- 61.018-8 ES L-Ringstück, G 1/8, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, ES 1.4404
- 61.038-10 ES L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, ES 1.4404
- 61.038-12 ES L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, ES 1.4404
- 755.018-8 ES T-Steckverschra. drehbar, R1/8 a. Schl.-Ø 8, 15bar, 1.4404
- 851.010-4 Gerade Schott-Steckverbindung >metallica<, M10x1,0, MS vern.
- 851.014-6 Gerade Schott-Steckverbindung >metallica<, M14x1,0, MS vern.
- 847.004 Gerade Steckverbindung>metallica</Schlauch-Außen-Ø4/MS vern.
- 847.006 Gerade Steckverbindung>metallica</Schlauch-Außen-Ø6/MS vern.
- 847.008 Gerade Steckverbindung>metallica</Schlauch-Außen-Ø8/MS vern.
- 847.010 Gerade Steckverbind.>metallica</Schlauch-Außen-Ø10/MS vern.
- 847.012 Gerade Steckverbind.>metallica</Schlauch-Außen-Ø12/MS vern.
- 847.014 Gerade Steckverbind.>metallica</Schlauch-Außen-Ø14/MS vern.
- 847.0604 Gerade Steckverbindungred. >metallica</f.Schlauch-Außen-Ø6/4
- 847.0806 Gerade Steckverbindungred. >metallica</f.Schlauch-Außen-Ø8/6
- 847.1008 Gerade Steckverbindungred. >metallica<, Schlauch-Außen-Ø10/8
- 847.1210 Gerade Steckverbindungred. >metallica</Schlauch-Außen-Ø12/10
- 867.0604 Gerade Steckverbind.>metallica< Stecknippel red. Schlauch-Ø4
- 867.0806 Gerade Steckverbind.>metallica< Stecknippel red. Schlauch-Ø6
- 867.1008 Gerade Steckverbind.>metallica< Stecknippel red. Schlauch-Ø8
- 867.1210 Gerade Steckverbind. Stecknippel red. Schlauch-Ø10
- 844.012-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 844.014-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 844.014-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R1/4 a., Schlauch-Ø 12
- 844.014-4 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 844.014-6 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 844.014-8 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 844.018-4 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 844.018-6 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 844.018-8 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 844.038-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 844.038-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 844.038-8 Gerade Steckverschraubung >metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 845.005-4 Gerade Steckverschraubung >metallica<, M5 a., Schlauch-Ø 4
- 845.005-6 Gerade Steckverschraubung >metallica<, M5 a., Schlauch-Ø 6
- 845.012-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/2 a., Schlauch-Ø 10
- 845.012-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 845.012-14 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/2 a., Schlauch-Ø 14
- 845.014-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 845.014-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 12
- 845.014-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 845.014-6 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 845.014-8 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 845.018-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 a., Schlauch-Ø 10
- 845.018-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 845.018-6 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 845.018-8 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 845.038-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 845.038-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 845.038-14 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 a., Schlauch-Ø 14
- 845.038-8 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 846.014-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 i., Schlauch-Ø 10
- 846.014-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 i., Schlauch-Ø 12
- 846.014-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 i., Schlauch-Ø 4
- 846.014-6 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 i., Schlauch-Ø 6
- 846.014-8 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 i., Schlauch-Ø 8
- 846.018-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 i., Schlauch-Ø 4
- 846.018-6 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 i., Schlauch-Ø 6
- 846.018-8 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 i., Schlauch-Ø 8
- 846.038-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 i., Schlauch-Ø 10
- 846.038-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 i., Schlauch-Ø 12
- 848.004 L-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø 4, MS vern.
- 848.006 L-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
- 848.008 L-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø 8, MS vern.
- 848.012 L-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø12, MS vern.
- 848.014 L-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø14, MS vern.
- 8854.012-12 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 8854.014-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 8854.014-4 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 8854.014-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 8854.014-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 8854.018-4 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 8854.018-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 8854.018-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 8854.038-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 8854.038-12 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 8854.038-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 854.005-4 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4
- 854.005-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 6
- 854.012-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 10
- 854.012-12 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 854.014-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 854.014-12 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 12
- 854.014-4 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
- 854.014-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 854.014-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 854.018-4 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 854.018-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 854.018-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 854.038-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 854.038-12 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 854.038-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 863.005-4 L-Steckverschr.>metallica<, M5 a., Schlauch-Ø 4, MS vern.
- 863.005-5 L-Steckverschr.>metallica<, M5 a., Schlauch-Ø 5, MS vern.
- 863.005-6 L-Steckverschr.>metallica<, M5 a., Schlauch-Ø 6, MS vern.
- 863.012-12 L-Steckverschr.>metallica< G1/2 a., Schlauch-Ø 12, MS ver.
- 863.014-10 L-Steckverschr.>metallica< G1/4 a., Schlauch-Ø 10, MS ver.
- 863.014-6 L-Steckverschr.>metallica< G1/4 a., Schlauch-Ø 6, MS vern.
- 863.014-8 L-Steckverschr.>metallica< G1/4 a., Schlauch-Ø 8, MS vern.
- 863.018-4 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 4, MS vern.
- 863.018-6 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 6, MS vern.
- 863.018-8 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 8, MS vern.
- 863.038-10 L-Steckverschr.>metallica< G3/8 a., Schlauch-Ø 10, MS ver.
- 863.038-12 L-Steckverschr.>metallica< G3/8 a., Schlauch-Ø 12, MS ver.
- 863.038-8 L-Steckverschr.>metallica< G3/8 a., Schlauch-Ø 8, MS vern.
- 849.004 T-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø 4, MS vern.
- 8855.012-12 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 8855.014-10 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 8855.014-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 8855.014-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 8855.018-4 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 8855.018-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 8855.018-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 8
- 8855.038-10 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 8855.038-12 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 8855.038-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 855.012-12 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
- 855.014-10 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 10
- 855.014-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Ø 6 MS vern.
- 855.014-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 8
- 855.018-4 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Ø 4 MS vern.
- 855.018-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Ø 6 MS vern.
- 855.018-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Ø 8 MS vern.
- 855.038-10 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
- 855.038-12 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
- 855.038-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 8
- 864.014-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Schlauch-Ø 6
- 864.018-4 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
- 864.018-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 6
- 862.012-12 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/2 a. Ø 12mm
- 862.014-10 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/4 a. Ø 10mm
- 862.014-6 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/4 a. Ø 6 mm
- 862.014-8 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/4 a. Ø 8 mm
- 862.018-4 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/8 a. Ø 4 mm
- 862.018-6 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/8 a. Ø 6 mm
- 862.018-8 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/8 a. Ø 8 mm
- 862.038-10 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G3/8 a. Ø 10mm
- 862.038-12 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G3/8 a. Ø 12mm
- 862.038-8 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G3/8 a. Ø 8 mm
- 78.0404 Einsteck-WinkelverbindeRPOM, Stutzen 4 mm, Schlauch-Außen-Ø4
- 65.012-10 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 10
- 65.012-12 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 12
- 65.012-15 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 15
- 65.012-18 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 18
- 65.014-10 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/4 a., füRSchlauch-Ø 10
- 65.014-4 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/4 a., füRSchlauch-Ø 4
- 65.014-5 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/4 a., füRSchlauch-Ø 5
- 65.014-6 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/4 a., füRSchlauch-Ø 6
- 65.014-8 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/4 a., füRSchlauch-Ø 8
- 65.018-4 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/8 a., füRSchlauch-Ø 4
- 65.018-5 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/8 a., füRSchlauch-Ø 5
- 65.018-6 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/8 a., füRSchlauch-Ø 6
- 65.018-8 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/8 a., füRSchlauch-Ø 8
- 65.034-22 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G3/4 a., füRSchlauch-Ø 22
- 65.038-10 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G3/8 a., füRSchlauch-Ø 10
- 65.038-12 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G3/8 a., füRSchlauch-Ø 12
- 65.038-8 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G3/8 a., füRSchlauch-Ø 8
- 65.112-32 Gerade EinschraubverschraubungPP, G1 1/2 a., f.Schlauch-Ø 32
- 67.004 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
- 67.005 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm
- 67.006 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 67.008 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
- 67.010 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
- 67.015 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 15 mm
- 67.018 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 18 mm
- 67.022 Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm
- 77.1210 Reduzierstück POM, Stutzen 12 mm, für Schlauch-Außen-Ø 10
- 77.1512 Reduzierstück POM, Stutzen 15 mm, für Schlauch-Außen-Ø 12
- 77.1815 Reduzierstück POM, Stutzen 18 mm, für Schlauch-Außen-Ø 15
- 77.2215 Reduzierstück POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 15
- 77.2218 Reduzierstück POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 18
- 71.012-8 Schottverschraubung POM, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
- 71.038-6 Schottverschraubung POM, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 70.018-15 T-ReduzierverbindeRPOM, füRSchlauch-Ø1 18, füRSchlauch-Ø2 15
- 70.022-15 T-ReduzierverbindeRPOM, füRSchlauch-Ø1 22, füRSchlauch-Ø2 15
- 69.006 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 69.008 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
- 69.010 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
- 69.012 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
- 69.015 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 15 mm
- 69.018 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 18 mm
- 69.022 T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm
- 79.004 Verschlussstopfen POM, Stutzen 4 mm, Farbe rot
- 79.005 Verschlussstopfen POM, Stutzen 5 mm, Farbe rot
- 79.006 Verschlussstopfen POM, Stutzen 6 mm, Farbe rot
- 79.008 Verschlussstopfen POM, Stutzen 8 mm, Farbe rot
- 79.010 Verschlussstopfen POM, Stutzen 10 mm, Farbe rot
- 79.012 Verschlussstopfen POM, Stutzen 12 mm, Farbe rot
- 79.015 Verschlussstopfen POM, Stutzen 15 mm, Farbe schwarz
- 79.018 Verschlussstopfen POM, Stutzen 18 mm, Farbe schwarz
- 79.022 Verschlussstopfen POM, Stutzen 22 mm, Farbe schwarz
- 79.028 Verschlussstopfen POM, Stutzen 28 mm, Farbe schwarz
- 72.012-10 Winkel-EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 10
- 68.006 Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
- 68.012 Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
- 68.015 Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 15 mm
- 68.018 Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 18 mm
- 68.022 Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm
- 230.012-4 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M12x1,0
- 230.014-6 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M14x1
- 230.016-8 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M16x1,0
- 230.020-10 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M20x1,5
- 230.024-12 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M22x1,0
- 140.01.603 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PFA
- 140.02.603 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, SW 19, PFA
- 140.03.603 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, PFA
- 140.04.603 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, PFA
- 120.01.603 Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 120.02.603 Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 120.03.603 Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f. Schlauch 8/10 mm, PFA
- 120.11.603 Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 120.12.603 Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 120.13.603 Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., f. Schlauch 8/10 mm, PFA
- 120.14.603 Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., f. Schlauch 9/12 mm, PFA
- 120.21.603 Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 120.22.603 Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 120.23.603 Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., f. Schlauch 8/10 mm, PFA
- 120.24.603 Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., f. Schlauch 9/12 mm, PFA
- 120.31.603 Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 120.32.603 Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 120.33.603 Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f. Schlauch 8/10 mm, PFA
- 120.34.603 Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f. Schlauch 9/12 mm, PFA
- 160.01.603 Rändelmutter, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, PFA
- 160.02.603 Rändelmutter, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, PFA
- 160.03.603 Rändelmutter, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, PFA
- 160.04.603 Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PFA
- 140.21.603 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, PFA
- 140.22.603 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PFA
- 140.23.603 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PFA
- 140.11.603 Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, PFA
- 140.12.603 Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PFA
- 140.13.603 Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PFA
- 140.51.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 140.52.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 140.53.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f Schlauch 8/10 mm, PFA
- 140.61.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 140.62.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 140.63.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f Schlauch 8/10 mm, PFA
- 140.71.603 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 140.72.603 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 140.73.603 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f Schlauch 8/10 mm, PFA
- 140.81.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
- 140.82.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
- 140.83.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f Schlauch 8/10 mm, PFA
- 140.01 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA
- 120.42 Gerade AufschraubverschraubungG1/8 i., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 120.44 Gerade Aufschraubverschr.G1/8 i., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.52 Gerade AufschraubverschraubungG1/4 i., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 120.54 Gerade Aufschraubverschr.G1/4 i., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.61 Gerade AufschraubverschraubungG3/8 i., f.Schlauch 4/6 mm, PA
- 120.62 Gerade AufschraubverschraubungG3/8 i., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 120.63 Gerade Aufschraubverschr.G3/8 i., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 120.64 Gerade Aufschraubverschr.G3/8 i., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.72 Gerade AufschraubverschraubungG1/2 i., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 120.73 Gerade Aufschraubverschr.G1/2 i., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 120.74 Gerade Aufschraubverschr.G1/2 i., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.04 Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.13 Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., f. Schlauch 8/10 mm, PA
- 120.14 Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., f. Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.22 Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 120.24 Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., f. Schlauch 9/12 mm, PA
- 120.32 Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 120.33 Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., f. Schlauch 8/10 mm, PA
- 120.34 Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., f. Schlauch 9/12 mm, PA
- 170.01 Klemmring, für Schlauch 4/6 mm, PP
- 170.02 Klemmring, für Schlauch 6/8 mm, PP
- 170.03 Klemmring, für Schlauch 8/10 mm, PP
- 170.04 Klemmring, für Schlauch 9/12 mm, PP
- 160.01 Rändelmutter, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, PP
- 160.02 Rändelmutter, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, PP
- 160.03 Rändelmutter, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, PP
- 160.04 Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PP
- 150.42 T-Einschraubverschraubung G 1/8 a., für Schlauch 6/8 mm, PA
- 150.51 T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, PA
- 150.52 T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 6/8 mm, PA
- 140.22 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PA
- 140.23 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PA
- 140.24 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, PA
- 140.12 Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PA
- 150.01 Winkel-AufschraubverschraubungG1/8 i., f.Schlauch 4/6 mm, PA
- 150.02 Winkel-AufschraubverschraubungG1/8 i., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 150.11 Winkel-AufschraubverschraubungG1/4 i., f.Schlauch 4/6 mm, PA
- 150.12 Winkel-AufschraubverschraubungG1/4 i., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 150.13 Winkel-Aufschraubverschr.G1/4 i., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 140.51 Winkel-EinschraubverschraubungG1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PA
- 140.53 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 140.54 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 140.62 Winkel-EinschraubverschraubungG1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 140.63 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 140.64 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 140.71 Winkel-EinschraubverschraubungG3/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PA
- 140.72 Winkel-EinschraubverschraubungG3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 140.73 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 140.74 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 140.81 Winkel-EinschraubverschraubungG1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PA
- 140.82 Winkel-EinschraubverschraubungG1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
- 140.83 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 8/10 mm, PA
- 140.84 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
- 140.01-PP Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PP
- 140.03-PP Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, PP
- 140.04-PP Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, PP
- 140.31-PP Gerade Schottverbindung/M10x1,0/f.Schlauch 4/6mm/SW 14/PP
- 140.32-PP Gerade Schottverbindung/M14x1,5/f.Schlauch 6/8mm/SW 19/PP
- 140.33-PP Gerade Schottverbindung/M16x1,5/f.Schlauch 8/10mm/SW 22/PP
- 140.34-PP Gerade Schottverbindung/M18x1,5/f.Schlauch 9/12mm/SW 24/PP
- 120.01-PP Gerade Einschraubverschr., G1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 120.02-PP Gerade Einschraubverschr., G1/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 120.03-PP Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 120.04-PP Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 120.11-PP Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 120.12-PP Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 120.13-PP Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 120.14-PP Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 120.21-PP Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 120.22-PP Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 120.23-PP Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 120.24-PP Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 120.31-PP Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 120.32-PP Gerade Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 120.33-PP Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 120.34-PP Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 140.21-PP T-Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, PP
- 140.22-PP T-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PP
- 140.23-PP T-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PP
- 140.24-PP T-Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, PP
- 140.11-PP Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, PP
- 140.12-PP Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PP
- 140.13-PP Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PP
- 140.14-PP Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, PP
- 140.41-PP Winkel-Schottverbindung/M10x1,0/f.Schlauch 4/6mm/SW 14/PP
- 140.42-PP Winkel-Schottverbindung/M14x1,5/f.Schlauch 6/8mm/SW 19/PP
- 140.43-PP Winkel-Schottverbindung/M16x1,5/f.Schlauch 8/10mm/SW 22/PP
- 140.44-PP Winkel-Schottverbindung/M18x1,5/f.Schlauch 9/12mm/SW 24/PP
- 140.51-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 140.52-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 140.53-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 140.54-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 140.61-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/4 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 140.62-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 140.63-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 140.64-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 140.71-PP Winkel-Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 140.72-PP Winkel-Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 140.73-PP Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 140.74-PP Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 140.81-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
- 140.82-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
- 140.83-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
- 140.84-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
- 15.775 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 6/4 mm, POM
- 15.776 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 8/6 mm, POM
- 15.778 Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 12/9 mm, POM
- 11.0551 ES Gerade Aufschraubverschr., G1/4 i., Schlauch 6/4, ES 1.4571
- 11.0552 ES Gerade Aufschraubverschr., G1/4 i., Schlauch 8/6, ES 1.4571
- 11.0412 ES Gerade Einschraubverschr., M5 a., Schlauch 5/3, ES 1.4571
- 11.0413 ES Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., Schlauch 6/4, ES 1.4571
- 11.0416 ES Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., Schlauch 6/4, ES 1.4571
- 11.0417-ES Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., Schlauch 8/6, ES 1.4571
- 11.0418-ES Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., Schlauch 10/8, ES 1.4571
- 11.0420 ES Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., Schlauch 8/6, ES 1.4571
- 11.0421 ES Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., Schlauch 10/8, ES 1.4571
- 11.0422 ES Gerade Einschraubverschr.G3/8 a., Schlauch 12/9, ES 1.4571
- 11.0425 ES Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., Schlauch 10/8, ES 1.4571
- 11.0426 ES Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., Schlauch 12/9, ES 1.4571
- 12.0530 ES Schottverschr., M10x1,0, f.Schlauch 6/4, SW 14, ES 1.4571
- 12.0531 ES Schottverschr., M12x1,0, f.Schlauch 8/6, SW 17, ES 1.4571
- 13.111 ES Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 6/4, ES 1.4571
- 13.112-ES Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 8/6, ES 1.4571
- 13.213-ES Winkel-Einschraubverschr.R1/4 a., Schlauch 10/8, ES 1.4571
- 11.114-10 ESH Gerade Einschraubverschr.R1/4 a., Schlauch 10/8, ES 1.4404
- 11.114-6 ESH Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 11.114-8 ESH Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 11.118-6 ESH Gerade Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 11.118-8 ESH Gerade Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 11.138-10 ESH Gerade Einschraubverschr.R3/8 a., Schlauch 10/8, ES 1.4404
- 15.114-10 ESH L-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 10/8, ES 1.4404
- 15.114-6 ESH L-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 15.114-8 ESH L-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 15.118-6 ESH L-Einschraubverschr., R1/8 a., f.Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 15.118-8 ESH L-Einschraubverschr., R1/8 a., f.Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 14.114-10 ESH T-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 10/8, ES 1.4404
- 14.114-6 ESH T-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 14.114-8 ESH T-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 14.118-6 ESH T-Einschraubverschr., R1/8 a., f.Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 14.118-8 ESH T-Einschraubverschr., R1/8 a., f.Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 13.114-10 ESH Winkel-Einschraubverschr.R1/4 a., Schlauch 10/8, ES 1.4404
- 13.114-6 ESH Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 13.114-8 ESH Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 13.118-6 ESH Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 6/4, ES 1.4404
- 13.118-8 ESH Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 8/6, ES 1.4404
- 16.010-6 ESH Überwurfmutter, M10x1,0, f.Schlauch 6/4 mm, SW 12, ES 1.4404
- 16.012-8 ESH Überwurfmutter, M12x1,0, f.Schlauch 8/6 mm, SW 14, ES 1.4404
- 16.014-10 ESH Überwurfmutter, M14x1,0, f.Schlauch 10/8 mm, SW 16, 1.4404
- 11.0412 Gerade Einschraubverschraubung, M5 a., für Schlauch 5/3, MS
- 11.0416 Gerade Einschraubverschraubung, G1/4 a., füRSchlauch 6/4, MS
- 11.0418 Gerade Einschraubverschraubung, G1/4 a., Schlauch 10/8, MS
- 12.0531 Schottverschraubung, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 17, MS
- 11.512-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 i., für Schlauch 10/8
- 11.514-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/4 i., für Schlauch 10/8
- 11.538-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/8 i., für Schlauch 10/8
- 11.538-12 Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/8 i., für Schlauch 12/10
- 11.612-10 Gerade Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 10/8
- 11.612-12 Gerade Einschraubverschraubung, R1/2 a., füRSchlauch 12/10
- 11.614-10 Gerade Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 10/8
- 11.614-8 Gerade Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 8/6
- 11.618-10 Gerade Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 10/8
- 11.638-10 Gerade Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 10/8
- 11.638-12 Gerade Einschraubverschraubung, R3/8 a., füRSchlauch 12/10
- 11.105-6 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, M5 a., f.Schlauch 6/4
- 11.112-10 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G1/2 a., Schlauch 10/8
- 11.112-12 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G1/2 a., Schlauch 12/10
- 11.112-6 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G1/2 a., f. Schlauch 6/4
- 11.112-8 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G1/2 a., f. Schlauch 8/6
- 11.114-10 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G1/4a., f. Schlauch 10/8
- 11.118-10 Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 10/8
- 11.118-5 Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 5/3
- 11.138-10 Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G3/8 a., Schlauch 10/8
- 11.114-10-V Gerade Einschraubverschr., O-Ring, G1/4 a., Schlauch 10/8
- 11.114-6-V Gerade Einschraubverschr., FKM O-Ring, G1/4 a., Schlauch 6/4
- 11.114-8-V Gerade Einschraubverschr., FKM O-Ring, G1/4 a., Schlauch 8/6
- 11.118-6-V Gerade Einschraubverschr., FKM O-Ring, G1/8 a., Schlauch 6/4
- 11.118-8-V Gerade Einschraubverschr., FKM O-Ring, G1/8 a., Schlauch 8/6
- 18.114-10 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW16
- 18.114-6 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW12
- 18.114-8 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW14
- 18.118-6 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G1/8a., SW12
- 18.118-8 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G1/8 a. SW14
- 18.138-12 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G3/8a., SW18
- 17.112-10 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 10/8, G1/2a.
- 17.112-8 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 8/6, G1/2 a.
- 17.114-10 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 10/8, G1/4a.
- 17.114-6 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/4 a.
- 17.114-8 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 8/6, G1/4 a.
- 17.118-6 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/8 a.
- 17.118-8 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 8/6, G1/8 a.
- 17.138-10 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 10/8, G3/8a.
- 17.138-12 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl.12/10, G3/8a.
- 17.138-8 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 8/6, G3/8 a.
- 17.800-10 Kreuzverbindung, für Schlauch 10/8 mm, SW 12, MS vernickelt
- 17.800-5 Kreuzverbindung, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, MS vernickelt
- 17.800-6 Kreuzverbindung, für Schlauch 6/4 mm, SW 8, MS vernickelt
- 15.112-10 L-Einschraubverschr., R1/2 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 15.112-12 L-Einschraubverschr., R1/2 a., f.Schlauch 12/10, MS vern.
- 15.114-10 L-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 15.114-6 L-Einschraubverschraubung, R1/4 a., f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 15.114-8 L-Einschraubverschraubung, R1/4 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 15.118-5 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 5/3, MS vern.
- 15.118-6 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 15.118-8 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 15.138-10 L-Einschraubverschr., R3/8 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 15.138-12 L-Einschraubverschr., R3/8 a., f.Schlauch 12/10, MS vern.
- 15.138-8 L-Einschraubverschraubung, R3/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 12.500-10 Schottverschraubung, M14x1,0, für Schlauch 10/8 mm, MS vern.
- 12.500-12 Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, MS vern.
- 12.500-5 Schottverschraubung, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, MS vern.
- 12.500-6 Schottverschraubung, M10x1,0, für Schlauch 6/4 mm, MS vern.
- 12.500-8 Schottverschraubung, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, MS vern.
- 14.205-5 T-Schwenkverschr., O-Ring, M5 a., Schlauch 5/3, MS vern.
- 14.205-6 T-Schwenkverschr., O-Ring, M5 a., Schlauch 6/4, MS vern.
- 14.212-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/2 a., Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.212-12 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/2 a. Schlauch 12/10, MS vern.
- 14.214-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/4 a., Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.214-6 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.
- 14.218-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.218-5 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 5/3, MS vern.
- 14.218-6 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 6/4, MS vern.
- 14.238-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G3/8 a., Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.238-12 T-Schwenkverschr., O-Ring, G3/8 a. Schlauch 12/10, MS vern.
- 14.238-6 T-Schwenkverschr., O-Ring, G3/8 a., Schlauch 6/4, MS vern.
- 14.238-8 T-Schwenkverschr., O-Ring, G3/8 a., Schlauch 8/6, MS vern.
- 14.112-10 T-Einschraubverschr., R1/2 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.112-12 T-Einschraubverschr., R1/2 a., f.Schlauch 12/10, MS vern.
- 14.114-10 T-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.114-6 T-Einschraubverschraubung, R1/4 a., f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 14.114-8 T-Einschraubverschraubung, R1/4 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 14.118-10 T-Einschraubverschr., R1/8 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.118-4 T-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 4/2, MS vern.
- 14.118-5 T-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 5/3, MS vern.
- 14.118-6 T-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 14.118-8 T-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 14.138-10 T-Einschraubverschr., R3/8 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 14.138-12 T-Einschraubverschr., R3/8 a., f.Schlauch 12/10, MS vern.
- 14.138-8 T-Einschraubverschraubung, R3/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 14.505-5 T-Einschraubverschr., nicht drehbar, M5 a., Schlauch 5/3
- 14.514-10 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., f.Schlauch 10/8
- 14.514-6 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., füRSchlauch 6/4
- 14.514-8 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., füRSchlauch 8/6
- 14.518-6 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/8 a., füRSchlauch 6/4
- 14.800-10 T-Verbinder, für Schlauch 10/8 mm, SW 12, Messing vernickelt
- 14.800-12 T-Verbinder, für Schlauch 12/10 mm, SW 17, MS vernickelt
- 14.800-4 T-Verbinder, für Schlauch 4/2 mm, SW 9, Messing vernickelt
- 14.800-5 T-Verbinder, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Messing vernickelt
- 14.800-6 T-Verbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW 9, Messing vernickelt
- 14.800-8 T-Verbinder, für Schlauch 8/6 mm, SW 10, Messing vernickelt
- 13.605-5 Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, M5 a., für Schlauch 5/3
- 13.605-6 Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, M5 a., für Schlauch 6/4
- 13.614-10 Winkel-Schwenkverschr., O-Ring, G1/4 a., f.Schlauch 10/8
- 13.618-5 Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G1/8 a., f.Schlauch 5/3
- 13.618-8 Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G1/8 a., f.Schlauch 8/6
- 13.714-10 Winkel-Aufschraubverschr.G1/4, f.Schlauch 10/8, MS vern.
- 13.714-6 Winkel-Aufschraubverschr., G1/4, f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 13.714-8 Winkel-Aufschraubverschr., G1/4, f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 13.718-5 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 5/3, MS vern.
- 13.718-6 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 13.718-8 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 13.738-12 Winkel-Aufschraubverschr.G3/8, f. Schlauch 12/10, MS vern.
- 13.112-10 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 10/8
- 13.112-12 Winkel-Einschraubverschraubung, R1/2 a., füRSchlauch 12/10
- 13.112-8 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/2 a., für Schlauch 8/6
- 13.114-10 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 10/8
- 13.114-6 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 6/4
- 13.114-8 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 8/6
- 13.118-10 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 10/8
- 13.118-5 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 5/3
- 13.118-6 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 6/4
- 13.118-8 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 8/6
- 13.138-10 Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 10/8
- 13.138-6 Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 6/4
- 13.138-8 Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 8/6
- 13.505-5 Winkel-Einschraubverschr.nicht drehbar, M5 a., Schlauch 5/3
- 13.514-10 Winkel-Einschraubverschr., drehbar, G1/4 a., Schlauch 10/8
- 13.514-10-V Winkel-Einschraubverschr., drehbar, G1/4a., FKM, Schl. 10/8
- 13.514-6-V Winkel-Einschraubverschr., drehbar, G1/4 a., FKM, Schl. 6/4
- 13.514-8-V Winkel-Einschraubverschr., drehbar, G1/4 a., FKM, Schl. 8/6
- 13.518-6-V Winkel-Einschraubverschr., drehbar, G1/8 a., FKM, Schl. 6/4
- 13.518-8-V Winkel-Einschraubverschr., drehbar, G1/8 a., FKM, Schl. 8/6
- 16.007-5 Überwurfmutter, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, MS vern.
- 16.008-4 Überwurfmutter, M8x1,0, für Schlauch 4/2 mm, SW 10, MS vern.
- 16.008-6 Überwurfmutter, M8x0,5, für Schlauch 6/4 mm, SW 9, MS vern.
- 16.008-6.926 Überwurfmutter, M8x0,75, für Schlauch 6/4 mm, SW 8, MS vern.
- 16.010-6 Überwurfmutter, M10x1,0, füRSchlauch 6/4 mm, SW 12, MS vern.
- 16.012-8 Überwurfmutter, M12x1,0, füRSchlauch 8/6 mm, SW 14, MS vern.
- 16.014-10 Überwurfmutter, M14x1,0, f.Schlauch 10/8 mm, SW 16, MS vern.
- 16.016-12 Überwurfmutter, M16x1,0, f.Schlauch 12/10mm, SW 19, MS vern.
- 19.0604 ÜberwurfmutteRmit Knickschutzfeder, f.Schlauch 6/4, MS vern.
- 19.0806 ÜberwurfmutteRmit Knickschutzfeder, f.Schlauch 8/6, MS vern.
- 19.1008 Überwurfmutter m. Knickschutzfeder/f.Schlauch 10/8/MS vern.
- 19.1210 Überwurfmutter m. Knickschutzfeder/f.Schlauch 12/10/MS vern.
- SFM 16-3436 Anschweißmuffe 16, Rp 3/4, Länge 36,0 mm
- SFR 23-10100 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 100,0 mm
- SFR 23-10120 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 120,0 mm
- SFR 23-10150 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 150,0 mm
- SFR 23-10180 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 180,0 mm
- SFR 23-10200 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 200,0 mm
- SFR 23-1040 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 40,0 mm
- SFR 23-1060 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 60,0 mm
- SFR 23-1080 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 80,0 mm
- SFR 23-112100 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 100,0 mm
- SFR 23-112120 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 120,0 mm
- SFR 23-112150 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 150,0 mm
- SFR 23-112180 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 180,0 mm
- SFR 23-112200 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 200,0 mm
603 von 627
- 1 von 627
- 2 von 627
- 3 von 627
- 4 von 627
- 5 von 627
- 6 von 627
- 7 von 627
- 8 von 627
- 9 von 627
- 10 von 627
- 11 von 627
- 12 von 627
- 13 von 627
- 14 von 627
- 15 von 627
- 16 von 627
- 17 von 627
- 18 von 627
- 19 von 627
- 20 von 627
- 21 von 627
- 22 von 627
- 23 von 627
- 24 von 627
- 25 von 627
- 26 von 627
- 27 von 627
- 28 von 627
- 29 von 627
- 30 von 627
- 31 von 627
- 32 von 627
- 33 von 627
- 34 von 627
- 35 von 627
- 36 von 627
- 37 von 627
- 38 von 627
- 39 von 627
- 40 von 627
- 41 von 627
- 42 von 627
- 43 von 627
- 44 von 627
- 45 von 627
- 46 von 627
- 47 von 627
- 48 von 627
- 49 von 627
- 50 von 627
- 51 von 627
- 52 von 627
- 53 von 627
- 54 von 627
- 55 von 627
- 56 von 627
- 57 von 627
- 58 von 627
- 59 von 627
- 60 von 627
- 61 von 627
- 62 von 627
- 63 von 627
- 64 von 627
- 65 von 627
- 66 von 627
- 67 von 627
- 68 von 627
- 69 von 627
- 70 von 627
- 71 von 627
- 72 von 627
- 73 von 627
- 74 von 627
- 75 von 627
- 76 von 627
- 77 von 627
- 78 von 627
- 79 von 627
- 80 von 627
- 81 von 627
- 82 von 627
- 83 von 627
- 84 von 627
- 85 von 627
- 86 von 627
- 87 von 627
- 88 von 627
- 89 von 627
- 90 von 627
- 91 von 627
- 92 von 627
- 93 von 627
- 94 von 627
- 95 von 627
- 96 von 627
- 97 von 627
- 98 von 627
- 99 von 627
- 100 von 627
- 101 von 627
- 102 von 627
- 103 von 627
- 104 von 627
- 105 von 627
- 106 von 627
- 107 von 627
- 108 von 627
- 109 von 627
- 110 von 627
- 111 von 627
- 112 von 627
- 113 von 627
- 114 von 627
- 115 von 627
- 116 von 627
- 117 von 627
- 118 von 627
- 119 von 627
- 120 von 627
- 121 von 627
- 122 von 627
- 123 von 627
- 124 von 627
- 125 von 627
- 126 von 627
- 127 von 627
- 128 von 627
- 129 von 627
- 130 von 627
- 131 von 627
- 132 von 627
- 133 von 627
- 134 von 627
- 135 von 627
- 136 von 627
- 137 von 627
- 138 von 627
- 139 von 627
- 140 von 627
- 141 von 627
- 142 von 627
- 143 von 627
- 144 von 627
- 145 von 627
- 146 von 627
- 147 von 627
- 148 von 627
- 149 von 627
- 150 von 627
- 151 von 627
- 152 von 627
- 153 von 627
- 154 von 627
- 155 von 627
- 156 von 627
- 157 von 627
- 158 von 627
- 159 von 627
- 160 von 627
- 161 von 627
- 162 von 627
- 163 von 627
- 164 von 627
- 165 von 627
- 166 von 627
- 167 von 627
- 168 von 627
- 169 von 627
- 170 von 627
- 171 von 627
- 172 von 627
- 173 von 627
- 174 von 627
- 175 von 627
- 176 von 627
- 177 von 627
- 178 von 627
- 179 von 627
- 180 von 627
- 181 von 627
- 182 von 627
- 183 von 627
- 184 von 627
- 185 von 627
- 186 von 627
- 187 von 627
- 188 von 627
- 189 von 627
- 190 von 627
- 191 von 627
- 192 von 627
- 193 von 627
- 194 von 627
- 195 von 627
- 196 von 627
- 197 von 627
- 198 von 627
- 199 von 627
- 200 von 627
- 201 von 627
- 202 von 627
- 203 von 627
- 204 von 627
- 205 von 627
- 206 von 627
- 207 von 627
- 208 von 627
- 209 von 627
- 210 von 627
- 211 von 627
- 212 von 627
- 213 von 627
- 214 von 627
- 215 von 627
- 216 von 627
- 217 von 627
- 218 von 627
- 219 von 627
- 220 von 627
- 221 von 627
- 222 von 627
- 223 von 627
- 224 von 627
- 225 von 627
- 226 von 627
- 227 von 627
- 228 von 627
- 229 von 627
- 230 von 627
- 231 von 627
- 232 von 627
- 233 von 627
- 234 von 627
- 235 von 627
- 236 von 627
- 237 von 627
- 238 von 627
- 239 von 627
- 240 von 627
- 241 von 627
- 242 von 627
- 243 von 627
- 244 von 627
- 245 von 627
- 246 von 627
- 247 von 627
- 248 von 627
- 249 von 627
- 250 von 627
- 251 von 627
- 252 von 627
- 253 von 627
- 254 von 627
- 255 von 627
- 256 von 627
- 257 von 627
- 258 von 627
- 259 von 627
- 260 von 627
- 261 von 627
- 262 von 627
- 263 von 627
- 264 von 627
- 265 von 627
- 266 von 627
- 267 von 627
- 268 von 627
- 269 von 627
- 270 von 627
- 271 von 627
- 272 von 627
- 273 von 627
- 274 von 627
- 275 von 627
- 276 von 627
- 277 von 627
- 278 von 627
- 279 von 627
- 280 von 627
- 281 von 627
- 282 von 627
- 283 von 627
- 284 von 627
- 285 von 627
- 286 von 627
- 287 von 627
- 288 von 627
- 289 von 627
- 290 von 627
- 291 von 627
- 292 von 627
- 293 von 627
- 294 von 627
- 295 von 627
- 296 von 627
- 297 von 627
- 298 von 627
- 299 von 627
- 300 von 627
- 301 von 627
- 302 von 627
- 303 von 627
- 304 von 627
- 305 von 627
- 306 von 627
- 307 von 627
- 308 von 627
- 309 von 627
- 310 von 627
- 311 von 627
- 312 von 627
- 313 von 627
- 314 von 627
- 315 von 627
- 316 von 627
- 317 von 627
- 318 von 627
- 319 von 627
- 320 von 627
- 321 von 627
- 322 von 627
- 323 von 627
- 324 von 627
- 325 von 627
- 326 von 627
- 327 von 627
- 328 von 627
- 329 von 627
- 330 von 627
- 331 von 627
- 332 von 627
- 333 von 627
- 334 von 627
- 335 von 627
- 336 von 627
- 337 von 627
- 338 von 627
- 339 von 627
- 340 von 627
- 341 von 627
- 342 von 627
- 343 von 627
- 344 von 627
- 345 von 627
- 346 von 627
- 347 von 627
- 348 von 627
- 349 von 627
- 350 von 627
- 351 von 627
- 352 von 627
- 353 von 627
- 354 von 627
- 355 von 627
- 356 von 627
- 357 von 627
- 358 von 627
- 359 von 627
- 360 von 627
- 361 von 627
- 362 von 627
- 363 von 627
- 364 von 627
- 365 von 627
- 366 von 627
- 367 von 627
- 368 von 627
- 369 von 627
- 370 von 627
- 371 von 627
- 372 von 627
- 373 von 627
- 374 von 627
- 375 von 627
- 376 von 627
- 377 von 627
- 378 von 627
- 379 von 627
- 380 von 627
- 381 von 627
- 382 von 627
- 383 von 627
- 384 von 627
- 385 von 627
- 386 von 627
- 387 von 627
- 388 von 627
- 389 von 627
- 390 von 627
- 391 von 627
- 392 von 627
- 393 von 627
- 394 von 627
- 395 von 627
- 396 von 627
- 397 von 627
- 398 von 627
- 399 von 627
- 400 von 627
- 401 von 627
- 402 von 627
- 403 von 627
- 404 von 627
- 405 von 627
- 406 von 627
- 407 von 627
- 408 von 627
- 409 von 627
- 410 von 627
- 411 von 627
- 412 von 627
- 413 von 627
- 414 von 627
- 415 von 627
- 416 von 627
- 417 von 627
- 418 von 627
- 419 von 627
- 420 von 627
- 421 von 627
- 422 von 627
- 423 von 627
- 424 von 627
- 425 von 627
- 426 von 627
- 427 von 627
- 428 von 627
- 429 von 627
- 430 von 627
- 431 von 627
- 432 von 627
- 433 von 627
- 434 von 627
- 435 von 627
- 436 von 627
- 437 von 627
- 438 von 627
- 439 von 627
- 440 von 627
- 441 von 627
- 442 von 627
- 443 von 627
- 444 von 627
- 445 von 627
- 446 von 627
- 447 von 627
- 448 von 627
- 449 von 627
- 450 von 627
- 451 von 627
- 452 von 627
- 453 von 627
- 454 von 627
- 455 von 627
- 456 von 627
- 457 von 627
- 458 von 627
- 459 von 627
- 460 von 627
- 461 von 627
- 462 von 627
- 463 von 627
- 464 von 627
- 465 von 627
- 466 von 627
- 467 von 627
- 468 von 627
- 469 von 627
- 470 von 627
- 471 von 627
- 472 von 627
- 473 von 627
- 474 von 627
- 475 von 627
- 476 von 627
- 477 von 627
- 478 von 627
- 479 von 627
- 480 von 627
- 481 von 627
- 482 von 627
- 483 von 627
- 484 von 627
- 485 von 627
- 486 von 627
- 487 von 627
- 488 von 627
- 489 von 627
- 490 von 627
- 491 von 627
- 492 von 627
- 493 von 627
- 494 von 627
- 495 von 627
- 496 von 627
- 497 von 627
- 498 von 627
- 499 von 627
- 500 von 627
- 501 von 627
- 502 von 627
- 503 von 627
- 504 von 627
- 505 von 627
- 506 von 627
- 507 von 627
- 508 von 627
- 509 von 627
- 510 von 627
- 511 von 627
- 512 von 627
- 513 von 627
- 514 von 627
- 515 von 627
- 516 von 627
- 517 von 627
- 518 von 627
- 519 von 627
- 520 von 627
- 521 von 627
- 522 von 627
- 523 von 627
- 524 von 627
- 525 von 627
- 526 von 627
- 527 von 627
- 528 von 627
- 529 von 627
- 530 von 627
- 531 von 627
- 532 von 627
- 533 von 627
- 534 von 627
- 535 von 627
- 536 von 627
- 537 von 627
- 538 von 627
- 539 von 627
- 540 von 627
- 541 von 627
- 542 von 627
- 543 von 627
- 544 von 627
- 545 von 627
- 546 von 627
- 547 von 627
- 548 von 627
- 549 von 627
- 550 von 627
- 551 von 627
- 552 von 627
- 553 von 627
- 554 von 627
- 555 von 627
- 556 von 627
- 557 von 627
- 558 von 627
- 559 von 627
- 560 von 627
- 561 von 627
- 562 von 627
- 563 von 627
- 564 von 627
- 565 von 627
- 566 von 627
- 567 von 627
- 568 von 627
- 569 von 627
- 570 von 627
- 571 von 627
- 572 von 627
- 573 von 627
- 574 von 627
- 575 von 627
- 576 von 627
- 577 von 627
- 578 von 627
- 579 von 627
- 580 von 627
- 581 von 627
- 582 von 627
- 583 von 627
- 584 von 627
- 585 von 627
- 586 von 627
- 587 von 627
- 588 von 627
- 589 von 627
- 590 von 627
- 591 von 627
- 592 von 627
- 593 von 627
- 594 von 627
- 595 von 627
- 596 von 627
- 597 von 627
- 598 von 627
- 599 von 627
- 600 von 627
- 601 von 627
- 602 von 627
- 603 von 627
- 604 von 627
- 605 von 627
- 606 von 627
- 607 von 627
- 608 von 627
- 609 von 627
- 610 von 627
- 611 von 627
- 612 von 627
- 613 von 627
- 614 von 627
- 615 von 627
- 616 von 627
- 617 von 627
- 618 von 627
- 619 von 627
- 620 von 627
- 621 von 627
- 622 von 627
- 623 von 627
- 624 von 627
- 625 von 627
- 626 von 627
- 627 von 627