130.012-8 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:130.012-8
Rubix:340266
Hersteller:109559
EAN:4047322025102




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
Dokumente
Produktdetails : 130.012-8 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/2 a. Ø8 mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage