738.014-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 6 mm
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:738.014-6
Rubix:800345
Hersteller:108693
EAN:4047322272124

Dokumente
Produktdetails : 738.014-6 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 6 mm
T-Steckverschraubung Serie click-clock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
| Profil | l-förmige steckverbinder mit o-ring |
| Anschluss 2 | für schlauch außen ø 6 mm |
| Typ | 738.014-6 |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
