130.018-4 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/8 a. Ø4 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:130.018-4
Rubix:340272
Hersteller:109544
EAN:4047322025164




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 bu |
Dokumente
Produktdetails : 130.018-4 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/8 a. Ø4 mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 bu |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage