Referenzen
Festo:NPQH-T-Q10-E-P10
Rubix:980684
Hersteller:578383
EAN:4052568060862

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : NPQH-T-Q10-E-P10 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung NPQH-T-Q10-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen