855.012-12 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
T-Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:855.012-12
Rubix:1425089
Hersteller:108929
EAN:4047322391139

Dokumente
Produktdetails : 855.012-12 T-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 12
T-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Profil | t-steckverschraubung »metallica« |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | drehbar |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
