863.018-6 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 6, MS vern.
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:863.018-6
Rubix:802852
Hersteller:108954
EAN:4047322279796

Dokumente
Produktdetails : 863.018-6 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 6, MS vern.
L-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Profil | metallica |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »metallica« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
