KQG2T10-02S Edelstahl T-Steckverschraubung
Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2T10-02S
Rubix:2183515
Hersteller:KQG2T10-02S
EAN:3618036028645

Dokumente
Produktdetails : KQG2T10-02S Edelstahl T-Steckverschraubung
Aufgrund von Anfragen aus der Branche nach einer Reihe leichter, fettfreier Hochleistungs-Metallverschraubungen haben unsere Entwicklungsingenieure einfach ihre beliebten KQG/KFG- und KQB-Metallverschraubungsserien genommen, einige fehlende Optionen ergänzt und sie noch kleiner, leichter und stärker gemacht. Für Anwendungen, bei denen Wärme-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist, ist unsere neue KQG2-Serie aus Edelstahl 316 One-Touch-Verschraubungen jetzt bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die vorherigen Modelle und mit 8 neuen Optionen haben wir nun insgesamt 17 Modelle. Und durch die Hinzufügung von zwei neuen Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm verwendet werden. Die Serie KFG2, unsere Edelstahl 316 Einschubverschraubung, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelloptionen erweitert und ist bis zu 44% kleiner und 37% leichter als die alte KFG-Baureihe. Jetzt auch mit NPT-Gewinden und der Ergänzung einer 16mm-Rohrgröße verfügbar, können diese Verschraubungen bei Auswahl ohne Gewindedichtmittel Temperaturen von -65ºC bis 260ºC aushalten. Und durch hülsenlose Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abgerundet wird unser Metallverschraubungsprogramm durch unsere Messingoption, die Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kleiner und 62% leichter als frühere Modelle, wurde dieser Bereich von 9 auf 17 Modelle erweitert, mit sowohl NPT- als auch G-Gewindeoptionen. Und da alle Messingteile chemisch nickelbeschichtet sind, behalten diese Verschraubungen ihr ansprechendes Aussehen über die gesamte Lebensdauer bei.
KQG2T, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, T-Steckverschraubung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 316 |
| Anschluss 1 | r 1/4 außengewinde |
| Profil | t-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | 10 |
| Typ | t-steckverschraubung mit außengewinde |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage