867.1008 Gerade Steckverbind.>metallica< Stecknippel red. Schlauch-Ø8
Gerade Steckverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:867.1008
Rubix:1423873
Hersteller:108996
EAN:4047322391276


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | stecknippel 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 867.1008 Gerade Steckverbind.>metallica< Stecknippel red. Schlauch-Ø8
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel reduziert Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | stecknippel 10 mm |
| Profil | reduzierend |
| Typ | stecknippel red. (reduzierend) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen