134.018-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 12 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:134.018-12
Rubix:803003
Hersteller:109609
EAN:4047322265232


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde r 1/8 |
Dokumente
Produktdetails : 134.018-12 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 12 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | außengewinde r 1/8 |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | y-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage