845.038-14 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 a., Schlauch-Ø 14
Gerade Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:845.038-14
Rubix:1423921
Hersteller:108868
EAN:4047322390576

Dokumente
Produktdetails : 845.038-14 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G3/8 a., Schlauch-Ø 14
Gerade Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Typ | gerade steckverschraubung »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
