KQ2K10-U02A Steckverbindung

Männliches Winkelstück

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2K10-U02A
Rubix:2173564
Hersteller:KQ2K10-U02A
KQ2K10-U02A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2K10-U02A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2K, Steckverbindung weiß - 45°-Einschraubwinkel mit Außengewinde

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffmessing
Anschluss 11/4
8,03 exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage