KQ2K04-M5A-X35 Steckverbindung

45° Außengewinde-Winkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2K04-M5A-X35
Rubix:2173390
Hersteller:KQ2K04-M5A-X35
KQ2K04-M5A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing c3604; pbt; nbr (dichtung/o-ring)
Anschluss 1m5×0,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2K04-M5A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Armaturen in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Bauformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverbindungen übliche Durchflussreduzierung. Der KQ2-Lösekragen löst sowohl die Backe als auch den Klemmring und ermöglicht eine geringe Trennkraft für das einfache Entfernen des Schlauchs.

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffmessing c3604; pbt; nbr (dichtung/o-ring)
Anschluss 1m5×0,8
Profil45°-eckbogen (45° male elbow / kq2k)
Anschluss 24
Typone-touch steckverbindung (kq2k, 45° male elbow)
Rohrdurchmesser4 mm
6,57 exkl. MwSt.
/ Stück
7,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std