KQ2LU08-02AS Steckverbindung

Steckverbindung / 00984406

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2LU08-02AS
Rubix:2173363
Hersteller:KQ2LU08-02AS
EAN:3618036053609
KQ2LU08-02AS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (messing)
Anschluss 18
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2LU08-02AS Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2LU, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel, 2-fach

Stärken

Nimmt Schläuche aus Nylon und Urethan auf
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 18
Anschluss 28
6,37 exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage