KGH10-02 Steckverbindung, Sus303

KGH One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KGH10-02
Rubix:2175517
Hersteller:KGH10-02
KGH10-02 Steckverbindung, Sus303

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrostfreier stahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KGH10-02 Steckverbindung, Sus303


Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGH, Steckverbindung, Edelstahl, Gerade Schraubverbindung mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Werkstoffrostfreier stahl
Anschluss 1r 1/4
Anschluss 210
Max. Temperatur60 °C
14,56 exkl. MwSt.
/ Stück
17,47 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage