120.22 Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
Gerade Einschraubverschraubung PA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:120.22
Rubix:340027
Hersteller:110772
EAN:4047322021791




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) und polyamid (pa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 120.22 Gerade Einschraubverschr., G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PA
GERADE VERSCHRAUBUNG AUS POLYAMID
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) und polyamid (pa) |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch 6/8 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage