843000 Muffe Edelstahl mit Innengewinde R1/8
UNGLEICHE MUFFE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:843000
Rubix:3235907
EAN:3660338062896


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Dokumente
Produktdetails : 843000 Muffe Edelstahl mit Innengewinde R1/8
Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Muffe Edelstahl mit Innengewinde R1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
| Profil | innengewinde-reduzierstück (innengewinde/innengewinde) |
| Anschluss 2 | g 1/4 |
| Min. Temperatur | -110 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | -0,99 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 35 ) Arbeitstagen