134.038-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 6 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:134.038-6
Rubix:340349
Hersteller:109615
EAN:4047322026086




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 außen |
Dokumente
Produktdetails : 134.038-6 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 6 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 außen |
| Profil | y-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | y-steckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage