744.012-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
Gerade Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:744.012-12
Rubix:346438
Hersteller:108593
EAN:4047322208307



Dokumente
Produktdetails : 744.012-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, R1/2 a., Schlauch-Ø 12
Gerade Steckverschraubung click-clock , R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
