17.118-6 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/8 a.
Gerade Einschraubverschraubung mit Knickschutzfeder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:17.118-6
Rubix:1423779
Hersteller:110648
EAN:4047322394871


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 a (außengewinde zylindrisch) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 17.118-6 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/8 a.
Gerade Einschraubverschraubung mit Knickschutzfeder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a (außengewinde zylindrisch) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schl. 6/4 |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen