N 39 Gerade Einschraubverschr.R1/2 a., Rohr-Außen-Ø10, MS vern.
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 39
Rubix:348100
Hersteller:111973
EAN:4047322162456



Dokumente
Produktdetails : N 39 Gerade Einschraubverschr.R1/2 a., Rohr-Außen-Ø10, MS vern.
Gerade Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 22, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
