134.018-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:134.018-8
Rubix:340346
Hersteller:109607
EAN:4047322026055




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 134.018-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | außengewinde r 1/8 (r1/8 außen) |
| Typ | y-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage