140.016 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16 mm
Y-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.016
Rubix:803005
Hersteller:109853
EAN:4047322330442


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 140.016 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 16 mm
Y-Steckverbindung Blaue Serie , für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 16 mm |
| Profil | y-steckverbindung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 16 mm |
| Typ | y-steckverbindung »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage