Referenzen
SMC:KGC04-00
Rubix:3076848
Hersteller:KGC04-00

Dokumente
Produktdetails : KGC04-00 Steckverbindung
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGC, Steckverbindung, Edelstahl, Aufsteckhülse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl (sus303) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Typ | schlauchkappe |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen