8854.014-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:8854.014-10
Rubix:802782
Hersteller:108915
EAN:4047322279475

Dokumente
Produktdetails : 8854.014-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 10
L-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Profil | metallica |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »metallica« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
