Produkt-Sitemap
- 1116.30 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit AG, Typ F, Alu, R 3
- 1116.34 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit AG, Typ F, Alu, R 3/4
- 1117.10 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 1
- 1117.112 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 1 1/2
- 1117.114 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 1 1/4
- 1117.20 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 2
- 1117.212 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 2 1/2
- 1117.34 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 3/4
- 1117.40 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 4
- 1118.112 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 38
- 1118.114 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 32
- 1118.20 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 50
- 1118.212 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 63
- 1115.10 Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 1, für Stecker-Ø 37
- 1115.112 Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG1 1/2, f.Stecker-Ø 53
- 1115.114 Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG1 1/4, f.Stecker-Ø 45
- 1115.212 Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG2 1/2, f.Stecker-Ø 76
- 1115.30 Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 3, für Stecker-Ø 92
- 1119.10 Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Alu, BG 1, Stecker-Ø 37
- 1119.112 Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Alu, BG1 1/2, Stecker-Ø 53
- 1119.114 Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Alu, BG1 1/4, Stecker-Ø 45
- 1119.212 Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Alu, BG2 1/2, Stecker-Ø 76
- D 129 Ersatzdichtung füRStandardklauenkupplungen, NBR, ölbeständig
- D 130 Ersatzdicht. f.Standardklauenkupplungen/TFEP/dampfbeständig
- KA 01 Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1, DN 20
- KA 12 Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13
- KA 34 Klauenkupplung mit Außengewinde, G 3/4, DN 17
- KA 38 Klauenkupplung mit Außengewinde, G 3/8, DN 8,5
- KA 10 M Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1, mit Messing-Dichtung
- KA 12 M Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, mit Messing-Dichtung
- KA 34 M Klauenkupplung mit Außengewinde, G 3/4, mit Messing-Dichtung
- KI 10 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 20
- KI 12 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, DN 19
- KI 34 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/4, DN 20
- KI 38 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/8, DN 15
- KI 10 M Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, mit Messing-Dichtung
- KI 12 M Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, mit Messing-Dichtung
- KI 34 M Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/4, mit Messing-Dichtung
- KT 10 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 10 (3/8), DN 7
- KT 13 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2), DN 8,5
- KT 19 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 19 (3/4), DN 15
- KT 25 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 25 (1), DN 19
- KT 32 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 32 (1 1/4), DN 25
- KT 13 M Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13, mit MS-Dichtung
- KT 19 M Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 19, mit MS-Dichtung
- KT 25 M Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 25, mit MS-Dichtung
- KT 13 SB KlauenkupplunG m. Schlauchanschluss, LW13, m. Sicherungsbund
- KT 19 SB KlauenkupplunG m. Schlauchanschluss, LW19, m. Sicherungsbund
- KT 25 SB KlauenkupplunG m. Schlauchanschluss, LW25, m. Sicherungsbund
- KT 13 SBD Klauenkupplung/LW13 (1/2)/DN 10/m. Sicherungsbund/drehbar
- KT 19 SBD Klauenkupplung/LW19 (3/4)/DN 15/m. Sicherungsbund/drehbar
- KT 25 SBD Klauenkupplung, LW 25 (1), DN 19, m. Sicherungsbund, drehbar
- KT 13 D Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2), drehbar
- KT 19 D Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 19 (3/4), drehbar
- KT 25 D Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 25 (1), drehbar
- BK 100 Blindkupplung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert
- D 129 S Ersatzdicht. f.Sicherheits-Klauenkupplungen/NBR/ölbeständig
- D 130 S Ersatzdicht. f.Sicherheits-Klauenkupplungen/TFEP/dampfbest.
- KA 01 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, R 1, DN 17
- KA 12 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13
- KA 34 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, G 3/4, DN 17
- KA 38 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, G 3/8, DN 10
- KI 10 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 17
- KI 12 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, DN 17
- KI 34 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/4, DN 17
- KI 38 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/8, DN 13
- KT 13 S Sicherheits-KlauenkupplunGmit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2)
- KT 19 S Sicherheits-KlauenkupplunGmit Schlauchanschluss, LW 19 (3/4)
- KT 25 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 25 (1)
- KT 13 SBS Sicherheits-Klauenkupplung, LW 13 (1/2), mit Sicherungsbund
- KT 19 SBS Sicherheits-Klauenkupplung, LW 19 (3/4), mit Sicherungsbund
- KT 25 SBS Sicherheits-Klauenkupplung, LW 25 (1), mit Sicherungsbund
- DKH 10 Doppelkükenhahn, 2 Abgänge, Hebelanschlag, Entlüftung, G1 IG
- DKH 34 Doppelkükenhahn/2 Angänge/Hebelanschlag/Entlüftung/G3/4 IG
- KH 10 Kükenhahn/einseitige Kuppl. Hebelanschlag/Entlüftung/G1 IG
- KH 12 Kükenhahn/einseitige Kuppl. Hebelanschlag/Entlüftung/G1/2 IG
- KH 34 Kükenhahn/einseitige Kuppl. Hebelanschlag/Entlüftung/G3/4 IG
- SL 22 Schlauchklemme, 2-tlg., TG, Spannber. 17-22, LW 13 (1/2)
- SL 29 Schlauchklemme, 2-tlg., TG, Spannber. 22-29, LW 13 (1/2)
- SL 34 Schlauchklemme, 2-tlg., TG, Spannber. 28-34, LW 19 (3/4)
- SL 40 Schlauchklemme, 2-tlg., TG, Spannber. 32-40, LW 25 (1)
- SL 49 Schlauchklemme, 2-tlg., Temperguss, Spannber. 39-49, LW 32
- SL 60 Schlauchklemme, 2-tlg., Temperguss, Spannber. 48-60, LW 38
- SL 72 Schlauchklemme, 2-tlg., TG, Spannber. 56-72, LW 50 (2)
- SL 76 Schlauchklemme, 2-tlg., TG, Spannber. 60-76, LW 50 (2)
- SLSK 29 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 22-29/LW13
- SLSK 34 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 28-32/LW19
- SLSK 39 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 35-42/LW25
- SLSK 44 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 42-45/LW28
- SLSK 51 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 45-53/LW35
- SLSK 60 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 55-60/LW42
- SLSK 73 Schlauchklemme/2-tlg. Sicherungsklauen/Spannber. 60-73/LW50
- 243.07 ST Einstecktülle NW7,2-NW7,8 Stahl gehärt./vz Tülle LW9, 0-35
- 243.51 ST Nippel f. Kuppl. NW7,2-7,8 Stahl gehärtet/verz. G3/8AG, 0-35
- 249.101 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, MS vern., Tülle LW 6
- 249.103 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, MS vern., Tülle LW 9
- 249.92 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 1/4 AG
- 249.94 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 1/2 AG
- 249.96 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 1/4 IG
- 249.97 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 3/8 IG
- 249.98 Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 1/2 IG
- 249.81 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 6
- 249.82 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 8
- 249.83 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 9
- 249.84 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 10
- 249.85 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 13
- 249.61 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., G 1/4 AG
- 249.62 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., G 3/8 AG
- 249.63 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., G 1/2 AG
- 249.71 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., G 1/4 IG
- 249.72 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., G 3/8 IG
- 249.73 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., G 1/2 IG
- 416.06-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 6
- 416.08-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 8
- 416.09-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 9
- 416.10-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 10
- 416.13-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 13
- 416.06-SL SicherheitskupplungNW 7,6, >stream line<, fürSchlauch 10x6,5
- 416.08-SL Sicherheitskupplung NW 7,6, >stream line<, für Schlauch 12x8
- 416.09-SL SicherheitskupplungNW7,6, >stream line<, f.Schlauch 13,5x9,5
- 416.11-SL Sicherheitskupplung NW 7,6, >stream line<, fürSchlauch 16x11
- 416.12-A Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, R 1/2 AG
- 416.14-A Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, R 1/4 AG
- 416.38-A Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, R 3/8 AG
- 416.12-I Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, G 1/2 IG
- 416.14-I Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, G 1/4 IG
- 416.38-I Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, G 3/8 IG
- 411.10-T Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 10
- 411.13-T Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 13
- 411.16-T Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 16
- 411.19-T Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 19
- 411.12-A Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, R 1/2 AG
- 411.34-A Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, R 3/4 AG
- 411.38-A Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, R 3/8 AG
- 411.12-I Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, G 1/2 IG
- 411.34-I Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, G 3/4 IG
- 411.38-I Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, G 3/8 IG
- 2408.105 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 90
- 2408.115 Ersatzdichtung füRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 100
- 2408.133 ErsatzdichtunG f.Storz-Kupplungen/aus NBR/Storz-Größe 110-A
- 2408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 25-D
- 2408.44 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 32
- 2408.51 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 38
- 2408.66 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 52-C
- 2408.81 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 65
- 2408.89 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 75-B
- 2408.100 MehrzweckstrahlrohRDIN 14365, Al, G1AG, Düse 4mm, Kunststoff
- 2408.200 MehrzweckstrahlrohRDIN 14365, Al, G2AG, Düse 9mm, Kunststoff
- 2408.300 Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 AG, Düse 9 mm, Gummi
- 2408.400 Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 AG, Düse 9 mm
- 2408.500 Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 1/2 AG, Düse 16 mm
- 2407.105 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 90, KA 105 mm
- 2407.115 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 100, KA 115 mm
- 2407.133 Storz-Blindkupplung, Kette, Al, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm
- 2407.31 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm
- 2407.44 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 32, KA 44 mm
- 2407.51 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 38, KA 51 mm
- 2407.66 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm
- 2407.81 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm
- 2407.89 Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 75-B, KA 89 mm
- 2403.11540 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 100, KA 115 mm, G 4 AG
- 2403.13340 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm, G4 AG
- 2403.3110 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G 1 AG
- 2403.3134 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G3/4 AG
- 2403.4410 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 32, KA 44 mm, G 1 AG
- 2403.44114 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 32, KA 44 mm, G1 1/4 AG
- 2403.51112 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 38, KA 51 mm, G1 1/2 AG
- 2403.51114 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 38, KA 51 mm, G1 1/4 AG
- 2403.6610 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm, G 1 AG
- 2403.66112 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 52-C, KA 66mm, G1 1/2 AG
- 2403.66114 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 52-C, KA 66mm, G1 1/4 AG
- 2403.6620 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm, G 2 AG
- 2403.8120 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm, G 2 AG
- 2403.81212 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm, G2 1/2 AG
- 2403.8130 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm, G 3 AG
- 2403.89212 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 75-B, KA 89mm, G2 1/2 AG
- 2403.8930 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 75-B, KA 89 mm, G 3 AG
- 2404.11540 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 100, KA 115 mm, G 4 IG
- 2404.13340 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm, G4 IG
- 2404.3110 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G 1 IG
- 2404.3112 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G1/2 IG
- 2404.3134 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G3/4 IG
- 2404.44114 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 32, KA 44 mm, G1 1/4 IG
- 2404.51112 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 38, KA 51 mm, G1 1/2 IG
- 2404.51114 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 38, KA 51 mm, G1 1/4 IG
- 2404.6610 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm, G 1 IG
- 2404.66112 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 52-C, KA 66mm, G1 1/2 IG
- 2404.66114 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 52-C, KA 66mm, G1 1/4 IG
- 2404.6620 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm, G 2 IG
- 2404.66212 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 52-C, KA 66mm, G2 1/2 IG
- 2404.8120 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm, G 2 IG
- 2404.81212 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm, G2 1/2 IG
- 2404.8130 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 65, KA 81 mm, G 3 IG
- 2404.8920 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 75-B, KA 89 mm, G 2 IG
- 2404.89212 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 75-B, KA 89mm, G2 1/2 IG
- 2404.8930 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 75-B, KA 89 mm, G 3 IG
- 2402.133100 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/Al/Größe 110-A/LW100
- 2402.3119 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/MS/Größe 25-D/LW19
- 2402.3125 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/MS/Größe 25-D/LW25
- 2402.6638 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/Al/Größe 52-C/LW38
- 2402.6650 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/Al/Größe 52-C/LW50
- 2402.8975 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/Al/Größe 75-B/LW75
- 2401.10590 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 90, LW 90
- 2401.115100 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 100, LW100
- 2401.133100 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/Al/Storz-Größe 110-A/LW100
- 2401.13390 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/Al/Storz-Größe 110-A/LW90
- 2401.3119 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 25-D, LW19
- 2401.3125 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 25-D, LW25
- 2401.4419 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 32, LW 19
- 2401.4425 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 32, LW 25
- 2401.4432 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 32, LW 32
- 2401.5125 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 38, LW 25
- 2401.5132 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 38, LW 32
- 2401.5138 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 38, LW 38
- 2401.6625 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 52-C, LW25
- 2401.6632 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 52-C, LW32
- 2401.6638 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 52-C, LW38
- 2401.6642 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 52-C, LW42
- 2401.6652 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 52-C, LW52
- 2401.8138 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 65, LW 38
- 2401.8152 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 65, LW 52
- 2401.8165 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 65, LW 65
- 2401.8175 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 65, LW 75
- 2401.8965 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 75-B, LW65
- 2401.8970 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 75-B, LW70
- 2401.8975 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 75-B, LW75
- 2401.8980 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 75-B, LW80
- 2406.115100 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 100, Flansch DN 100
- 2406.133100 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 110-A, Flansch DN 100
- 2406.3125 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 25-D, Flansch DN 25
- 2406.6640 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 52-C, Flansch DN 40
- 2406.6650 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 52-C, Flansch DN 50
- 2406.8165 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 65, Flansch DN 65
- 2406.8965 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 75-B, Flansch DN 65
- 2406.8980 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 75-B, Flansch DN 80
- 2405.10589 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 90/75-B, KA 105/89 mm
- 2405.115105 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 100/90, KA 115/105 mm
- 2405.11589 Storz-Übergangsstück, Al, Storz-Größe 100/75-B, KA 115/89 mm
- 2405.133115 Storz-Über Gangsstück/Al/Storz-Größe 110-A/100/KA 133/115mm
- 2405.13389 Storz-Über Gangsstück/Al/Storz-Größe 110-A/75-B/KA 133/89mm
- 2405.5131 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 38/25-D, KA 51/31 mm
- 2405.6631 Storz-Übergangsstück, Al, Storz-Größe 52-C/25-D, KA 66/31 mm
- 2405.8151 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 65/38, KA 81/51 mm
- 2405.8166 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 65/52-C, KA 81/66 mm
- 2405.8966 Storz-Übergangsstück, Al, Storz-Größe 75-B/52-C, KA 89/66 mm
- 2405.8981 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 75-B/65, KA 89/81 mm
- 3408.115 Ersatzdichtung füRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 100
- 3408.133 ErsatzdichtunG f.Storz-Kupplungen/aus FKM/Storz-Größe 110-A
- 3408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 25-D
- 3408.44 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 32
- 3408.51 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 38
- 3408.66 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 52-C
- 3408.81 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 65
- 3408.89 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 75-B
- 2408.600 Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 31, Stahl
- 2408.700 Schlüssel für Storz-Kupplungen, für KA 66, 89, 133, TG
- 3407.115 Storz-Blindkupplung, Kette, V4A, Storz-Größe 100, KA 115 mm
- 3407.133 Storz-Blindkupplung, Kette, V4A, Storz-Größe 110-A, KA 133mm
- 3407.31 Storz-Blindkupplung, Kette, V4A, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm
- 3407.44 Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 32, KA 44 mm
- 3407.51 Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 38, KA 51 mm
- 3407.66 Storz-Blindkupplung, Kette, V4A, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm
- 3407.81 Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 65, KA 81 mm
- 3407.89 Storz-Blindkupplung, Kette, V4A, Storz-Größe 75-B, KA 89 mm
- 3403.11540 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 100, G 4 AG
- 3403.13340 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 110-A, G 4 AG
- 3403.3110 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 25-D, G 1 AG
- 3403.3134 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 25-D, G 3/4 AG
- 3403.4410 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 32, G 1 AG
- 3403.44114 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 32, G 1 1/4 AG
- 3403.51112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 38, G 1 1/2 AG
- 3403.51114 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 38, G 1 1/4 AG
- 3403.6610 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C, G 1 AG
- 3403.66112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 52-C, G 1 1/2 AG
- 3403.66114 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 52-C, G 1 1/4 AG
- 3403.6620 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C, G 2 AG
- 3403.8120 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 65, G 2 AG
- 3403.81212 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 65, G 2 1/2 AG
- 3403.89212 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 75-B, G 2 1/2 AG
- 3403.8930 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 75-B, G 3 AG
- 3404.11540 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 100, G 4 IG
- 3404.13340 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 110-A, G 4 IG
- 3404.3110 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 25-D, G 1 IG
- 3404.3112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 25-D, G 1/2 IG
- 3404.3134 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 25-D, G 3/4 IG
- 3404.4410 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 32, G 1 IG
- 3404.44114 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 32, G 1 1/4 IG
- 3404.51112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 38, G 1 1/2 IG
- 3404.51114 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 38, G 1 1/4 IG
- 3404.6610 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C, G 1 IG
- 3404.66112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 52-C, G 1 1/2 IG
- 3404.66114 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 52-C, G 1 1/4 IG
- 3404.6620 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C, G 2 IG
- 3404.66212 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 52-C, G 2 1/2 IG
- 3404.8120 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 65, G 2 IG
- 3404.81212 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 65, G 2 1/2 IG
- 3404.8130 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 65, G 3 IG
- 3404.8920 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 75-B, G 2 IG
- 3404.89212 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 75-B, G 2 1/2 IG
- 3404.8930 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 75-B, G 3 IG
- 3402.133100 Storz-Kuppl. Stutzen/Schaleneinband/V4A/Größe 110-A/LW100
- 3402.3119 Storz-Kuppl. Stutzen, Schaleneinband, V4A, Größe 25-D, LW 19
- 3402.3125 Storz-Kuppl. Stutzen, Schaleneinband, V4A, Größe 25-D, LW 25
- 3402.6638 Storz-Kuppl. Stutzen, Schaleneinband, V4A, Größe 52-C, LW 38
- 3402.6650 Storz-Kuppl. Stutzen, Schaleneinband, V4A, Größe 52-C, LW 50
- 3402.8975 Storz-Kuppl. Stutzen, Schaleneinband, V4A, Größe 75-B, LW 75
- 3401.115100 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 100/LW100
- 3401.133100 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Gr. 110-A/LW100
- 3401.3119 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 25-D/LW19
- 3401.3125 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 25-D/LW25
- 3401.5138 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 38, LW 38
- 3401.6625 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW25
- 3401.6632 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW32
- 3401.6638 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW38
- 3401.6642 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW42
- 3401.6652 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW52
- 3401.8138 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 65, LW 38
- 3401.8152 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 65, LW 52
- 3401.8165 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 65, LW 65
- 3401.8175 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 65, LW 75
- 3401.8965 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 75-B/LW65
- 3401.8975 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 75-B/LW75
- 3406.115100 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 100, Flansch DN 100
- 3406.133100 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 110-A, Flansch DN 100
- 3406.3125 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 25-D, Flansch DN 25
- 3406.6650 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 52-C, Flansch DN 50
- 3406.8165 Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 65, Flansch DN 65
- 3406.8965 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 75-B, Flansch DN 65
- 3406.8980 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 75-B, Flansch DN 80
- 3405.11589 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 100/75-B
- 3405.133115 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 110-A/100
- 3405.13389 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 110-A/75-B
- 3405.6631 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C/25-D
- 3405.8166 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 65/52-C
- 3405.8966 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 75-B/52-C
- 3405.8981 Storz-Übergangsstück, Edelstahl V4A, Storz-Größe 75-B/65
- 270.701 Stecknippel-Rohr DN 5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 9, Länge 63 mm
- 270.702 Stecknippel-Rohr DN 5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 9, Länge 100 mm
- 270.703 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 11, Länge 63 mm
- 270.704 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø10 mm, SW 11, Länge 100 mm
- 270.705 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø10 mm, SW 11, Länge 120 mm
- 270.706 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø10 mm, SW 11, Länge 240 mm
- 270.707 Stecknippel-RohRDN 6, Rohr-Außen-Ø10 mm, SW 11, Länge 360 mm
- 270.801 Temperier-Einstecknippel DN 6, 90°, m. Außengewinde, M8x0,75
- 270.802 Temperier-Einstecknippel DN 6, 90°, mit Außengewinde, M10x1
- 270.803 Temperier-Einstecknippel DN 6, 90°, m. Außengewinde, M14x1,5
- 270.804 Temperier-Einstecknippel DN 6, 90°, mit Außengewinde, R 1/8
- 270.805 Temperier-Einstecknippel DN 6, 90°, mit Außengewinde, R 1/4
- 270.806 Temperier-Einstecknippel DN 6, 90°, mit Außengewinde, R 3/8
- 270.622 Temperier-Einstecknippel DN 6 m.AG, m. Absperrv., M14x1,5
- 270.624 Temperier-Einstecknippel DN 6 m. AG, m. Absperrventil, G1/4
- 270.610 Temperier-Einstecknippel DN 6 m. AußenGew., M8x0,75, SW 11
- 270.611 Temperier-Einstecknippel DN 6 mit Außengewinde, M10x1, SW 11
- 270.612 Temperier-Einstecknippel DN 6 m. AußenGew., M14x1,5, SW 15
- 270.613 Temperier-Einstecknippel DN 6 mit Außengewinde, G 1/8, SW 11
- 270.614 Temperier-Einstecknippel DN 6 mit Außengewinde, G 1/4, SW 15
- 270.601 Temperier-Einstecktülle DN 6, Schlauchanschluss 9 mm
- 270.01 TemperierkupplunGDN 6, Zapfen 9mm, Absperrv., Tülle gerade
- 270.02 TemperierkupplunGDN 6, Zapfen 9 mm, Absperrventil, Tülle 45°
- 270.03 TemperierkupplunGDN 6, Zapfen 9 mm, Absperrventil, Tülle 90°
- 270.11 Temperierkupplung DN 6, Zapfen 9 mm, Schlauchtülle gerade
- 270.12 Temperierkupplung DN 6, Zapfen 9 mm, Schlauchtülle 45°
- 270.13 Temperierkupplung DN 6, Zapfen 9 mm, Schlauchtülle 90°
- 270.21 TemperierkupplunGDN 6 m.AG, m. Absperrventil, M14x1,5 gerade
- 270.22 TemperierkupplunGDN 6 mit AG, mit Absperrventil, G1/4 gerade
- 270.23 TemperierkupplunGDN 6 mit AG, mit Absperrventil, M14x1,5 45°
- 270.24 Temperierkupplung DN 6 mit AG, mit Absperrventil, G 1/4 45°
- 270.25 TemperierkupplunGDN 6 mit AG, mit Absperrventil, M14x1,5 90°
- 270.26 Temperierkupplung DN 6 mit AG, mit Absperrventil, G 1/4 90°
- 270.31 TemperierkupplunGDN 6 m. AußenGew.anschluss, M14x1,5 gerade
- 270.32 TemperierkupplunGDN 6 mit Außengewindeanschluss, G1/4 gerade
- 270.33 TemperierkupplunGDN 6 mit Außengewindeanschluss, M14x1,5 45°
- 270.34 Temperierkupplung DN 6 mit Außengewindeanschluss, G 1/4 45°
- 270.35 TemperierkupplunGDN 6 mit Außengewindeanschluss, M14x1,5 90°
- 270.36 Temperierkupplung DN 6 mit Außengewindeanschluss, G 1/4 90°
- 270.901 Verbindungsstück DN 6 - DN 6, Messing 2.0401
- 270.902 Verbindungsstück DN 6 - DN 9, Messing 2.0401
- 270.40 Verschlusskupplung DN 6, Messing 2.0401, Länge 30,0 mm
- 280.702 Stecknippel-RohRDN 9, Rohr-Außen-Ø14 mm, SW 15, Länge 300 mm
- 280.803 Temperier-Einstecknippel DN 9, 90°, m. Außengewinde, M14x1,5
- 280.805 Temperier-Einstecknippel DN 9, 90°, mit Außengewinde, R 1/4
- 280.806 Temperier-Einstecknippel DN 9, 90°, mit Außengewinde, R 3/8
- 280.620 Temperier-Einstecknippel DN 9 m.AG, m. Absperrv., M14x1,5
- 280.621 Temperier-Einstecknippel DN 9 m.AG, m. Absperrv., M16x1,5
- 280.623 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AG, m. Absperrventil, G1/4
- 280.624 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AG, m. Absperrventil, G3/8
- 280.625 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AG, m. Absperrventil, G1/2
- 280.610 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AußenGew., M14x1,5, SW 15
- 280.611 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AußenGew., M16x1,5, SW 17
- 280.612 Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 1/8, SW 15
- 280.613 Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 1/4, SW 15
- 280.614 Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 3/8, SW 17
- 280.615 Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 1/2, SW 22
- 280.601 Temperier-Einstecktülle DN 9, Schlauchanschluss 13 mm
- 280.01 TemperierkupplunGDN 9, Zapfen 13mm, Absperrv., Tülle gerade
- 280.02 TemperierkupplunGDN 9, Zapfen 13mm, Absperrventil, Tülle 45°
- 280.03 TemperierkupplunGDN 9, Zapfen 13mm, Absperrventil, Tülle 90°
- 280.11 Temperierkupplung DN 9, Zapfen 13 mm, Schlauchtülle gerade
- 280.12 Temperierkupplung DN 9, Zapfen 13 mm, Schlauchtülle 45°
- 280.13 Temperierkupplung DN 9, Zapfen 13 mm, Schlauchtülle 90°
- 280.21 TemperierkupplunGDN 9 m.AG, m. Absperrventil, M16x1,5 gerade
- 280.22 TemperierkupplunGDN 9 mit AG, mit Absperrventil, G3/8 gerade
- 280.23 TemperierkupplunGDN 9 mit AG, mit Absperrventil, G1/2 gerade
- 280.24 Temperierkupplung DN 9 mit AG, mit Absperrventil, G 3/8 45°
- 280.25 TemperierkupplunGDN 9 mit AG, mit Absperrventil, M16x1,5 45°
- 280.26 Temperierkupplung DN 9 mit AG, mit Absperrventil, G 3/8 90°
- 280.27 TemperierkupplunGDN 9 mit AG, mit Absperrventil, M16x1,5 90°
- 280.31 TemperierkupplunGDN 9 m. AußenGew.anschluss, M16x1,5 gerade
- 280.32 TemperierkupplunGDN 9 mit Außengewindeanschluss, G3/8 gerade
- 280.33 TemperierkupplunGDN 9 mit Außengewindeanschluss, G1/2 gerade
- 280.34 Temperierkupplung DN 9 mit Außengewindeanschluss, G 3/8 45°
- 280.35 TemperierkupplunGDN 9 mit Außengewindeanschluss, M16x1,5 45°
- 280.36 Temperierkupplung DN 9 mit Außengewindeanschluss, G 3/8 90°
- 280.37 TemperierkupplunGDN 9 mit Außengewindeanschluss, M16x1,5 90°
- 280.901 Verbindungsstück DN 9 - DN 9, Messing 2.0401
- 280.40 Verschlusskupplung DN 9, Messing 2.0401, Länge 37,0 mm
- 290.906 Aufschraubtülle, M16x1,5 IG, Schlauchanschluss 13 mm
- 290.914 Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm
- 290.901 Innengewinderohr DN 6, M14x1,5 IG, Rohr-Außen-Ø 10 mm
- 290.902 Innengewinderohr DN 9, M16x1,5 IG, Rohr-Außen-Ø 14 mm
- 290.920 Winkel-Gewindetülle 90°, R 1/8 AG, Schlauchanschluss 9 mm
- 290.921 Winkel-Gewindetülle 90°, R 1/4 AG, Schlauchanschluss 13 mm
- TDK 244-100 Thekendisplay m. 30 x Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW7,4
- 247.52 Unverwechselbare Einstecktülle NW5/MS blank/Tülle LW6/grün
- 247.54 Unverwechselbare Einstecktülle NW5/MS blank/Tülle LW6/braun
- 247.56 Unverwechselbare Einstecktülle NW5/MS blank/Tülle LW6/blau
- 247.58 Unverwechselbare Einstecktülle NW5, MS blank, Tülle LW6, rot
- 247.61 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, grün
- 247.62 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 AG, grün
- 247.63 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 IG, grün
- 247.64 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 IG, grün
- 247.65 Unverwechselbarer Nippel NW 5, MS blank, G 1/8 AG, braun
- 247.66 Unverwechselbarer Nippel NW 5, MS blank, G 1/4 AG, braun
- 247.67 Unverwechselbarer Nippel NW 5, MS blank, G 1/8 IG, braun
- 247.68 Unverwechselbarer Nippel NW 5, MS blank, G 1/4 IG, braun
- 247.69 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, blau
- 247.70 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 AG, blau
- 247.71 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 IG, blau
- 247.72 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 IG, blau
- 247.73 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, rot
- 247.74 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 AG, rot
- 247.75 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/8 IG, rot
- 247.76 Unverwechselbarer Nippel NW 5, Messing blank, G 1/4 IG, rot
- 248.51 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW6/grün
- 248.52 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/grün
- 248.53 Unverwechselb. Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW6/braun
- 248.54 Unverwechselb. Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/braun
- 248.55 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW6/blau
- 248.56 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/blau
- 248.57 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW6/rot
- 248.58 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/rot
- 248.61 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 1/4 AG, grün
- 248.65 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 1/4 AG, braun
- 248.66 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 3/8 AG, braun
- 248.69 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 1/4 AG, blau
- 248.70 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 3/8 AG, blau
- 248.73 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 1/4 AG, rot
- 248.74 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 3/8 AG, rot
- 247.01 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/8AG, grün
- 247.02 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/4AG, grün
- 247.03 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/8 IG, grün
- 247.04 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/4 IG, grün
- 247.11 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/8AG, braun
- 247.12 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/4AG, braun
- 247.13 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW5, G1/8 IG, braun
- 247.14 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW5, G1/4 IG, braun
- 247.21 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/8AG, blau
- 247.22 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/4AG, blau
- 247.23 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/8 IG, blau
- 247.24 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 5, G1/4 IG, blau
- 247.31 Unverwechselbare SchnellverschlusskupplunGNW 5, G1/8 AG, rot
- 247.32 Unverwechselbare SchnellverschlusskupplunGNW 5, G1/4 AG, rot
- 247.33 Unverwechselbare SchnellverschlusskupplunGNW 5, G1/8 IG, rot
- 247.34 Unverwechselbare SchnellverschlusskupplunGNW 5, G1/4 IG, rot
- 248.01 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G1/4AG, grün
- 248.02 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G3/8AG, grün
- 248.03 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G1/4 IG, grün
- 248.04 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G3/8 IG, grün
- 248.11 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8, G1/4AGbraun
- 248.12 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8, G3/8AGbraun
- 248.13 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G1/4 IGbraun
- 248.14 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G3/8 IGbraun
- 248.21 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G1/4AG, blau
- 248.22 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G3/8AG, blau
- 248.23 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G1/4 IG, blau
- 248.24 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G3/8 IG, blau
- 248.31 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8, G1/4AG, rot
- 248.32 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8, G3/8AG, rot
- 248.33 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G1/4 IG, rot
- 248.34 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, G3/8 IG, rot
- 258.77 Gew.dichtfaden -50°C bis 130°C, DVGW/KTW, PN max. 5bar/16bar
- 94.12-100 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 100 m
- 94.12-25 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 25 m
- 94.15-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m
- 94.15-25 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 25 m
- 94.18-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 100 m
- 94.18-25 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 25 m
- 94.22-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 100 m
- 94.22-25 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 25 m
- 94.28-50 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 28x23, 50 m
- 89.1209-B-10 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 12x9, VPE 10 Stk.
- 89.1209-S-10 Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 12x9, VPE 10 Stk.
- 89.1512-B-10 Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 15x12, VPE 10 Stk.
- 89.1209-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 12x9, VPE 20 Stk.
- 89.1209-S Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 12x9, VPE 20 Stk.
- 89.1512-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 15x12, VPE 20 Stk.
- 89.1512-S Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 15x12, VPE 20 Stk.
- 89.1814-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 18x14, VPE 20 Stk.
- 89.1814-S Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 18x14, VPE 20 Stk.
- 89.2218-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.
- 89.2218-S Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.
- 89.2823-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 28x23, VPE 10 Stk.
- 89.2823-S Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 28x23, VPE 10 Stk.
- 259.901 Ersatzklinge für Kunststoffrohrschere, 1 Stück
- 86.012 Luftverteilerdose Kunstst. 5xG1/2 IG/selbstdichtend
- 93.015 Lösehilfe, für Serie >speedfit<, für Rohr Außen-ø 15 mm, POM
- 93.022 Lösehilfe, für Serie >speedfit<, für Rohr Außen-ø 22 mm, POM
- 93.028 Lösehilfe, für Serie >speedfit<, für Rohr Außen-ø 28 mm, POM
- 85.012-15 Aufschraubstutzen MS, IG 1/2 BSP, f. Rohr Außen-ø 15 mm
- 85.034-22 Aufschraubstutzen MS, IG 3/4 BSP, f. Rohr Außen-ø 22 mm
- 83.012-15 Einschraubstutzen, MS, 1/2 BSPT, f. Rohr Außen-ø 15 mm
- 83.034-22 Einschraubstutzen, MS, 3/4 BSPT, f. Rohr Außen-ø 22 mm
- 83.034-28 Einschraubstutzen, MS, 3/4 BSP, für Rohr Außen-ø 28 mm
- 83.100-28 Einschraubstutzen, MS, 1 BSP, für Rohr Außen-ø 28 mm
- 84.012-15 EinschraubverbinderMS >speedfit< 1/2 BSPT/f. RohRAußen-Ø15mm
- 84.034-22 EinschraubverbinderMS >speedfit< 3/4 BSPT/f. RohRAußen-Ø22mm
- 84.100-28 Einschraubverbinder/MS/>speedfit< 1 BSPT/f. RohRAußen-Ø28mm
- 82.015 Wandwinkel, MS, >speedfit< 1/2 BSP, für Rohr Außen-ø 15 mm
- 82.022 Wandwinkel, MS, >speedfit< 3/4 BSP, für Rohr Außen-ø 22 mm
- 88.012 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø12mm/weiß/max. 90 °C
- 88.015 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø15mm/weiß/max. 90 °C
- 88.018 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø18mm/weiß/max. 90 °C
- 88.022 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø22mm/weiß/max. 90 °C
- 88.028 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø28mm/weiß/max. 90 °C
- 88.032 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø32mm/schw. max. 90°C
- 88.015-B Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, blau
- 88.015-R Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, rot
- 88.015-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, schwarz
- 88.015-W Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, weiß
- 88.018-B Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 18 mm, blau
- 88.018-R Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 18 mm, rot
- 88.018-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 18 mm, schwarz
- 88.018-W Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 18 mm, weiß
- 88.022-B Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 22 mm, blau
- 88.022-R Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 22 mm, rot
- 88.022-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 22 mm, schwarz
- 88.022-W Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 22 mm, weiß
- 88.028-B Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, blau
- 88.028-R Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, rot
- 88.028-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, schwarz
- 88.028-W Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß
- 92.012 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 12 mm, POM
- 92.015 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 15 mm, POM
- 92.018 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 18 mm, POM
- 92.022 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 22 mm, POM
- 81.022 Wasserabscheider, >speedfit<, für Rohr Außen-ø 22 mm, POM
- 81.028 Wasserabscheider, >speedfit<, für Rohr Außen-ø 28 mm, MS
- 259/7100 Elektro-Kabelaufroller/HO5VV-F/230V/50Hz/max. 10 Ampère/15 m
- 259/5140 Elektro-Kabelaufroller, 3X1.5, l=10M
- SH 04. Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, maxi
- 34.014 Handreifenfüllmesser/MS/Mano Ø80mm/ungeei. 0-12bar/170 psi
- 36.011 Handreifenfüllmesser, HS, Mano Ø80mm, geeicht, 0-4bar/56 psi
- 36.013 Handreifenfüllmesser/HS/Mano Ø80mm/geeicht/0-12bar/170 psi
- 36.014 Handreifenfüllmesser/HS/Mano Ø80mm/ungeei. 0-12bar/170 psi
- 36.015 Handreifenfüllmesser/HS/nicht konfor m.ätsbewertet/0-25bar
- 37.015 Handreifenfüllmesser/TS/nicht konfor m.ätsbewertet/0-25bar
- 35.061 Handreif.messeRPist.form/HS/Mano Ø63 ungeei. 0-10bar/140 psi
- 35.062 Handreif.messeRPist.form/TS/Mano Ø63 ungeei. 0-10bar/140 psi
- 35.063 Handreif.messeRPist.form/MS/Mano Ø63 ungeei. 0-10bar/140 psi
- 36.230 Schlauch komplett, HS, f.HandreifenfüllmesseRin Pistolenform
- 36.250 Schlauch komplett, HS, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar
- 37.230 Schlauch komplett, TS, f.HandreifenfüllmesseRin Pistolenform
- 37.250 Schlauch komplett, TS, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar
- 38.230 Schlauch komplett, MS, f.HandreifenfüllmesseRin Pistolenform
- 38.250 Schlauch komplett, MS, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar
- 36.38 Manometer, 0 - 10 bar/140 psi, ø 63 mm, G 1/4, hinten
- 36.42 Manometer, 0 - 12 bar/170 psi, ø 80 mm, zum Stecken
- 36.43 Manometer, 0 - 25 bar/350 psi, ø 80 mm, zum Stecken
- 37.030 Tankstellenstecker
- 3150/200 Lock Aktivator F, aktiviert passive Oberflächen, 200 ml
- 3014/50 Lock AN 301-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml
- 3018/50 Lock AN 301-72, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml
- 3023/50 Lock AN 302-21, anaerober Klebstoff,niedrigfest, 50 ml
- 3024/10 Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 10 ml
- 3024/250 Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 250 ml
- 3024/50 Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml
- 3026/50 Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
- 3027/50 Lock AN 302-70, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
- 3030/50 Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml
- 3044/250 Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, 250 ml
- 3044/50 Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
- 3230/400 Aluminium-Spray, Temperatur max 800 °C, 400 ml
- 3240/400 Edelstahl-Spray, Temperatur max. 300 °C, 400 ml
- 3260/400 Kupfer-Spray, Temperatur max. 300 °C, 400 ml
- 3220/400 Zink-Spray, Temperatur max. 300 °C, 400 ml
- 3270/400 Allroundspray, PTFE-haltig, 400 ml
- 3210/400 Bio-Cut, Hochleistungsschneidöl, 400 ml
- 3180/400 Dicht-und Klebstoffentferner, 400 ml
- 3280/400 Edelstahl-Pflegespray, Temperatur -17°C bis 120°C, 400 ml
- 3130/200 Handschutz-Schaum-Spray, 200 ml
- 3200/400 Lecksuch-Spray, DVGW-Zulassung, 400 ml
- 3190/400 Rost-Schock, 400 ml
- 3170/400 Rostlöser-und Kontaktspray, 400 ml
- 3140/400 Silikon-Spray, Temperatur -50°C bis 250°C, 400 ml
- 3160/500 Sprühreiniger, vor dem Einsatz von Lock-Produkten, 500 ml
- 259.5555 Ersatzklingen, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm, 5 Stück
- 259.5599 Ersatzklingen, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm, 5 Stück
- 259.11-DUO DUO-Polyamidschlauch (PA 12), Schlauch-Ø6x4, Rollenl. 25 m
- 259.12-DUO DUO-Polyamidschlauch (PA 12), Schlauch-Ø8x6, Rollenl. 25 m
- 259.07 B Polyamidschlauch, blau, 4.3X3mm, PA12
- 259.07 N Polyamidschlauch/Schlauch-Ø4,3x3/natuR(milchig)/Rolle à 25 m
- 259.08 B Polyamidschlauch, blau, 3X1.5mm, PA12
- 259.08 N Polyamidschlauch/Schlauch-Ø3x1,5/natuR(milchig)/Rolle à 25 m
- 259.09 B Polyamidschlauch, blau, 4X2mm, PA12
- 259.10 G Polyamidschlauch, gelb, 5X3mm, PA12
- 259.10 R Polyamidschlauch, Schlauch-ø 5x3, rot, Rolle à 25 m
- 259.10 SI Polyamidschlauch, Schlauch-ø 5x3, silber, Rolle à 25 m
- 259.12 N Polyamidschlauch, natur, 8X6mm, PA12
- 259.12 R Polyamidschlauch, rot, 8X6mm, PA12
- 259.13 N Polyamidschlauch, natur, 10X8mm, PA12
- 259.13 R Polyamidschlauch, rot, 10X8mm, PA12
- 259.13 S Polyamidschlauch, schwarz, 10X8mm, PA12
- 259.14 B Polyamidschlauch, blau, 12X9mm, PA12
- 259.14 GR Polyamidschlauch, Grün, 12X9mm, PA12
- 259.22 B Polyamidschlauch, blau, 12X10mm, PA12
- 259.22 GR Polyamidschlauch, Schlauch-ø 12x10, grün, Rolle à 25 m
- 259.22 N Polyamidschlauch, natur, 12X10mm, PA12
- 259.22 S Polyamidschlauch, schwarz, 12X10mm, PA12
- 259.24 GR Polyamidschlauch, Schlauch-ø 14x12, grün, Rolle à 25 m
- 259.24 R Polyamidschlauch, Schlauch-ø 14x12, rot, Rolle à 25 m
- 259.25 S Polyamidschlauch, schwarz, 16X12mm, PA12
- 259.09 B-100 Polyamidschlauch
- 259.09 S-100 Polyamidschlauch, Schlauch-ø 4x2, schwarz, Rolle à 100 m
- 259.12 N-100 Polyamidschlauch 100 Meter-Rolle
- 259.14 N-100 Polyamidschlauch
- 259.00-N Polyethylenschlauch, natur, 5X3mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.00-S Polyethylenschlauch, Schlauch-Ø5x3 mm, schwarz, Rolle à 25 m
- 259.02-R Polyethylenschlauch, rot, 8X6mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.05 B Polyethylenschlauch, blau, 4X2mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.05 R Polyethylenschlauch, rot, 4X2mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.40 N Polyethylenschlauch, natur, 3X1.5mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.41 G Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 14x10 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.41 R Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 14x10 mm, rot, Rolle à 25 m
- 259.42 B Polyethylenschlauch, blau, 16X12mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.42 N Polyethylenschlauch, natur, 16X12mm, l=25Mtr., LD-PE
- 259.43 G Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 12x9 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.01-B-100 Polyethylenschlauch (1 Rolle = 100 mtr.)
- 259.05 B-100 Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 4x2 mm, blau, Rolle à 100 m
- 259.04-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø4x2 mm, Länge 25 m
- 259.15-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø5x3 mm, Länge 25 m
- 259.16-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø6x4 mm, Länge 25 m
- 259.17-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø8x6 mm, Länge 25 m
- 259.18-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø10x8mm, Länge 25 m
- 259.04 B Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.04 G Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.04 GR Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, grün, Rolle à 25 m
- 259.04 N Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.04 R Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, rot, Rolle à 25 m
- 259.04 S Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø4x1 mm, schwarz, Rolle à 25 m
- 259.04 SI Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, silber, Rolle à 25 m
- 259.15 B Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 5x1 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.15 GR Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 5x1 mm, grün, Rolle à 25 m
- 259.15 N Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 5x1 mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.15 S Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø5x1 mm, schwarz, Rolle à 25 m
- 259.15 SI Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 5x1 mm, silber, Rolle à 25 m
- 259.16 B Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.16 G Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.16 GR Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, grün, Rolle à 25 m
- 259.16 N Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.16 R Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, rot, Rolle à 25 m
- 259.16 S Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø6x1 mm, schwarz, Rolle à 25 m
- 259.16 SI Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, silber, Rolle à 25 m
- 259.17 B Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.17 G Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.17 GR Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, grün, Rolle à 25 m
- 259.17 N Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.17 R Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, rot, Rolle à 25 m
- 259.17 S Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, schw., Rolle à 25 m
- 259.17 SI Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, silb., Rolle à 25 m
- 259.18 B Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.18 G Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.18 GR Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, grün, Rolle à 25 m
- 259.18 N Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.18 R Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, rot, Rolle à 25 m
- 259.18 S Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, schw., Rolle à 25 m
- 259.18 SI Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, silb., Rolle à 25 m
- 259.20 B Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø12x1,5 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.20 G Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø12x1,5 mm, gelb, Rolle à 25 m
- 259.20 GR Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø12x1,5 mm, grün, Rolle à 25 m
- 259.20 N Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø12x1,5mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.20 R Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 12x1,5 mm, rot, Rolle à 25 m
- 259.20 S Polyurethanschlauch/Schlauch-Ø12x1,5mm/schwarz/Rolle à 25 m
- 259.20 SI Polyurethanschlauch/Schlauch-Ø12x1,5mm/silber/Rolle à 25 m
- 259.50 B Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø3x0,75 mm, blau, Rolle à 25 m
- 259.50 N Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø3x0,75mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.50 S Polyurethanschlauch/Schlauch-Ø3x0,75mm/schwarz/Rolle à 25 m
- 259.52 N Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 16x2 mm, natur, Rolle à 25 m
- 259.52 S Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø16x2mm, schwarz, Rolle à 25 m
- 259.04 B-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, blau, Rolle à 100 m
- 259.04 N-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, natur, Rolle à 100 m
- 259.04 S-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø4x1mm, schwarz, Rolle à 100 m
- 259.16 B-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, blau, Rolle à 100 m
- 259.16 S-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø6x1mm, schwarz, Rolle à 100 m
- 259.17 B-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, blau, Rolle à 100 m
- 259.18 B-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, blau, Rolle à 100 m
- 259.18 N-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-Ø10x1 mm, natur, Rolle à 100 m
- 259.18 S-100 Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, schw., Rolle à 100m
- 259.20 N-100 Polyurethanschlauch/Schlauch-Ø12x1,5mm/natur/Rolle à 100 m
- 259.20 S-100 Polyurethanschlauch/Schlauch-Ø12x1,5mm/schwarz,Rolle à 100 m
- 259.555 Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm
- 259.559 Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
- 259.560 Ersatzklinge (1 Stück)
- 37 K Dosierbare Blaspistole 90mm Rohr/POM/Rc1/4/Nippel NW7,2-7,8
- 25 F Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Nippel NW 7,2
- 14/H Kunststoffbecher
- 14/K Deckel aus Kunststoff
- 15/H Becher aus Metall, Inhalt 0,7 Liter
- 15/K Deckel aus Metall
- 29.22 GewindeadapteRAluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG M12x1,25, SW 17
- 105/5 Stand.düse ø1,5mm/M12x1,25/Blaspistolen Al/Al-Druckguss ver.
- 22/100 Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 100mm lanG gebogen
- 23/100 Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 100mm lanG gerade
- 23/250 Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 250mm lanG gerade
- 37.300 Verlängerungsrohr, mit Standarddüse, 300 mm gerade
- 37.400 Flexibles Verlängerungsrohr, m. Standarddüse, 400 mm biegbar
- 37.500 Verlängerungsrohr, mit Standarddüse, 500 mm gerade
- 38.300 Verlängerungsrohr, mit Star-Tip-Düse, 300 mm gerade
- 29.150-S Verlängerungsrohr ohne Düse, gerade 150 mm, Aluminium
- 29.150-SG Verlängerungsrohr ohne Düse, gebogen 150 mm, Aluminium
- 29.300-S Verlängerungsrohr ohne Düse, gerade 300 mm, Aluminium
- 29.300-SG Verlängerungsrohr ohne Düse, gebogen 300 mm, Aluminium
- 29.600-S Verlängerungsrohr ohne Düse, gerade 600 mm, Aluminium
- 29.600-SG Verlängerungsrohr ohne Düse, gebogen 600 mm, Aluminium
- 29.900-S Verlängerungsrohr ohne Düse, gerade 900 mm, Aluminium
- 29.900-SG Verlängerungsrohr ohne Düse, gebogen 900 mm, Aluminium
- 22.600-SG Verlängerungsrohr
- 22.900-S Verlängerungsrohr
- 378.02 Schutzschild (Ø 100 mm) zum Aufstecken auf das Rohr
- 29.300 VerlängerungsrohR300mm, Standarddüse, f.Blaspistolen Typhoon
- 29.560 Adapter für Nadel- und Gummidüsen
- 29.600 VerlängerungsrohR600mm, Standarddüse, f.Blaspistolen Typhoon
- 190/52 Einschraubverschr., Alu, f.PVC-Gewebeschlauch 12x6, G1/4
- 190/54 Einschraubverschr., Alu, f.PVC-Gewebeschlauch 15x9, G1/4
- 190/12-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 60x50, Rolle à 25 m
- 190/3-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 14x8, Rolle à 25 m
- 190/5-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 16x10, Rolle à 25 m
- 190/6-1-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 20x13, Rolle à 25 m
- 190/6-2-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 24x16, Rolle à 25 m
- 190/1 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 10x4, Rolle à 50 m
- 190/3 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 14x8, Rolle à 50 m
- 190/6-2 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 24x16, Rolle à 50 m
- 190/7-1 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 26x19, Rolle à 50 m
- 190/8-1 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 34x25, Rolle à 50 m
- 190/2-G PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-ø 12x6, Rolle à 50 m
- 190/4-G PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-ø 15x9, Rolle à 50 m
- 190/6-1-G PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-Ø20x13, Rolle à 50 m
- DSG6-10S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün/Schlauch-Ø12x6/Länge 10 m
- DSG6-20S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün/Schlauch-Ø12x6/Länge 20 m
- DSG6-5S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün, Schlauch-Ø12x6, Länge 5 m
- DSG9-10S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün/Schlauch-Ø15x9/Länge 10 m
- DSG9-20S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün/Schlauch-Ø15x9/Länge 20 m
- DSG9-5S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün, Schlauch-Ø15x9, Länge 5 m
- DSB6-5S Werkstattschlauch-Set/Sicherheitskupplung/Schl.-Ø11x6,3/5 m
- DSB9-5S Werkstattschlauch-Set/Sicherheitskupplung/Schl.-Ø14,5x9/5 m
- DSB6-10 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø11x6,3/10m
- DSB6-15 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø11x6,3/15m
- DSB6-20 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø11x6,3/20m
- DSB6-25 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø11x6,3/25m
- DSB6-5 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø11x6,3/5 m
- DSB9-10 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/10m
- DSB9-15 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/15m
- DSB9-20 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/20m
- DSB9-25 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/25m
- DSB9-5 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/5 m
- 115.21 Repair Stick Aluminium, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
- 115.41 Repair Stick Edelstahl, Temperatur - 50°C bis 120°C, 57 g
- 115.31 Repair Stick Kupfer, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
- 115.11 Repair Stick Stahl, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
- 115.01 Repair Stick Titanium, Temperatur -50°C bis 280°C, 57 g
- 156 A-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 7 - 9 mm, 6 mm
- 156 B-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 8 - 10 mm, 6 mm
- 156 C-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 9 - 11 mm, 6,5 mm
- 156 D-ES 1-Ohr-Schl.klemme ES (W4), Spannbereich 10 - 12 mm, 6,5 mm
- 156 E-ES 1-Ohr-Schl.klemme ES (W4), Spannbereich 11 - 13 mm, 6,5 mm
- 156 F-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 12 - 14 mm, 7 mm
- 156 G-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 14 - 16 mm, 7 mm
- 156 H-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 16 - 18 mm, 7 mm
- 155 A 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager., Stahl glanzv. (W1), 7,5-8,5 mm
- 155 B 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager., Stahl glanzv. (W1), 8,2-9,5 mm
- 155 C 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 9,0-10,5 mm
- 155 D 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 10,0-11,5mm
- 155 E 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 10,5-12,5mm
- 155 G 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 13,0-15,3mm
- 155 H 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 15,0-17,3mm
- 156 A 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 7-9mm, 6mm
- 156 B 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 8-10mm, 6mm
- 156 C 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 9-11mm, 6,5mm
- 156 D 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 10-12mm, 6,5mm
- 156 E 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 11-13mm, 6,5mm
- 156 F 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 12-14mm, 7mm
- 156 G 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 14-16mm, 7mm
- 156 H 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 16-18mm, 7mm
- 157 A-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 5 - 7 mm, 6,0 mm
- 157 B-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 7 - 9 mm, 6,0 mm
- 157 C-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 9 - 11 mm, 6,5 mm
- 157 D-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 11-13 mm, 6,5 mm
- 157 E-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 13-15 mm, 7,0 mm
- 157 F-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 14-17 mm, 7,0 mm
- 157 G-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm
- 157 H-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 20-23 mm, 8,0 mm
- 157 J-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 22-25 mm, 8,5 mm
- 157 A 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzver. (W1), 5-7mm, 6,0mm
- 157 B 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzver. (W1), 7-9mm, 6,0mm
- 157 D 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 11-13mm, 6,5mm
- 157 E 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 13-15mm, 7,0mm
- 157 F 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 14-17mm, 7,0mm
- 157 G 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 17-20mm, 7,5mm
- 157 H 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 20-23mm, 8,0mm
- 157 J 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 22-25mm, 8,5mm
- 157 M 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 28-31mm, 9,0mm
- 157 N 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 31-34mm, 9,5mm
- 157 P 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 34-37mm, 9,5mm
- 157 R 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 37-40mm, 10,0mm
- 157 S 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 40-43mm, 10,0mm
- 157 T 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 43-46mm, 10,5mm
- BZ 158 Befestigungszange für 2-Ohr-Schlauchklemmen
- 6202.5559 Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 55-59 mm, 20 mm
- 6202.6873 Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 68-73 mm, 25 mm
- 6202.8591 Gelenkbolzenschelle, 85-91mm, W2, 25mm
- RSG-10 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 10,0 mm
- RSG-12 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 12,0 mm
- RSG-14 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 14,0 mm
- RSG-15 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 15,0 mm
- RSG-18 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 18,0 mm
- RSG-19 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 19,0 mm
- RSG-20 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 20,0 mm
- RSG-22 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 22,0 mm
- RSG-25 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 25,0 mm
- RSG-28 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 28,0 mm
- RSG-30 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 30,0 mm
- RSG-32 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 32,0 mm
- RSG-34 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 34,0 mm
- RSG-35 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 35,0 mm
- RSG-38 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 38,0 mm
- RSG-40 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 40,0 mm
- RSG-6 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 6,0 mm
- RSG-8 RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), Spannbereich 8,0 mm
- 158 A Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 8-12 mm, 9 mm
- 158 B Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 10-16 mm, 9 mm
- 158 C Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 12-20 mm, 9 mm
- 158 D Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 16-25 mm, 9 mm
- 158 E Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 20-32 mm, 9 mm
- 158 G Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 25-40 mm, 9 mm
- 158 J Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 32-50 mm, 9 mm
- 158 K Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 40-60 mm, 9 mm
- 158 L Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 50-70 mm, 9 mm
- 158 M Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 60-80 mm, 9 mm
- 158 N Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 70-90 mm, 9 mm
- 158 P Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 80-100 mm, 9 mm
- 158 R Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 90-110 mm, 9 mm
- 1580 C-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 12-20 mm, 12 mm
- 1580 D-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 16-25 mm, 12 mm
- 1580 E-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 20-32 mm, 12 mm
- 1580 G-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 25-40 mm, 12 mm
- 1580 J-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 32-50 mm, 12 mm
- 1580 K-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 40-60 mm, 12 mm
- 1580 L-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 50-70 mm, 12 mm
- 1580 M-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 60-80 mm, 12 mm
- 1580 N-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 70-90 mm, 12 mm
- 1580 P-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 80-100 mm, 12 mm
- 1580 R-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 90-110 mm, 12 mm
- 158 C-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 12-20 mm, 12 mm
- 158 D-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 16-25 mm, 12 mm
- 158 E-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 20-32 mm, 12 mm
- 158 G-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 25-40 mm, 12 mm
- 158 J-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 32-50 mm, 12 mm
- 158 K-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 40-60 mm, 12 mm
- 158 L-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 50-70 mm, 12 mm
- 158 M-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 60-80 mm, 12 mm
- 158 N-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 70-90 mm, 12 mm
- 158 P-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 80-100 mm, 12 mm
- 158 R-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 90-110 mm, 12 mm
- 158 A-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 8 - 12 mm, 9 mm
- 158 B-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 10 - 16 mm, 9 mm
- 158 C-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 12 - 20 mm, 9 mm
- 158 D-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 16 - 25 mm, 9 mm
- 158 E-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 20 - 32 mm, 9 mm
- 158 G-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 25 - 40 mm, 9 mm
- 158 J-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 32 - 50 mm, 9 mm
- 158 K-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 40 - 60 mm, 9 mm
- 158 L-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 50 - 70 mm, 9 mm
- 158 M-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 60 - 80 mm, 9 mm
- 158 N-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 70 - 90 mm, 9 mm
- 158 P-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 80 - 100 mm, 9 mm
- 158 R-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 90 - 110 mm, 9 mm
- 159 B Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/70-90mm/20mm
- 159 C Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/90-120mm/20mm
- 159 D Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/105-130mm/20mm
- 159 E Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/122-157mm/20mm
- 159 G Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/142-177mm/20mm
- 159 J Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/167-202mm/20mm
- 159 K Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/192-227mm/20mm
- 159 L Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/217-252mm/20mm
- 159 M Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/242-277mm/20mm
- 159 N Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/267-302mm/20mm
- 159 P Schneckengew.-Schl.schelle/Stahl glanzv. (W1)/292-327mm/20mm
- SD 7 SchraubendreheRzuRMontage von SchneckenGew.-Schlauchschellen
- SKB 400 Sortimentsbox Schlauchschellen
- SBS-10 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø10mm/9mm
- SBS-11 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø11mm/9mm
- SBS-12 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø12mm/9mm
- SBS-13 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø13mm/9mm
- SBS-14 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø14mm/9mm
- SBS-15 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø15mm/9mm
- SBS-16 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø16mm/9mm
- SBS-17 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø17mm/9mm
- SBS-18 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø18mm/9mm
- SBS-19 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø19mm/9mm
- SBS-20 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø20mm/9mm
- SBS-21 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø21mm/9mm
- SBS-22 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø22mm/9mm
- SBS-23 Spannbackenschelle/Stahl glanzverzinkt (W1)/Nenn-Ø23mm/9mm
- SBS-8 Spannbackenschelle, Stahl glanzverzinkt (W1), Nenn-Ø8mm, 9mm
- SBS-9 Spannbackenschelle, Stahl glanzverzinkt (W1), Nenn-Ø9mm, 9mm
- 259.30 N PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 4x2, Rolle à 50 m
- 259.31 N PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 5x3, Rolle à 50 m
- 259.32 N PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 6x4, Rolle à 50 m
- 259.33 N PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 8x6, Rolle à 50 m
- 259.34 N PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 10x8, Rolle à 50 m
- 259.35 N PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 12x9, Rolle à 50 m
- EA 21 Versorgungseinheit, 2 SchuKo-Steckdosen, 1 CEEform-Steckdose
- EA 30 Versorgungseinheit, 3 SchuKo-Steckdosen, inkl. Kpl. NW 7,2
- EA 60 Versorgungseinheit, 4 SchuKo-Steckdosen, 1 m Druckluftrohr
- EA 61 Versorgungseinheit, 3 SchuKo-Steckdosen, 1 CEEform-Steckdose
- EA 31 Versorgungseinh. 3 SchuKo-Steckd., 1 CEEform-Steckdose,IP 44
- EA 40 Versorgungseinheit, 4 SchuKo-Steckdosen, inkl. Kpl. NW 7,2
- EA 50 Versor Gungseinheit/4 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + 230V/IP 20
- EA 51 Versorgungseinh. 3 SchuKo-Steckd., 1 CEEform-Steckdose,IP 20
- 243.700 Druckluftanschlussset, inkl. Kupplung NW 7,2 und Tülle LW 9
- EA 101 Kettenabhängung für Versorgungseinheit 3-Kraft
- EA 102 Kettenabhängung für Versorgungseinheit Airkraft
- EA 103 Tragegriff für Modell 3-Kraft
- KT 29 Kabeltülle
- EA 201 Zugfeder, Länge 200 mm bis max. 500 mm
- EA 202 Kettenabhängung 3 m
- EA 203 Kettenabhängung 5 m
- FGA 1511-1 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchm.11mm
- FGA 1514-1 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchm.14mm
- FGA 1516-1 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchm.16mm
- FGA 1520-1 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchm.20mm
- FGA 1525-1 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchm.25mm
- FGA 1511-2 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, FGA,Durchm.11
- FGA 1514-2 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, FGA,Durchm.14
- FGA 1516-2 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, FGA,Durchm.16
- FGA 1520-2 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, FGA,Durchm.20
- FGA 1525-2 Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, FGA,Durchm.25
- FG 2507-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 7 mm
- FG 2509-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 9 mm
- FG 2512-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 12 mm
- FG 2514-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 14 mm
- FG 2518-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 18 mm
- FG 2520-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 20 mm
- FG 2525-1 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, >FG<, Ø 25 mm
- FG 2507-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 7 mm
- FG 2509-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 9 mm
- FG 2512-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 12 mm
- FG 2514-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 14 mm
- FG 2518-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 18 mm
- FG 2520-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 20 mm
- FG 2525-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 25 mm
- VS 56 Druckschalter, SteckeRM8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG
- FS 1418-25 Federstössel, Saugeranschluss G 1/4 AG, Federweg 25,0 mm
- FS 1418-50 Federstössel, Saugeranschluss G 1/4 AG, Federweg 50,0 mm
- FS 1418-75 Federstössel, Saugeranschluss G 1/4 AG, Federweg 75,0 mm
- FS 1818-15 Federstössel, Saugeranschluss G 1/8 AG, Federweg 15,0
- FS 1818-25 Federstössel, Saugeranschluss G 1/8 AG, Federweg 25,0
- FS 1818-50 Federstössel, Saugeranschluss G 1/8 AG, Federweg 50,0
- FS 33-5 Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss M3 IG, Federweg 5,0 mm
- FS 55-10 Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss M5 IG, FederweG10,0 mm
- FS 55-20 Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss M5 IG, FederweG20,0 mm
- FS 55-5 Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss M5 IG, Federweg 5,0 mm
- 311.005 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, M5 AG, Ø 5-10mm
- 311.018-28 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø 10mm
- 311.018-29 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø 15mm
- 311.018-30 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø 20mm
- 311.018-31 Anschlussnippel f.Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø25-40mm
- 311.018-32 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø 50mm
- 312.014 Anschlussnippel f.Flachsauger, rund >PFG<, G1/4 IG, Ø60-80mm
- 312.018-20 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø 10mm
- 312.018-21 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø 15mm
- 312.018-22 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø 20mm
- 312.018-23 Anschlussnippel f.Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø25-40mm
- 312.018-24 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø 50mm
- SGO 3010-1 Flachsauger oval, SGO ø: 30x10, NBR
- PFG 1010-1 Flachsauger rund, PFG ø:10 mm, NBR
- PFG 1015-1 Flachsauger rund, PFG ø:15 mm, NBR
- PFG 1020-1 Flachsauger rund, PFG ø:20 mm, NBR
- PFG 1025-1 Flachsauger rund, PFG ø:25 mm, NBR
- PFG 1030-1 Flachsauger rund, PFG ø:30 mm, NBR
- PFG 1035-1 Flachsauger rund, PFG ø:35 mm, NBR
598 von 627
- 1 von 627
- 2 von 627
- 3 von 627
- 4 von 627
- 5 von 627
- 6 von 627
- 7 von 627
- 8 von 627
- 9 von 627
- 10 von 627
- 11 von 627
- 12 von 627
- 13 von 627
- 14 von 627
- 15 von 627
- 16 von 627
- 17 von 627
- 18 von 627
- 19 von 627
- 20 von 627
- 21 von 627
- 22 von 627
- 23 von 627
- 24 von 627
- 25 von 627
- 26 von 627
- 27 von 627
- 28 von 627
- 29 von 627
- 30 von 627
- 31 von 627
- 32 von 627
- 33 von 627
- 34 von 627
- 35 von 627
- 36 von 627
- 37 von 627
- 38 von 627
- 39 von 627
- 40 von 627
- 41 von 627
- 42 von 627
- 43 von 627
- 44 von 627
- 45 von 627
- 46 von 627
- 47 von 627
- 48 von 627
- 49 von 627
- 50 von 627
- 51 von 627
- 52 von 627
- 53 von 627
- 54 von 627
- 55 von 627
- 56 von 627
- 57 von 627
- 58 von 627
- 59 von 627
- 60 von 627
- 61 von 627
- 62 von 627
- 63 von 627
- 64 von 627
- 65 von 627
- 66 von 627
- 67 von 627
- 68 von 627
- 69 von 627
- 70 von 627
- 71 von 627
- 72 von 627
- 73 von 627
- 74 von 627
- 75 von 627
- 76 von 627
- 77 von 627
- 78 von 627
- 79 von 627
- 80 von 627
- 81 von 627
- 82 von 627
- 83 von 627
- 84 von 627
- 85 von 627
- 86 von 627
- 87 von 627
- 88 von 627
- 89 von 627
- 90 von 627
- 91 von 627
- 92 von 627
- 93 von 627
- 94 von 627
- 95 von 627
- 96 von 627
- 97 von 627
- 98 von 627
- 99 von 627
- 100 von 627
- 101 von 627
- 102 von 627
- 103 von 627
- 104 von 627
- 105 von 627
- 106 von 627
- 107 von 627
- 108 von 627
- 109 von 627
- 110 von 627
- 111 von 627
- 112 von 627
- 113 von 627
- 114 von 627
- 115 von 627
- 116 von 627
- 117 von 627
- 118 von 627
- 119 von 627
- 120 von 627
- 121 von 627
- 122 von 627
- 123 von 627
- 124 von 627
- 125 von 627
- 126 von 627
- 127 von 627
- 128 von 627
- 129 von 627
- 130 von 627
- 131 von 627
- 132 von 627
- 133 von 627
- 134 von 627
- 135 von 627
- 136 von 627
- 137 von 627
- 138 von 627
- 139 von 627
- 140 von 627
- 141 von 627
- 142 von 627
- 143 von 627
- 144 von 627
- 145 von 627
- 146 von 627
- 147 von 627
- 148 von 627
- 149 von 627
- 150 von 627
- 151 von 627
- 152 von 627
- 153 von 627
- 154 von 627
- 155 von 627
- 156 von 627
- 157 von 627
- 158 von 627
- 159 von 627
- 160 von 627
- 161 von 627
- 162 von 627
- 163 von 627
- 164 von 627
- 165 von 627
- 166 von 627
- 167 von 627
- 168 von 627
- 169 von 627
- 170 von 627
- 171 von 627
- 172 von 627
- 173 von 627
- 174 von 627
- 175 von 627
- 176 von 627
- 177 von 627
- 178 von 627
- 179 von 627
- 180 von 627
- 181 von 627
- 182 von 627
- 183 von 627
- 184 von 627
- 185 von 627
- 186 von 627
- 187 von 627
- 188 von 627
- 189 von 627
- 190 von 627
- 191 von 627
- 192 von 627
- 193 von 627
- 194 von 627
- 195 von 627
- 196 von 627
- 197 von 627
- 198 von 627
- 199 von 627
- 200 von 627
- 201 von 627
- 202 von 627
- 203 von 627
- 204 von 627
- 205 von 627
- 206 von 627
- 207 von 627
- 208 von 627
- 209 von 627
- 210 von 627
- 211 von 627
- 212 von 627
- 213 von 627
- 214 von 627
- 215 von 627
- 216 von 627
- 217 von 627
- 218 von 627
- 219 von 627
- 220 von 627
- 221 von 627
- 222 von 627
- 223 von 627
- 224 von 627
- 225 von 627
- 226 von 627
- 227 von 627
- 228 von 627
- 229 von 627
- 230 von 627
- 231 von 627
- 232 von 627
- 233 von 627
- 234 von 627
- 235 von 627
- 236 von 627
- 237 von 627
- 238 von 627
- 239 von 627
- 240 von 627
- 241 von 627
- 242 von 627
- 243 von 627
- 244 von 627
- 245 von 627
- 246 von 627
- 247 von 627
- 248 von 627
- 249 von 627
- 250 von 627
- 251 von 627
- 252 von 627
- 253 von 627
- 254 von 627
- 255 von 627
- 256 von 627
- 257 von 627
- 258 von 627
- 259 von 627
- 260 von 627
- 261 von 627
- 262 von 627
- 263 von 627
- 264 von 627
- 265 von 627
- 266 von 627
- 267 von 627
- 268 von 627
- 269 von 627
- 270 von 627
- 271 von 627
- 272 von 627
- 273 von 627
- 274 von 627
- 275 von 627
- 276 von 627
- 277 von 627
- 278 von 627
- 279 von 627
- 280 von 627
- 281 von 627
- 282 von 627
- 283 von 627
- 284 von 627
- 285 von 627
- 286 von 627
- 287 von 627
- 288 von 627
- 289 von 627
- 290 von 627
- 291 von 627
- 292 von 627
- 293 von 627
- 294 von 627
- 295 von 627
- 296 von 627
- 297 von 627
- 298 von 627
- 299 von 627
- 300 von 627
- 301 von 627
- 302 von 627
- 303 von 627
- 304 von 627
- 305 von 627
- 306 von 627
- 307 von 627
- 308 von 627
- 309 von 627
- 310 von 627
- 311 von 627
- 312 von 627
- 313 von 627
- 314 von 627
- 315 von 627
- 316 von 627
- 317 von 627
- 318 von 627
- 319 von 627
- 320 von 627
- 321 von 627
- 322 von 627
- 323 von 627
- 324 von 627
- 325 von 627
- 326 von 627
- 327 von 627
- 328 von 627
- 329 von 627
- 330 von 627
- 331 von 627
- 332 von 627
- 333 von 627
- 334 von 627
- 335 von 627
- 336 von 627
- 337 von 627
- 338 von 627
- 339 von 627
- 340 von 627
- 341 von 627
- 342 von 627
- 343 von 627
- 344 von 627
- 345 von 627
- 346 von 627
- 347 von 627
- 348 von 627
- 349 von 627
- 350 von 627
- 351 von 627
- 352 von 627
- 353 von 627
- 354 von 627
- 355 von 627
- 356 von 627
- 357 von 627
- 358 von 627
- 359 von 627
- 360 von 627
- 361 von 627
- 362 von 627
- 363 von 627
- 364 von 627
- 365 von 627
- 366 von 627
- 367 von 627
- 368 von 627
- 369 von 627
- 370 von 627
- 371 von 627
- 372 von 627
- 373 von 627
- 374 von 627
- 375 von 627
- 376 von 627
- 377 von 627
- 378 von 627
- 379 von 627
- 380 von 627
- 381 von 627
- 382 von 627
- 383 von 627
- 384 von 627
- 385 von 627
- 386 von 627
- 387 von 627
- 388 von 627
- 389 von 627
- 390 von 627
- 391 von 627
- 392 von 627
- 393 von 627
- 394 von 627
- 395 von 627
- 396 von 627
- 397 von 627
- 398 von 627
- 399 von 627
- 400 von 627
- 401 von 627
- 402 von 627
- 403 von 627
- 404 von 627
- 405 von 627
- 406 von 627
- 407 von 627
- 408 von 627
- 409 von 627
- 410 von 627
- 411 von 627
- 412 von 627
- 413 von 627
- 414 von 627
- 415 von 627
- 416 von 627
- 417 von 627
- 418 von 627
- 419 von 627
- 420 von 627
- 421 von 627
- 422 von 627
- 423 von 627
- 424 von 627
- 425 von 627
- 426 von 627
- 427 von 627
- 428 von 627
- 429 von 627
- 430 von 627
- 431 von 627
- 432 von 627
- 433 von 627
- 434 von 627
- 435 von 627
- 436 von 627
- 437 von 627
- 438 von 627
- 439 von 627
- 440 von 627
- 441 von 627
- 442 von 627
- 443 von 627
- 444 von 627
- 445 von 627
- 446 von 627
- 447 von 627
- 448 von 627
- 449 von 627
- 450 von 627
- 451 von 627
- 452 von 627
- 453 von 627
- 454 von 627
- 455 von 627
- 456 von 627
- 457 von 627
- 458 von 627
- 459 von 627
- 460 von 627
- 461 von 627
- 462 von 627
- 463 von 627
- 464 von 627
- 465 von 627
- 466 von 627
- 467 von 627
- 468 von 627
- 469 von 627
- 470 von 627
- 471 von 627
- 472 von 627
- 473 von 627
- 474 von 627
- 475 von 627
- 476 von 627
- 477 von 627
- 478 von 627
- 479 von 627
- 480 von 627
- 481 von 627
- 482 von 627
- 483 von 627
- 484 von 627
- 485 von 627
- 486 von 627
- 487 von 627
- 488 von 627
- 489 von 627
- 490 von 627
- 491 von 627
- 492 von 627
- 493 von 627
- 494 von 627
- 495 von 627
- 496 von 627
- 497 von 627
- 498 von 627
- 499 von 627
- 500 von 627
- 501 von 627
- 502 von 627
- 503 von 627
- 504 von 627
- 505 von 627
- 506 von 627
- 507 von 627
- 508 von 627
- 509 von 627
- 510 von 627
- 511 von 627
- 512 von 627
- 513 von 627
- 514 von 627
- 515 von 627
- 516 von 627
- 517 von 627
- 518 von 627
- 519 von 627
- 520 von 627
- 521 von 627
- 522 von 627
- 523 von 627
- 524 von 627
- 525 von 627
- 526 von 627
- 527 von 627
- 528 von 627
- 529 von 627
- 530 von 627
- 531 von 627
- 532 von 627
- 533 von 627
- 534 von 627
- 535 von 627
- 536 von 627
- 537 von 627
- 538 von 627
- 539 von 627
- 540 von 627
- 541 von 627
- 542 von 627
- 543 von 627
- 544 von 627
- 545 von 627
- 546 von 627
- 547 von 627
- 548 von 627
- 549 von 627
- 550 von 627
- 551 von 627
- 552 von 627
- 553 von 627
- 554 von 627
- 555 von 627
- 556 von 627
- 557 von 627
- 558 von 627
- 559 von 627
- 560 von 627
- 561 von 627
- 562 von 627
- 563 von 627
- 564 von 627
- 565 von 627
- 566 von 627
- 567 von 627
- 568 von 627
- 569 von 627
- 570 von 627
- 571 von 627
- 572 von 627
- 573 von 627
- 574 von 627
- 575 von 627
- 576 von 627
- 577 von 627
- 578 von 627
- 579 von 627
- 580 von 627
- 581 von 627
- 582 von 627
- 583 von 627
- 584 von 627
- 585 von 627
- 586 von 627
- 587 von 627
- 588 von 627
- 589 von 627
- 590 von 627
- 591 von 627
- 592 von 627
- 593 von 627
- 594 von 627
- 595 von 627
- 596 von 627
- 597 von 627
- 598 von 627
- 599 von 627
- 600 von 627
- 601 von 627
- 602 von 627
- 603 von 627
- 604 von 627
- 605 von 627
- 606 von 627
- 607 von 627
- 608 von 627
- 609 von 627
- 610 von 627
- 611 von 627
- 612 von 627
- 613 von 627
- 614 von 627
- 615 von 627
- 616 von 627
- 617 von 627
- 618 von 627
- 619 von 627
- 620 von 627
- 621 von 627
- 622 von 627
- 623 von 627
- 624 von 627
- 625 von 627
- 626 von 627
- 627 von 627