3401.8152 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 65, LW 52
Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3401.8152
Rubix:802014
Hersteller:108292
EAN:4047322255479


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 52 (lw 52) |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl v4a |
Dokumente
Produktdetails : 3401.8152 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, V4A, Storz-Größe 65, LW 52
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 52 (lw 52) |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz-größe 65 |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage