KK130P-13B Schnellsteckkupplung

KK130P S-Kupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KK130P-13B
Rubix:2173674
EAN:3618036077421
KK130P-13B Schnellsteckkupplung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/2
Werkstoffbaustahl (kegel);nbr (dichtung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KK130P-13B Schnellsteckkupplung


S-Kupplung mit Stecker und Buchse
Energieeinsparung und Kostenreduzierung
Zwangseinführung des Steckers um 22 % reduziert
Kompakt und leicht um 14 % reduziert
Einsetzbare Schläuche von Ø 6 bis Ø 1/2
Gewinde, Größen: R, Rc, NPT von 1/8 bis 1/2
One-Touch-Verschraubung ist standardmäßig verfügbar
Hülsenverriegelungsmechanismus ist verfügbar.

Schlauch-Nennweite: 1/4, 3/8, 1/2.

Schlauch Nennweite: ø12 (ø1/2")

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x46x18 mm
Bruttogewicht25 g
Anschluss 11/2
Werkstoffbaustahl (kegel);nbr (dichtung)
Profilkk130
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCN
4,13 exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage