243.50 C Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/2 AG

Schnellverschlusskupplung NW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:243.50 C
Rubix:343120
Hersteller:107419
EAN:4047322060028
243.50 C Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/2 AG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/2
Werkstoffedelstahl 1.4305
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 243.50 C Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/2 AG


Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/4 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik, Bergbau, Offshore.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht128 g
Anschluss 11/2
Werkstoffedelstahl 1.4305
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
191,69 exkl. MwSt.
/ Stück
230,03 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage