243.08/5-N Schnellverschlusskupplung NW 2,7, MS vernickelt, Tülle LW 3

Schnellverschlusskupplung NW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:243.08/5-N
Rubix:343022
Hersteller:107091
EAN:4047322057998
243.08/5-N Schnellverschlusskupplung NW 2,7, MS vernickelt, Tülle LW 3

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1tülle lw 3 (für schlauch-innen-ø 3)
Werkstoffmessing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 243.08/5-N Schnellverschlusskupplung NW 2,7, MS vernickelt, Tülle LW 3


Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vern., Tülle LW 3, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Anschluss 1tülle lw 3 (für schlauch-innen-ø 3)
Werkstoffmessing vernickelt
Profileinseitig absperrende einhand-schnellverschlusskupplung
Max. Betriebsdruck35 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
10,21 exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage