3404.3112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 25-D, G 1/2 IG
Storz-Festkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3404.3112
Rubix:801911
Hersteller:108321
EAN:4047322256377

Dokumente
Produktdetails : 3404.3112 Storz-Festkupplung, ES V4A, Storz-Größe 25-D, G 1/2 IG
Storz-Festkupplung, qualitativ hochwertige Baureihe. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 278 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ig |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz-größe 25-d |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
