Referenzen
SMC:KK130S-13B
Rubix:2175084
Hersteller:KK130S-13B

Dokumente
Produktdetails : KK130S-13B Schnellsteckkupplung
S-Kupplung mit Stecker und Buchse
Energieeinsparung und Kostenreduzierung
Zwangseinführung des Steckers um 22 % reduziert
Kompakt und leicht um 14 % reduziert
Einsetzbare Schläuche von Ø 6 bis Ø 1/2
Gewinde, Größen: R, Rc, NPT von 1/8 bis 1/2
One-Touch-Verschraubung ist standardmäßig verfügbar
Hülsenverriegelungsmechanismus ist verfügbar.
Energieeinsparung und Kostenreduzierung
Zwangseinführung des Steckers um 22 % reduziert
Kompakt und leicht um 14 % reduziert
Einsetzbare Schläuche von Ø 6 bis Ø 1/2
Gewinde, Größen: R, Rc, NPT von 1/8 bis 1/2
One-Touch-Verschraubung ist standardmäßig verfügbar
Hülsenverriegelungsmechanismus ist verfügbar.
KK130, S-Koppler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | konstruktionsstahl |
| Profil | kk130s |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage