243.25-N Schnellverschlusskupplung NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 4
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.25-N
Rubix:343092
Hersteller:107164
EAN:4047322059237

Dokumente
Produktdetails : 243.25-N Schnellverschlusskupplung NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 4
Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Tülle LW 4, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 4 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | connect line (r21emsv) |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
