3404.3110 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 25-D, G 1 IG
Storz-Festkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3404.3110
Rubix:801915
Hersteller:108323
EAN:4047322256476

Dokumente
Produktdetails : 3404.3110 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 25-D, G 1 IG
Storz-Festkupplung, qualitativ hochwertige Baureihe. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1 ig |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz-größe 25-d |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
