DSG6-20S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün/Schlauch-Ø12x6/Länge 20 m
Schlauchset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:DSG6-20S
Rubix:1425270
Hersteller:113785
EAN:4047322372572

Dokumente
Produktdetails : DSG6-20S PVC-Gewebeschlauch-Set leuchtgrün/Schlauch-Ø12x6/Länge 20 m
Schlauchset mit flexiblem, druckbeständigen und abriebfestem Standardschlauch, hohe Sicherheit durch Signalfarbe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | pvc (gewebeflochten / pvc-geflochtener schlauch) |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
