KI 38 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/8, DN 13
Sicherheitsklauenkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KI 38 S
Rubix:801751
Hersteller:107879
EAN:4047322260084


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KI 38 S Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/8, DN 13
Sicherheits-Klauenkupplung. Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert, Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken, große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage