158 P-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 80-100 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 P-12
Rubix:801495
Hersteller:115477
EAN:4047322227339


Technische Zusammenfassung
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : 158 P-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 2), 80-100 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
| Einspanndurchmesser | 100 mm |
| Spannbereich, Minimum | 80 mm |
| Spannbereich, Maximum | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | chromstahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage