6060190210 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 190-210
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 190-210
Rubix:498338
Hersteller:6060190210
EAN:4030477087040

Produktdetails : 6060190210 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 190-210
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Einspanndurchmesser | 210 mm |
| Spannbereich, Minimum | 190 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 210 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
