416.08-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 8
Sicherheitskupplung vollautomatisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:416.08-T
Rubix:1424884
Hersteller:107596
EAN:4047322365017

Dokumente
Produktdetails : 416.08-T Sicherheitskupplung NW 7,6, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 8
Sicherheitskupplung vollautomatisch. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet, um das Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte Peitschenhiebeffekt verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Diese Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl / messing verzinkt |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
