243.19-N E Schnellverschlusskuppl. NW 5 >connect line<, MS vern. G1/4AG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.19-N E
Rubix:801555
Hersteller:115623
EAN:4047322058841

Dokumente
Produktdetails : 243.19-N E Schnellverschlusskuppl. NW 5 >connect line<, MS vern. G1/4AG
Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS vern., G 1/4 AG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C. Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | connect line |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
